Spesifikasi
| Operating Voltage (V) | 220 |
|---|---|
| Frequency (MHz) | 315 |
| Power (W) | 2 |
| Receiver Dimensions (cm) | 9.5 x 6 x 3.4 |
| Transmitter Dimensions (cm) | 8.4 x 6 x 2.3 |
| Battery Type | Baterai 23 A, 12 V (Transmitter) |
| Control Area (m) | > 100 (Untuk Lapangan Terbuka) |
| Controlled Volume (dB) | 25 hingga 80 (Pemilihan Kontrol Volume 4 Tingkat) |
| Material | Plastik |
| Operating Current (mA) | < 120 (Ketika Tegangan Kerja 220 V) |
| Quiescent Current (mA) | < 120 (Ketika Tegangan Kerja 220 V) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Bel rumah wireless ini memiliki beragam nada yang bisa diubah sesuai keinginan Anda. Dapat dipasang pada pintu depan, ruang tamu, kamar tidur dan lain-lain. Berfungsi sebagai penanda setiap ada orang yang bertamu ke rumah Anda. Dilengkapi dengan indikator LED yang dapat menyala bersamaan dengan suara bel saat dibunyikan
Fitur
Variasi Jenis Nada Tersedia variasi nada unik dengan suara yang lantang. Anda bisa memilih nada panjang berupa lagu maupun nada pendek layaknya notifikasi bel pada umumnya. Tidak Butuh Kabel Transmitter dan receiver bel menggunakan sistem wireless (tidak memerlukan kabel), cukup hubungkan soket ke sumber listrik maka tombol bel akan langsung berfungsi. Anti Air Memiiki sertifikasi anti air yang membuat bel ini dapat dengan aman diletakkan di luar rumah, terkena hujan sekalipun tidak akan membuat bel korslet ataupun rusak. Punya Frekuensi yang Sama Uniknya lagi, semua unit menggunakan frekuensi pemancar yang sama. Baik receiver maupun transmitter (tombol bel) sehingga dapat terkoneksi satu sama lain secara otomatis. Apabila Anda membeli lebih dari satu buah, Anda bisa menempatkan banyak receiver maupun transmitter di sudut rumah. Dengan begitu bunyi bel bisa terdengar di seluruh penjuru rumah.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
