Beli bed pasien di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sowell Hospital Bed
    Mulai

    Rp2.899.900

    Sowell Hospital Bed
    Deskripsi:
    KEMENKES RI AKL No: 20902122280
  2. Sella Hospital Bed
    Mulai

    Rp7.899.900

  3. HEMA Sandal Slop Anti Licin Smiley
    Mulai

    Rp46.900

    HEMA Sandal Slop Anti Licin Smiley
    Deskripsi:
    Sandal ini terbuat dari bahan yang sangat nyaman, ringan, tidak licin & cocok digunakan untuk sehari - hari/setiap musim
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: EVA
    • Size Tolerance (cm): 0.5-1
  4. Sharp Freezer Series
    Mulai

    Rp3.199.900

    Sharp Freezer Series
    Deskripsi:
    Full InsulationBody yang lebih tebal memastikan suhu tidak cepat berubah
    atribut:
    • Cooling System: Direct Cooling System
  5. OneMed Kursi Roda
    Mulai

    Rp1.399.900

    OneMed Kursi Roda
    Deskripsi:
    Kursi roda ekonomis bahan chromed steel pada bagian pijakan kaki dan rangka sandaran tangan, serta dapat diberi tiang infus. (warna rangka: silver metalic chromed) Berat maksimal pengguna: 100 kg Lebar tempat duduk: 46 cm Dimensi 94 x 23 x 89 cm Satuan: unit NOMOR IZIN EDAR: AKD 11402900186
  6. Nexcare Plester Roll (Paper Tape) (Perban)
    Mulai

    Rp11.900

    Nexcare Plester Roll (Paper Tape) (Perban)
    Deskripsi:
    Plester rol no #1 di rumah sakit yang ideal untuk kulit sensitif dan mudah dilepas. Hypoallergenic sehingga lembut di kulit dan tidak menyebabkan rasa sakit pada luka. Sangat ideal untuk menempel penutup luka. - Hypoallergenic - Tidak menyebabkan iritasi untuk penggunaan berulang kali. - Bebas alergi (bebas latex). - Berpori agar kulit dapat bernafas. - Diproduksi oleh 3M USA. - Plester rol no #1 di rumah sakit. - Ideal untuk kulit sensitif, mudah dilepas. - Hypoallergenic sehingga lembut di kulit. - Tidak menyebabkan rasa sakit pada luka. - Sangat untuk menempelkan dengan penutup luka. Use for : Untuk menempelkan perban, kasa dan alat medikal
    atribut:
    • Length (m): 5
  7. SENSI Masker Earloop Bebas Latex
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (27)
    Mulai

    Rp81.900

    SENSI Masker Earloop Bebas Latex
    Deskripsi:
    SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.
    atribut:
    • Number of Ply: 4
    • Type: Earloop
  8. monotaro Headlight COB
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp78.900

    monotaro Headlight COB
    Deskripsi:
    Production line maintenance, car maintenance, construction sites, warehouse operations, such as in truck bed work
    atribut:
    • Material: Body: nylon, ABS, lens: PC
    • Use battery: AAA batteries x 3 (optional)
    • Waterproof Protection Grade: IP-X3
    • Total Luminous Flux (Lm): 150-75
    • Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 690 x 400 x 440
    • Irradiation Angle: 107.8 degrees
    • Irradiation Distance (m): About 22
    • Light Source: 3W COB LED
    • Lighting System: High / Low / Flashing
  9. ACARE Hospital Bed
    Mulai

    Rp11.999.900

    ACARE Hospital Bed
    atribut:
    • Size: 2 Crank
    • Main Frame Material: Steel with Antibacteria Double Powder Coating Treatment
    • Bed Size (cm): 212x97.5x51
    • Platform Mat Size (cm): 195.4x84.9
    • Castor: 4 Buah Roda (4 Roda Dilengkapi Rem)
    • Head/Foot Panel: ABS Platform
    • Guardrail: Six Stainless Steel Side Rail Bars Consisted On The Side Rail (Tinggi 38.5cm)
  10. Alba Lemari Baja
    Mulai

    Rp2.699.900

    Alba Lemari Baja
    atribut:
    • Plate Thickness (mm): 0.7-1.2
    • Material: Cold Rolled Steel JIS-SPCC-G.3141
    • Painting: Epoxy Powder Coating, Oven Painting
Daftar Harga bed pasien Terbaru March 2026
Sowell Hospital BedRp2.899.900
Sella Hospital BedRp7.899.900
HEMA Sandal Slop Anti Licin SmileyRp46.900
Sharp Freezer SeriesRp3.199.900
OneMed Kursi RodaRp1.399.900
Nexcare Plester Roll (Paper Tape) (Perban)Rp11.900
SENSI Masker Earloop Bebas LatexRp81.900
monotaro Headlight COBRp78.900
ACARE Hospital BedRp11.999.900
Alba Lemari BajaRp2.699.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)