ACARE Hospital Bed

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Size2 Crank
Main Frame MaterialSteel with Antibacteria Double Powder Coating Treatment
Bed Size (cm)212x97.5x51
Platform Mat Size (cm)195.4x84.9
Castor4 Buah Roda (4 Roda Dilengkapi Rem)
Head/Foot PanelABS Platform
GuardrailSix Stainless Steel Side Rail Bars Consisted On The Side Rail (Tinggi 38.5cm)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk Kondisi stok mohon bisa ditanyakan terlebih dahulu
Fitur
- Jenis : Tempat Tidur Pasien
- Model : Manual hospital bed 2 crank / engkol (dua sistem fungsi adjustable)
- Merk : Acare Hospital Bed
- Tipe : Acare HCB 7031R
- Bahan Rangka Utama : Steel with Antibacteria double powder coating treatment
- Ukuran Ranjang : 212 cm x 97,5 cm x 51 cm
- Ukuran Matras Platform : 195,4 cm x 84,9 cm
- Castor : 4 buah roda (4 roda dilengkapi rem )
- Head/Foot Panel : ABS Platform
- Guardrail : Six stainless steel side rail bars consisted on the side rail (tinggi 38,5cm)

Keterangan Tambahan
- Crank features universal linking cardo structure, safe, quiet, smooth : operation
- Build-in design crank handle high durable retractable crank Back
- Tiang Infus : 1 buah tiang infus standing (tingginya 99cm s.d 197cm )
- LubangTiang Infus : 6 buah

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait