Beli bearing remover di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Pilot bearing puller set
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    monotaro Pilot bearing puller set
    Deskripsi:
    It is a set of pilot bearing puller that pulls out the body claw hooked to the inner color of the inner hook type bearing. By attaching an attachment that matches the inner diameter of the bearing and connecting it to the main body, it is possible to pull out the bearing simply by tightening the center bolt. By replacing the attached chuck, it corresponds to bearings of 8, 10, 12, 15, 17, 20, 25 phimm.
    atribut:
    • Set Contents: Body x 1, Chuck (8 , 10 , 12 , 15 , 17 , 20 , 25 Ø mm) x 1 each, push bolt: large (63 mm) x 1 piece, push bolt: small (54 mm) x 1 piece, slide hammer Adapter: Large (M 8 - 1 .25 x 1/2 - 12 T x L 35 mm) x 1 piece, slide hammer attaching adapter: small (M8-1.25x5/8-11TxL35mm)
    • Compatible Bearing Inner Diameter (Ø mm): 8 /10 /12 /15 /17 /20 /25
    • Package Weight (g): 1648
  2. NIPPEI KIKI Bearing Installer Kit
    Mulai

    Rp7.899.900

    NIPPEI KIKI Bearing Installer Kit
    Deskripsi:
    -A full set of attachments enormously helpful in press-fitting work of bearings and oil seal.-A press is usable.
  3. JTC Bearing Separator (Pemisah Laher)
    Mulai

    Rp589.900

    JTC Bearing Separator (Pemisah Laher)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  4. TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  5. monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Laher
    atribut:
    • Set Contents: Separator (Large x 1, small x 1), H-shaped holder x 1, Center bolt x 1, Puller bolt (Long x 2, short x 2), Extension bolt (Long x 2, short x 2)
    • Compatible Bearing: (Separator small) diameter 30~50mm, (Separator large) diameter 50~75mm
    • Size (mm): 18 (Center bolt head)
    • Type Of Thread: Puller bolt: parallel thread
  6. TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp289.900

    TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  7. TEKIRO Bearing Separator Set (Pemisah Bearing)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    TEKIRO Bearing Separator Set (Pemisah Bearing)
    Deskripsi:
    Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya. Heat Treated Alloy Steel - Drop forged for extra strength - Chrome plated and Black oxide finish - Easy to remove bearing, berdimensi 107mmx83mmx131mmx78mmFungsi :"Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya.Material : chrome vanadiumIsi:- 2 pcs Bearing Separator Capacity 30x50 mm ( 1_1/4" - 2_1/2") Capacity 50x75 mm (2_1/4" - 3_1/2")- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male Threads)- 1 pcs 6" Bar - Type Puller Yoke- 1 pcs Forcing Screw 9/16"xL175 mm
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  8. SUPER TOOL Bearing Puller Set (Inner-claw Type) (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp4.699.900

    SUPER TOOL Bearing Puller Set (Inner-claw Type) (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    -This tool is dedicated to drawing inner rings of bearings.-Chuck the inner claw to the inner diameter of the bearing and set it on the stand. Afterwards turning the nut removes the bearing.-The maximum claw length is 150mm.
  9. TEKIRO Treker Kaki 2 (Alat Pencabut Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Treker Kaki 2 (Alat Pencabut Laher)
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif berukuran 3 inchi dengan 2 kaki tumpuan dan berdimensi 100mmx75mmx10mmFungsi : untuk membuka lahar/bearing pada kendaraan/automotif agar mudah terlepasMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  10. Kennedy Hydraulic Bearing Separator Set
    Mulai

    Rp4.199.900

    Kennedy Hydraulic Bearing Separator Set
    Deskripsi:
    HS7 105 - 150mm HS11 75 - 105mm For removing bearings, gears, sprockets and bushes. 10 ton capacity hydraulic ram with tommy bar. Metal storage case. Both sets contain: 1x hydraulic ram. 1x separator. 2x 200mm main rods. 2x 230mm extension rods. 1x beam. 1x ram nut. HS7 (only) also contains 1x 80mm push plate. 1x 50mm ram extension. 1 x 100mm ram extension. HS7 Set Illustrated
    atribut:
    • Additional Features: 10 ton capacity hydraulic ram
  11. Kennedy Hydraulic Puller Set
    Mulai

    Rp4.899.900

    Kennedy Hydraulic Puller Set
    Deskripsi:
    10 ton capacity hydraulic ram with tommy bar. Supplied with three position puller legs covering a spread of 50 - 250mm and reach of 0 - 250mm. Can be used as a two or three legged puller with the same head. Contents: 1x combination head. 1x hydraulic ram. 3x three position puller legs. 6x leg connectors. 6x screw nuts, bolts and washers. 1x 32mm extension rod. 1x ram nut. 1x blow moulded storage case.
    atribut:
    • Product Type: Puller Set
    • Number of Jaws: 2 3
  12. KRISBOW Pemisah Laher
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Pemisah Laher
    atribut:
    • Type: Bearing Separator
    • Material: Steel
  13. JTC JTC 3 Jaws Internal & External Bearing Puller Set (Alat Penarik Laher)
    Mulai

    Rp3.599.900

    JTC JTC 3 Jaws Internal & External Bearing Puller Set (Alat Penarik Laher)
    atribut:
    • Bearing inner diameter (Φmm): 15~30・30~80
    • Bearing outer diameter (Φmm): 15~80
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Shaft: 5/8×18UNF
  14. IMPACT Internal Blind Hole Bearing Puller (Alat Penarik Laher)
    Mulai

    Rp829.900

    IMPACT Internal Blind Hole Bearing Puller (Alat Penarik Laher)
    Deskripsi:
    Alat penarik bearing dari dalam (inner hole)/ internal blind hole bearing puller model ketok. set 9pcs merk "Impact". Kualitas sangat bagus dan bahan tebal. Alat bantu ini memudahkan dan lebih menghemat waktu mengganti bearing bagi para mekanik profesional ataupun penghobi yang suka bongkar pasang mesin.Ukuran alat untuk lubang bearing: 8-10 mm, 10-12 mm, 12-14 mm, 15-17 mm, 17-20 mm, 20-24 mm, 25-29 mm, 30-32 mm
    atribut:
    • Number of Bearing Puller: 9
  15. SIMATOOL Fitting Tool (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp10.999.900

    SIMATOOL Fitting Tool (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    Fitting Tool FT 33 helps prevent the early breakdown of bearings. Incorrect mounting, and especially falsely estimated mounting forces, are responsible for approx. 16% of all premature bearing breakdowns. The ball bearing installation tool FT 33 guarantees the fast, precise and secure installation of bearings with a diameter of 10 to 50 mm. The right combination of impact ring and impact sleeve ensures that the mounting forces never go through the rolling elements of the bearing.
  16. SKF Fitting Tool (Alat Pemasang Bantalan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp19.999.900

    SKF Fitting Tool (Alat Pemasang Bantalan)
    Deskripsi:
    The TMFT 36 facilitates the mounting of different bearings with bore diameters from 10 – 55 mm (0.39 – 2.17 in). The right combination of impact ring and sleeve allows effective transmission of mounting force to the bearing ring with the interference fit, minimising the risk of damaging the bearing’s raceways or rolling elements. The TMFT 36 is also suitable for mounting other components such as bushings, seals and pulleys.
    atribut:
    • Allowed Temperature for Mounting Object (°C): -30-110
    • Case Dimensions (LxHxW) (mm): 530x110x360
    • Content: 12x Impact rings A12x Impact rings B12x Impact rings C1x Impact sleeve A1x Impact sleeve B1x Impact sleeve C1x Hammer1x printed instructions for use1x Carrying case (size C)
    • Hammer Length (mm): 315
    • Hammer Material: Steel, PU
    • Hammer Type: Deadblow hammer
    • Hammer Weight (kg): 0.9
    • Hammer Width (mm): 115
    • Hammerhead: Sturdy polyurethane (PU) preventing damage to the sleeve heads
    • Models of Rings: Three, named A,B,C
    • Mounting Depth (mm): A, 221 B, 221 C, 226
    • Mounting Force Generation: Hammer
    • Number of Rings: 36
    • Number of Sleeves: Three, named A,B,C
    • Provided with Handprotectors: No
    • Recommended Applications: For manual mounting of bearings, bushings, seals, rings, pulleys in industrial, construction and agricultural applications
    • Ring Material: Impact resistant polyamide (PA)
    • Sleeve Material: Glassfiber filled polyamide (PA)
    • Sleeve Outer Diameter (mm): A, 25 B, 45 C, 66
    • Sleeve Outer Lengths (mm): A, 228 B, 235 C, 245
    • Suitable for Bearing Mounting on a Sleeve (adapter or withdrawal): Not recommended
    • Suitable for Bearing Mounting on a Tapered Seating (conical shaft): Not recommended
    • Suitable for Workpiece Mounting in a Housing: Yes
    • Workpiece Bore Diameter (mm): 10-55
    • Workpiece Outer Diameter (mm): 26-120
  17. TOTAL Cordless Chainsaw Lithium Ion
    Mulai

    Rp2.299.900

    TOTAL Cordless Chainsaw Lithium Ion
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Chain Speed (m/s): 7.7
    • Bar Length (inch): 12
    • Maximum Power (W): 720
Daftar Harga bearing remover Terbaru October 2026
monotaro Pilot bearing puller setRp1.999.900
NIPPEI KIKI Bearing Installer KitRp7.899.900
JTC Bearing Separator (Pemisah Laher)Rp589.900
TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)Rp159.900
monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)Rp1.499.900
TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)Rp289.900
TEKIRO Bearing Separator Set (Pemisah Bearing)Rp1.599.900
SUPER TOOL Bearing Puller Set (Inner-claw Type) (Treker Bearing)Rp4.699.900
TEKIRO Treker Kaki 2 (Alat Pencabut Laher)Rp109.900
Kennedy Hydraulic Bearing Separator SetRp4.199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)