Beli bean bag di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GF Series Bean Bag
    Mulai

    Rp1.199.900

    GF Series Bean Bag
    Deskripsi:
    Bean bag modern berbentuk serba kotak cocok di ruang keluarga, ruang duduk, ataupun ruang keluarga.
    atribut:
    • Bean Bag Content: Styrofoam
  2. Insperra Bean Bag (Kursi Santai Isi Biji)
    Mulai

    Rp949.900

    Insperra Bean Bag (Kursi Santai Isi Biji)
    atribut:
    • Material: Fabric
    • Bean Bag Content: Sterofoam
    • Color: Random
  3. Vention CAT 6 RJ45 Ethernet Cable Gigabit LAN UTP Network (Kabel SATA)
    Mulai

    Rp13.900

    Vention CAT 6 RJ45 Ethernet Cable Gigabit LAN UTP Network (Kabel SATA)
    atribut:
    • Connector Interface: RJ45 Male to Male
    • Connector Material: Gold-plated
    • Chipset: Three-pronged Chip(IBK)
    • Jacket: PVC
    • Shell: PC
    • Shielding: UTP
  4. Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp31.900

  5. AKKO BRANDS JAPAN (GBC) Cartridge Film for Laminator (Plastik Laminating Roll)
    Mulai

    Rp1.999.900

    AKKO BRANDS JAPAN (GBC) Cartridge Film for Laminator (Plastik Laminating Roll)
    Deskripsi:
    Refill film for FOTONR075C
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Dimensions (WxL) (mmxm): 306x56.4
    • Film Thickness (µm): 75
  6. Cosmos Industrial Fan (Kipas Angin)
    Mulai

    Rp359.900

    Cosmos Industrial Fan (Kipas Angin)
    atribut:
    • Speed: 3 Level
    • Color: Black
  7. GETRA Shelf Double Adjustable Wall (Rak Dinding)
    Mulai

    Rp1.399.900

    GETRA Shelf Double Adjustable Wall (Rak Dinding)
    Deskripsi:
    Stainless steel body. Adjustable wall shelf.
    atribut:
    • Width (mm): 355
    • Height (mm): 85-300
  8. SUCA Minimarket Rack Backplate Type A21 (Rak Toko / Rak Display)
    Mulai

    Rp1.699.900

    SUCA Minimarket Rack Backplate Type A21 (Rak Toko / Rak Display)
    Deskripsi:
    Jenis Rak Gondola Tipe A21 Backplate - Wall Gondola adalah Rak satu sisi dimana posisinya bersandar pada dinding (wall).Rak Unit Starting merupakan rak unit yang diposisikan sebagai permulaan, yang dapat berdiri sendiri dengan 2 tiang putih sebagai penyangga.- Include Pricetag Warna Abu-abu.- Pembatas Backplate.
    atribut:
    • Base Shelving Width (cm): 35
    • Finishing: Cat Powder Coating
    • Load Capacity Per Shelf (kg): 50
    • Material: Iron
    • Thickness (mm): 0.6
    • Top Shelving Width (cm): 30
    • Width (mm): 750
  9. SUCA Meja Kasir
    Mulai

    Rp6.299.900

    SUCA Meja Kasir
    Deskripsi:
    Laci lebih lebar. Permukaan meja rata. Standar Produksi Pabrik.
    atribut:
    • Computer Table Size (cm): 50x50x80
    • Plat Thickness (mm): 1
  10. Dextone Instant Glue (Lem Super)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    Dextone Instant Glue (Lem Super)
    Deskripsi:
    Lem satu komponen dengan kualitas industry yang memiliki waktu kering yang sangat cepat, mepunyai daya meresap yang tinggi dan karakter penetrasi yang kuat. Viskositas yang rendah dan dapat merekatkan berbagaimacam material seperti metal, plastic, porselin, keramik, kain dan kayu.Tidak perlu disimpan di kulkas, garansi 12 bulan tidak kering, merekat kuar dalam 5 detik.
    atribut:
    • Color: Clear
    • Density (g/mL): 1.05
    • Size (g): 15
    • Viscosity (cPs): 1-5
  11. GETRA Shelf Solid Wall (Rak Dinding)
    Mulai

    Rp889.900

    GETRA Shelf Solid Wall (Rak Dinding)
    Deskripsi:
    Stainless steel body Foldable shelves
    atribut:
    • Width (mm): 300
  12. Joyko Photo Paper Glossy (Kertas Foto)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

  13. Alba Lemari Baja
    Mulai

    Rp2.699.900

    Alba Lemari Baja
    atribut:
    • Plate Thickness (mm): 0.7-1.2
    • Material: Cold Rolled Steel JIS-SPCC-G.3141
    • Painting: Epoxy Powder Coating, Oven Painting
  14. KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun Plastik (Dustbin/Trash Bin)
    Mulai

    Rp179.900

    KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun Plastik (Dustbin/Trash Bin)
    Deskripsi:
    Alat yang digunakan untuk menampung sampah sementara sehingga sampah dapat dibuang saat tempat sampah sudah penuh. Alat ini sangat cocok dipakai karena desain yang ergonomis dengan kapasitas yang optimal. Tempat sampah ini dipakai pada indoor atau outdoor. Tempat sampah Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
  15. KRISBOW Work Table (Meja Kerja Bengkel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.299.900

  16. Oxihom Meja Tamu
    Mulai

    Rp549.900

    Oxihom Meja Tamu
    Deskripsi:
    Terbuat dari bahan yang berkualitas tinggi, dengan warna yang Elegan- Bahan diatas meja adalah bahan yang Licin dan tahan air sehingga mudah di bersihkan- Tebal Kayu 12mm- Terdapat Ambalan di bawah Meja dan Laci- Besi Tiang Kaki meja yang tebal dan kuat.
  17. Gresco Lounge Seating LS - 25
    Mulai

    Rp1.099.900

    Gresco Lounge Seating LS - 25
    Deskripsi:
    The Lounge seating collection offers many different styles of sofas and armchairs to suit any commercial or residential projects. A wide variety of fabrics and leather is also on offer to create a unique piece to complete every interior.
    atribut:
    • Color: GO 06
    • Upholstery: Fabric & Synthetic leather
    • Cushion: Foam with Density 28 - 30
    • Frame: Pine wood, Albasia and its kind
    • Leg: Iron plat with chrome with finishing
    • Material: Oscar
Daftar Harga bean bag Terbaru October 2026
GF Series Bean BagRp1.199.900
Insperra Bean Bag (Kursi Santai Isi Biji)Rp949.900
Vention CAT 6 RJ45 Ethernet Cable Gigabit LAN UTP Network (Kabel SATA)Rp13.900
KRISBOW Meja Kerja BengkelRp6.699.900
Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen)Rp31.900
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900
AKKO BRANDS JAPAN (GBC) Cartridge Film for Laminator (Plastik Laminating Roll)Rp1.999.900
Cosmos Industrial Fan (Kipas Angin)Rp359.900
GETRA Shelf Double Adjustable Wall (Rak Dinding)Rp1.399.900
SUCA Minimarket Rack Backplate Type A21 (Rak Toko / Rak Display)Rp1.699.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait