Beli baut m2 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Logitech Headset StereoDeskripsi:Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac. - Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm. - Spesifikasi Teknikal: 1. Impedansi input: 32ohm. 2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB. 3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB. 4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz. 5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz. 6. Panjang kabel: 1.8m. - Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
- Logitech USB HeadsetDeskripsi:SYSTEM REQUIREMENTS- Windows®, macOS, or Chrome OS™ and popular calling platforms.- Works With Chromebook™ Certified.- USB portTECHNICAL SPECIFICATIONS- Microphone Type: Bi-directional- Input Impedance: 32 Ohm- Sensitivity (headphone): 111 dBSPL +/- 3 dB- Sensitivity (microphone): -42 dBV/Pa +/- 3 dB- Frequency response (Headset): 100 Hz - 10 KHz- Frequency response (Microphone): 200 Hz - 6 KHzPACKAGE CONTENTS- Digital headset- User documentationSPARE PARTS NUMBER- 981-000710
- Happy Tos Snack Tortilaatribut:
- Size (g): 140
- Variant: Real Corn
- ALTECO Super Glue (Lem Super)Deskripsi:Alteco Super Glue adalah perekat yang mudah digunakan, cepat kering, dan berkekuatan tinggi. Sangat cocok untuk berbagai keperluan rumah tangga. Ini termasuk pengikatan logam, plastik, karet, kayu, dll., bahan dengan permukaan berpori atau vertikal dan aplikasi umum lainnya.Cocok untuk keramik, kaca, kulit, logam, plastik, karet, kayu dan penggunaan umum.
- THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- Logitech USB HeadsetDeskripsi:Audio Digital Serbaguna untuk Tugas Sehari-hari Headset sehari-hari yang sempurna dengan koneksi USB-A plug-and-play USB yang sederhana. Mikrofon noise-cancelling-nya mengurangi noise di latar belakang dan menghadirkan audio digital yang jelas untuk VOIP dan panggilan Skype. Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi Windows atau macOS Chrome OS Port USB (Port jenis A atau adaptor)atribut:
- Dimensions (mm): 160x175x60
- Cable Length (m): 1.8
- Sensitivity (dB): (Headphone) 115 dB +/-3, (Microphone) -42dBV/Pa +/-3
- Frequency (Hz-kHz): Headset) 20-20, (Microphone) 100-16
- Kapal Api Kopi Bubuk Special MerahDeskripsi:Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
- Samsung Galaxy A07atribut:
- Battery (mAh): 5000
- CPU: Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55)
- Camera (MP): 50, f/1.8, (wide), 1/2.76\", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens
- Capacity Storage (GB): 128
- Color: Random Color
- Memory RAM (GB): 6
- Operating System: Android 15
- Screen Size (inch): 6.7, PLS LCD 90Hz
- Fuji Electric Auto Breaker Iron Box Case (Standard Type)atribut:
- Type: Iron box case
- G Epotec Liquid Glue (Lem Super)atribut:
- Volume (g): 11
- Epson Ink Printer in Bottle 003 (Tinta Printer)atribut:
- Size (ml): 65
- Suitable For: L1110, L3110, L3150, L5190
- Suitable Manufacturer: EPSON
- HP Ink Cartridge 682 (Tinta Printer)atribut:
- Technology: Ink
- Supply Type: Cartridges
- Print Technology: HP Thermal Inkjet
- Logicool Logitech Stereo HeadsetDeskripsi:Stereo headset with adjustable headband Flexible mic that can be used on either side Easy to use with just one plugatribut:
- Mounting Method: Both Ears
- AS ONE Part Number: 64-3939-36
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Function: (Noise Canceling Function) Supported; (Stereo) Supported; (Mute Function) Supported; (Volume Control Function) Supported
- Interface: 3.5mm stereo Mini plug
- Body Dimensions (HxWxD) (mm): 200x245x65
- Cable Length (mm): 1800
- Earphone shape: Overhead
- Frequency Characteristic (Hz-kHz): (Microphone part) 100-6.5; (Headphone part) 20-20
- Microphone Mute: Yes
- Noise Canceling: Yes
- Operating Environment: PC, smartphone, tablet
- Sensitivity: (Microphone part) -44dBV/Pa +/- 2.5dB, (Headphone part) 94dB +/- 3dB
- Volume Control: Yes
- General Power Glue (Lem Super)atribut:
- Size (g): 3
- Kapal Api Kopi Bubuk Special SilverDeskripsi:Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.atribut:
- Packaging: Bag
- Size (g): 350
- Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu)atribut:
- Beam Angle (°): 240
- Frequency (Hz): 50 to 60
- Voltage (V): 220 to 240
- ALTECO Industrial Instant Adhesive EE (Lem Super)atribut:
- Hazardous Class: III
- Adhesive Materials: Metal
- Attribute of The Hazardous: Water-insoluble
- Main Works: Parts
- Name of The Hazardous: Third petroleum
- Classification of the Hazardous: Class 4
- Color: Colorless and transparent
- Curing Type: Standard curing
- Ingredient: Alkyl cyanoacrylate
- Main application: Plastic, rubber, Metal
- Quantity of The Hazardous: 20g
- Suitable Material: Metal and Plastic rubber
- Type: General purpose
- Viscosity: Low viscosity
- Viscosity (mPa s): 3
Daftar Harga baut m2 Terbaru October 2026
| Logitech Headset Stereo | Rp119.900 |
| Logitech USB Headset | Rp409.900 |
| Happy Tos Snack Tortila | Rp19.900 |
| ALTECO Super Glue (Lem Super) | Rp13.900 |
| THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal) | Rp14.900 |
| Logitech USB Headset | Rp439.900 |
| Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah | Rp11.900 |
| Samsung Galaxy A07 | Rp3.799.900 |
| Fuji Electric Auto Breaker Iron Box Case (Standard Type) | Rp759.900 |
| G Epotec Liquid Glue (Lem Super) | Rp8.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/ALTECO%20Super%20Glue%20(Lem%20Super)/qoP109243960-1.jpg)
/cgP104629448-1.jpg)



/7sP112570280-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/G%20Epotec%20Liquid%20Glue%20(Lem%20Super)/bbP104662407-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/foP103928564-1.jpg)
/HP%20Ink%20Cartridge%20682%20(Tinta%20Printer)/p6P105634906-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/General%20Power%20Glue%20(Lem%20Super)/ncP106544840-3.jpg)

/hsP109123640-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/ALTECO%20Industrial%20Instant%20Adhesive%20EE%20(Lem%20Super)/o5P106147869-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)