Beli batu bata merah di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Hebel (Bata Ringan)atribut:
- Size (cm): 20x10x60
- IMW Atap SpandekDeskripsi:Atap Spandek zincalume Berbahan AZ 100 mampu memberikan perlindungan dari korosi.yang lebih baik & menawarkan banyak keuntungan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan beberapa bahan atap, pilihan terjangkau yang tetap memberikan hasil. Kuat, ringan, tidak mudah terbakar.Keunggulan :• Tahan di segala kondisi cuaca• Penggunaan yang beragam seperti untuk kanopi dll• Kemudahan Instalasi Atap Spandek Zincalume• Atap Spandek Zincalume Mudah Dibentuk• Atap Zincalume Anti Karat dan Korosi• Atap Zincalume Optimal Pantulkan CahayaSpesifikasi :• Merk : IMW• Harga Permeter• Bahan Zincalume AZ 100atribut:
- Length (cm): 100
- Tiga Roda Semen PortlandDeskripsi:PCC (Portland Composite Cement) digunakan untuk bangunan-bangunan pada umumnya, sama dengan penggunaan semen portland jenis i dengan kuat tekan yang sama. pcc mempunyai panas hidrasi yang lebih rendah selama proses pendinginan dibandingkan dengan semen portland jenis i, sehingga pengerjaannya akan lebih mudah dan menghasilkan permukaan beton atau plester yang lebih rapat dan lebih halus.atribut:
- Weight (kg): 50
- Kencana Metal Rangka Plafon HollowDeskripsi:Hollow Kencana memiliki keunggulan yang teruji untuk konstruksi rangka plafon dan langit-langit bangunan untuk hasil yang ekonomis dan tahan lama.Keunggulan :- Tahan karat dan tahan rayap- Klem / sambungan kuat- Lebih ekonomis daripada kayu- Memiliki profil sehingga lebih kaku/ rigid- Ukuran dan ketebalan presisi/tidak banci- Material asli baja lapis Zinc-Aluminium- Tidak kilap, warna aluminium (tidak kusam/ kehitaman)- Spangle/ bunga baja nampak jelasatribut:
- Length (m): 4
- Non Brand Pasir BangunanDeskripsi:Pasir merupakan bahan bangunan utamaatribut:
- Weight per Sack (kg): 24-25
- Technocast Fire Brick Bata Tahan ApiDeskripsi:Fire Brick SK-34/Batu Tahan Api SK-34 berkualitas dan tahan suhu tinggi. Produk ini banyak digunakan diberbagai pekerjaan refractory pada industri di Indonesia.Beberapa perusahaan yang memakai produk bata tahan api dan semen tahan api seperti pabrik pengolahan Kelapa Sawit (PKS), Pabrik Chemical, Pabrik Pupuk, Pabrik Semen, Pabrik Kayu, Pabrik Pengolahan Makanan.Untuk pasang Fire Brick/bata tahan api sangat mudah, bahan yang dibutuhkan yaitu Technocast Mortar SK-34 (Semen Pelekat Bata Api). Langkah pertama campur semen mortar dengan air bersih sesuai dengan persentase campuran air yang disarankan. Aduk semen mortar sampai lembut dan merata, oleskan semen mortar ke permukaan bata api secara merata dan secukupnya. Kemudian tempelkan bata api yang sudah di olesi semen mortar ke bata tahan api lainnya. Lakukan pukulan ringan hingga mendapatkan ketebalan semen mortar maksimal 2 - 3 mm. Pemasangan fire brick/bata tahan api dengan ketebalan semen mortar lebih dari 3 mm tidak diperbolehkan.atribut:
- Standard Size (mm): 230x114x65
- Thickness Application With Mortar (mm): 2-3
- GRC Board Papan SemenDeskripsi:GRC board adalah papan semen yang diperkuat dengan serat selulose yang aman bagi kesehatan (bebas asbes), ringan, tahan kelembaban dan tidak mudah lapuk.
- NIPPON PAINT Bee Brand 1000-HammertoneDeskripsi:Bee Brand Hammertone adalah cat lapisan finish memberikan efek hammertone yang indah serta menimbulkan kesan 3-dimensi. Mempunyai perlindungan anti-korosi dan cepat kering. Digunakan untuk peralatan kantor dan alat-alat seperti lemari, tempat surat, kotak saklar listrik, dll.SpesifikasiJenis Cat : Cat hammertone finish.Tekstur : Gloss dengan efek hammertone.Warna : Silver dan berbagai warna lainnya.Specific Gravity (25°C) : 0.97 (silver).Daya Sebar Teoritis : 9.0 – 11.0 m².atribut:
- Size (L): 1
- Theoretical Spread (m²): 9.0 - 11.0
- MU Perekat Bata RinganDeskripsi:Mortar Instan untuk pekerjaan pemasangan bata ringan (AAC) dengan ketebalan 3 mm.atribut:
- Packaging (kg): 40
- Air Consumption (L/kg): 8-9/40
- Thickness (mm): 3
- Dispersibility (m²/kg): 10/40
- MU Acian Plesteran dan BetonDeskripsi:Mortar Instan untuk pekerjaan acian pada permukaan dinding plesteran dan beton yang dapat digunakan untuk interior dan eksterior.atribut:
- Thickness (mm): 1.5
- Bata Industrial Sepatu Safety Low Cut Acapulco (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Black
- Mortindo M 200 Perekat Bata RinganDeskripsi:Mortindo M200 adalah mortar berkualitas tinggi yang diformulasikan khusus untuk pemasangan bata ringan dengan mudah dan cepat. Formula Mortindo M200 terdiri dari Portland Cement, pasir dan additif polimer kimiawi untuk menciptakan perekat yang sesuai untuk rekatan bata ringan.atribut:
- Size (kg): 40
- Type: Powder
- Color: Light Grey
- Adhesive: OPC (Ordinary Portland Cement)
- Density (kg/L): Dry : 1.7, Wet: 1.85
- Application Thickness (mm): ±3
- Compressive Strength (N/mm²): 1 @ 28 Days (EN1052-3)
- Gresik SemenDeskripsi:- Lebih cepat kering- Lebih mudah dikerjakan - Lebih halus dan tahan retakatribut:
- Size (kg): 50
- MU Semen Pasangan Bata dan PlesterDeskripsi:Mortar Instan untuk pekerjaan pemasangan bata merah, dan pekerjaan plester pada bata merah & bata ringan, dengan ketebalan 10 mm pada dinding interior dan eksterioratribut:
- Packaging (kg): 40
- Air Consumption (L/kg): 6-6.5/40
- Dispersibility Masonry (m²/kg): 3.5/40
- Dispersibility Plaster (m²/kg): 2.1/40
- Thickness (mm): 10
- ETERNA KABEL Building Wire Cable NYM (Kabel)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.atribut:
- Length (m): 50
- DEPANEL Panel DindingDeskripsi:De-Panel adalah material bangunan jenis beton ringan, yang digunakan sebagai bahan dinding dan dak lantai. De-Panel terbuat dari campuran semen dan styrofoam dan bahan kimia tertentu serta dilapisi oleh fiber semen pada bagian luarnya. Adapun untuk lantai, ada tambahan wiremesh di dalamnya.atribut:
- Width (mm): 600
- MAPEI Semen Perekat Bata Ringan dan PlasterDeskripsi:Perekat berbahan dasar semen (thin bed) untuk bata ringan (AAC).atribut:
- Size (kg): 25
- Color: Grey
- Packaging: Bag
Daftar Harga batu bata merah Terbaru December 2025
| Non Brand Hebel (Bata Ringan) | Rp799.900 |
| IMW Atap Spandek | Rp829.900 |
| Tiga Roda Semen Portland | Rp119.900 |
| Kencana Metal Rangka Plafon Hollow | Rp259.900 |
| Non Brand Hebel Bata Ringan | Rp8.499.900 |
| Non Brand Pasir Bangunan | Rp34.900 |
| Technocast Fire Brick Bata Tahan Api | Rp229.900 |
| GRC Board Papan Semen | Rp119.900 |
| NIPPON PAINT Bee Brand 1000-Hammertone | Rp68.000 |
| MU Perekat Bata Ringan | Rp269.900 |
Data diperbarui pada 14/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/q7P107682943-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/Semen/Tiga%20Roda%20Semen%20Portland/7oP107632276-1.jpg)





/NIPPON%20PAINT%20Bee%20Brand%201000-Hammertone/5wP102927212-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/Bata%20Industrial%20Sepatu%20Safety%20Low%20Cut%20Acapulco%20(Sepatu%20Proyek)/P101002526-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/untuk%20Perbaikan%20Konstruksi/Mortindo%20M%20200%20Perekat%20Bata%20Ringan/82P107537290-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/Semen/Gresik%20Semen/l5P107954761-1.jpg)

/lfP106390771-2.jpg)