Beli batrei di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. EWIG Fuse Link NH Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

  2. ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Rating:
    99% of 100
    (141)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
  3. ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)
    Rating:
    99% of 100
    (67)
    Mulai

    Rp13.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AAA
    • Diameter (mm): 9.8-10.5
    • Total Height (mm): 43.5-44.5
    • Voltage (V): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
  4. GAE Fuse
    Mulai

    Rp65.900

    GAE Fuse
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 500
    • Rated Breaking Capacity (kA): 120
    • Class: gI-gL-gG
    • Material Insulator: Ceramics
  5. Energizer Alkaline Max Battery AA (Baterai AA Sedang)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp20.900

    Energizer Alkaline Max Battery AA (Baterai AA Sedang)
    atribut:
    • Klasifikasi: Alkaline
    • Lama Simpan Baterai: 10 Years
    • Tipe Terminal Baterai: Button Top
    • Ukuran: AA
  6. Fort Fuse Keramik NH (Sekring Keramik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp32.900

  7. PM NH Fuse Link
    Mulai

    Rp56.900

    PM NH Fuse Link
    Deskripsi:
    NH Fuse Link- Telah banyak digunakan sebagai proteksi overload dan short-circuit pada berbagai jaringan- Breaking capacity sampai dengan 120kA- Ringan dan memiliki rugi daya rendah- Sesuai standar IEC 269- Kontak blade terbuat dari tembaga- Elemen terbuat dari tembaga dan perak
  8. ABC (Battery) Alkaline Battery 9V (Baterai Kotak)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp32.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery 9V (Baterai Kotak)
    Deskripsi:
    Jaminan : ABC Alkaline Millennium Power menjamin semua baterai dari kerusakan bahan dan mutu hasil kerja.
    atribut:
    • Voltage (V): 9
    • Blister Pack: Shrink Pack 1 pcs
  9. Energizer Max Alkaline Battery AAA (Baterai AAA (Kecil))
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp22.900

    Energizer Max Alkaline Battery AAA (Baterai AAA (Kecil))
    atribut:
    • Battery Shelf Life: 10 Years
    • Chemistry: Zinc-Manganese Dioxide (Zn/MgO2)
    • Classification: Alkaline
    • Battery Terminal Type: Button Top
    • Size: AAA
  10. Fort Fuse Link 20/24KV untuk Jaringan
    Mulai

    Rp33.900

    Fort Fuse Link 20/24KV untuk Jaringan
    Deskripsi:
    Fuse Link untuk jaringan 20/24KV *K type
  11. ABC (Battery) Blue Battery AA (Baterai AA)
    Rating:
    98% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp4.900

    ABC (Battery) Blue Battery AA (Baterai AA)
    atribut:
    • Size: AA
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
  12. Chint Fuse Holder
    Mulai

    Rp88.900

    Chint Fuse Holder
    atribut:
    • Breaking Capacity (kA): 120/50/100
  13. BUSSMANN UL Class T Fuse
    Mulai

    Rp469.900

    BUSSMANN UL Class T Fuse
    Deskripsi:
    Fast-acting, nonindicating UL Class T fuses open within seconds of being exposed to overloads and short circuits. Also called fast-blow Class T fuses, they are highly sensitive to changes in current flow and don't tolerate temporary overload currents or power surges. They have no indicator for identifying a blown fuse, so they're sometimes used with an indicating fuse block or cover.
    atribut:
    • Class: T
    • Standards: CE/UL-248-15 Guide JDDZ/CSA Class 1422-02
    • Visual Indication: Nonindicating
  14. ABC (Battery) Blue Battery D (Baterai D)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp8.900

    ABC (Battery) Blue Battery D (Baterai D)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
  15. ABC (Battery) Super Power Battery AAA (Baterai AAA)
    Rating:
    94% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp5.900

    ABC (Battery) Super Power Battery AAA (Baterai AAA)
    atribut:
    • Size: AAA
    • Voltage (V): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
    • Type: R-03
  16. PaperOne Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    100% of 100
    (215)
    Mulai

    Rp46.900

    PaperOne Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Deskripsi:
    Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.
    atribut:
    • Size: A4
    • Paper Type: HVS Copier Paper
    • Number of Sheets: 500
    • Color: White
    • Paper Weight (gsm): 75
    • Size (mm): 210x297
  17. BUSSMANN UL Class RK5 Fuse
    Mulai

    Rp439.900

    BUSSMANN UL Class RK5 Fuse
    Deskripsi:
    These 600VAC UL Class RK5 fuses are time delay and nonindicating. They tolerate temporary inrush currents without opening, which prevents nuisance-blowing from motor and equipment startups. Also called slow-blow Class RK5 fuses, these 200kA IR fuses open to disconnect an electrical circuit when exposed to sustained loads and short circuits. They have no indicator for identifying a blown fuse, so they're sometimes used with an indicating fuse block or cover.
    atribut:
    • UNSPSC: 39121604
    • Body Material: Fiberglass
    • Class: RK5
    • Element: Dual
    • Fits Fuse Block Style: Rejection
    • Speed: Time Delay
    • Standards: CE; CSA Certification Class 1422-01; UL 248-12 Guide JDDZ
  18. Chint Fuse Link
    Mulai

    Rp6.900

    Chint Fuse Link
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 500
    • Dissipation Power: Less than 3
    • Breaking Capacity (kA): 50
    • Dimensions (mm): 10x38
Daftar Harga batrei Terbaru October 2026
EWIG Fuse Link NH SeriesRp36.900
ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)Rp14.900
ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)Rp13.900
GAE FuseRp65.900
Energizer Alkaline Max Battery AA (Baterai AA Sedang)Rp20.900
Fort Fuse Keramik NH (Sekring Keramik)Rp32.900
PM NH Fuse LinkRp56.900
ABC (Battery) Alkaline Battery 9V (Baterai Kotak)Rp32.900
Energizer Max Alkaline Battery AAA (Baterai AAA (Kecil))Rp22.900
Fort Fuse Link 20/24KV untuk JaringanRp33.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)