Beli bath tub di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wasser Bath Tub and Shower Mixer (Kran Bathtub & Shower)Deskripsi:Single Lever Bath & Shower Mixer with CeraSwitch Diverteratribut:
- Material: Hi-Cu Brass (Non-reactive Against Environmental Inconsistencies)
- INAX Bathtub Freestanding Export Acrylic (Bak Mandi)Deskripsi:S600 Freestanding Bathtubatribut:
- Depth (mm): 900
- Height (mm): 550
- Width (mm): 1700
- VR-SANITARY Bathtub Standingatribut:
- Material: Acrylic
- TOTO Bak Mandi Standar dengan Anti-Slip Timbulatribut:
- Depth (mm): 700
- Paloma Hand Shower (Pancuran Genggam)Deskripsi:PALOMA Hand Shower Mandi Handshower Head Shower Kepala Shower Genggam Sower 3 Mode ABS HANDSHOWER 3-SPRAY MODE • Material PowerABS, copolymer hard ABS kualitas tertinggi dan baru (bukan daur ulang / recycle). Padat, keras, dan sangat tahan lama. Anti-pecah dan anti-keropos. Tidak berkarat dan tidak korosi. • Titik-titik outlet air terbuat dari silicon elastomer (bukan plastic keras), tidak mengeras dan tidak getas. Mudah dibersihkan, sehingga tidak tersumbat kotoran dan kerak air. Semburan air selalu rapi dan terasa kuat. • 3 mode spray: Power Rain, Sprinkle Jet, dan Power Rain + Sprinkle Jet. • Tahan suhu air dingin dan panas tinggi. • Tahan tekanan air tinggi hingga 10 bar. • Ukuran drat standar 1/2 inch (ukuran umum untuk disambung dengan selang shower).
- Inti Solar Water Heater Pressurized Heat Exchanger CE SeriesDeskripsi:Inti solar tabung vacuum sistem pemanasan indirect dilengkapi dengan heat exchanger (pemindah panas). Air panas yang ada di dalam tangki hanya digunakan sebagai media untuk memanaskan heat exchanger. Dengan sistem ini, temperatur air panas lebih stabil dan konstan serta aliran air lebih deras karena dioperasikan dengan tekanan air (pressure).- Prinsip kerja utama berdasarkan thermosyphon- Air panas memanaskan media “heat exchanger” berupa tembaga spiral- Dengan sistem ini, temperatur air panas lebih stabil dan konstan serta aliran air lebih deras karena dioperasikan dengan tekanan air (pressure).atribut:
- Working Pressure (Bar): Up To 4
- Casing Tank Material: Galvanized
- Frame Structure Material: Galvanized
- Media Tank Material: Stainless Steel 304
- Tubes (mm): ø 58x1800
- TOTO Floor-Standing Lavatory Faucet Single Lever (Kran Wastafel Berdiri)Deskripsi:"Ego" Lever Handle Floor Standing Single Lever Lavatory Faucet
- TOP One Radiator Coolant Power (Cairan Pendingin Mesin)Deskripsi:Merawat mesin kendaraan kesayangan anda dengan biaya yang murah namun berkualitas sangat lah mudah. Hanya dengan menggunakan pelumas yang berbahan dasar sintetis akan membuat tarikan kendaraanmu semakin enteng dan jauh lebih bertenaga.TOP 1 Power Coolant Series adalah Cairan pendingin mesin berteknologi REVERSE OSMOSIS yang dikombinasikan dengan aditif temperature fighting agent (TFA) dan anti rust pilihan memberi perlindungan maksimal pada mesin.
- EBM Sawara Bathtubatribut:
- Maker Part Number: 3480900
- Outer Dimensions (mm): Φ230xH115
- Type: Copper tag
- Phoenix Tapware NX Orli Shower Arm & RoseDeskripsi:International award-winning design, featuring patented HydroSense® spray technologyFits onto existing 1/2inch plumbing with push-fit adapter for easy installationLarge shower head for impressive coverageatribut:
- Pressure Rating (kPa): 150-500
- Temperature Rating (°C): 1-75
- Phoenix Tapware Vivid Shower Arm 400mm RoundDeskripsi:Fits onto existing 1/2” plumbing Suitable to use with all standard 1/2” shower heads Brass constructionatribut:
- Pressure Rating (kPa): 150-500
- Temperature Rating (°C): 1-75
- Lesso Bathtub Fiber (Bak Mandi)atribut:
- Color: White
- Size (cm): 170x70x65
- GIBSON Bathtub Faucet (Kran Bathtub)Deskripsi:Bathtub faucets with spouts and handles mount to the bathroom wall or bathtub deck. These bathtub faucet trim kits are commonly found in modern bathrooms and high-end hotels and resorts.atribut:
- UNSPSC: 30181503
- Standards: ADA; ASME A112.18; CSA B125.1
- Series: Gibson T961
- Country of Origin: USA (subject to change)
- Ligature Resistant: No
- ADA Compliance: Yes
- Includes Cartridge: No
- Includes Check Stop: No
- Includes Drain Stopper: No
- Includes Handle: Yes
- Includes Stem: No
- Includes Trim Plate: Yes
- Includes Tub Spout: No
- Includes Valve: Yes
- Spout Reach (inch): 7-5/8
- Trim Finish: Chrome
- Tub Spout Type: Non Diverter Spout
- Paloma Bathtub Freestanding Gabriello Rockshield (Bak Mandi)atribut:
- Height (mm): 600
- Width (mm): 750
- ONDA Exclusive Mixer Bathtub (Keran Bak Mandi)Deskripsi:Kran panas dingin untuk mengisi bathtub atau menyalakan shower.atribut:
- Material: Brass
- FERROLI Electric Water Heater Classical Series (Pemanas Air Elektrik)Deskripsi:- Lama Pemanasan : 2 jam 34 menit. - Garansi Tabung 4 Tahun. - Dimensi Produk : 45 x 48 x 95 cm.atribut:
- Working Pressure (N/cm²): 80
- FERROLI Electric Water Heater Instant Divo Series (Pemanas Air Elektrik)Deskripsi:- Garansi Resmi. - Garansi 3 Tahun.atribut:
- Voltage (V): 220
- Working Pressure (Bar): 0 MPa
- Maximum Temperature (°C): 55 ± 3
- Frequency (Hz): 50/60
Daftar Harga bath tub Terbaru October 2026
| Wasser Bath Tub and Shower Mixer (Kran Bathtub & Shower) | Rp1.199.900 |
| Lion Star Baby Bath Tub with Film | Rp119.900 |
| Castelli Sanitary Bathtub Freestanding (Bak Mandi) | Rp14.999.900 |
| INAX Bathtub Freestanding Export Acrylic (Bak Mandi) | Rp76.999.900 |
| VR-SANITARY Bathtub Standing | Rp21.999.900 |
| TOTO Bak Mandi Standar dengan Anti-Slip Timbul | Rp6.099.900 |
| Paloma Hand Shower (Pancuran Genggam) | Rp149.900 |
| Inti Solar Water Heater Pressurized Heat Exchanger CE Series | Rp31.999.900 |
| TOTO Floor-Standing Lavatory Faucet Single Lever (Kran Wastafel Berdiri) | Rp7.599.900 |
| American Standard Bathub (Bak Mandi) | Rp6.799.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/hqP109087638-1.jpg)

/8qP112006314-1.jpg)
/10P111141036-1.jpg)


/qgP112181952-1.jpg)

/pbP108431911-1.jpg)
/daP109102478-1.jpg)
/4rP108231171-9.jpg)



/ekP110449524-1.jpg)
/fhP110177557-1.jpg)
/o9P112181873-1.jpg)
/miP106158810-1.jpg)
/06P105310006-1.jpg)
/4nP105310167-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)