GIBSON Bathtub Faucet (Kran Bathtub)

Sebelum PPN:
Rp9.899.900
Spesifikasi
UNSPSC30181503
StandardsADA; ASME A112.18; CSA B125.1
SeriesGibson T961
Country of OriginUSA (subject to change)
Ligature ResistantNo
ADA ComplianceYes
Includes CartridgeNo
Includes Check StopNo
Includes Drain StopperNo
Includes HandleYes
Includes StemNo
Includes Trim PlateYes
Includes Tub SpoutNo
Includes ValveYes
Spout Reach (inch)7-5/8
Trim FinishChrome
Tub Spout TypeNon Diverter Spout

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bathtub faucets with spouts and handles mount to the bathroom wall or bathtub deck. These bathtub faucet trim kits are commonly found in modern bathrooms and high-end hotels and resorts.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan