Beli baterai timbangan digital di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APDeskripsi:Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 210x250
- SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirDeskripsi:Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
- CMOS Timbangan DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
- Type: Weight and Price counter
- Color: Green
- Size (mm): 365x365x135
- Accuracy (g): 10
- Min. Weight (g): 200
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- SOJIKYO Timbangan Digital Premiumatribut:
- Load Capacity (kg): 30
- Display: Dual Display / Front and back screen
- Material: #304 Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- Accuracy (g): 5
- Keyboard: All Stainless steel 20 keys dengan 3 memory record unit prices
- Platter Size (cm): 33x23.5
- Color: Tosca
- AC Power Supply (V): 110/220 (± 10%)
- DC Power Supply (V/Ah): 4/4 baterai isi ulang
- Zero: <3% FS
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AAA
- Diameter (mm): 9.8-10.5
- Total Height (mm): 43.5-44.5
- Voltage (V): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- Panasonic Baterai Litiumatribut:
- Voltage (V): 3
- SOJIKYO Timbangan ACSDeskripsi:Timbangan ACS 30 ECO adalah timbangan ekonomis yang memiliki fungsi tambahan hitung harga/price computing. Sangat umum dipakai untuk toko - toko retail, laundry, maupun industri kecil lainnya.atribut:
- Load Capacity (kg): 60
- Material: Stainless Steel
- Power: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
- Accuracy (g): 5
- Keyboard: 24 kunci dengan 6 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
- Platter Size (cm): 46x34
- Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
- Unit Measuring: Kg
- ABC (Battery) Baterai Biruatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- Energizer Max Battery Long Lasting Power (Baterai Kancing) A76 / LR44 (Baterai)Deskripsi:118mAh (to 0.9 volts).atribut:
- Classification: Miniature Alkaline
- Chemical System: Manganese Dioxide (MnO2)
- Voltage (V): 1.5
- Battery Capacity (mAh): 150 (to 0.9 Volts)
- Size: A76 / LR44
- Panasonic Calculator Battery (Baterai)atribut:
- Voltage (V): 3
- Maxell Battery Kalkulator (Baterai)atribut:
- Voltage (V): 1.5
- Blister Pack: Shrink Pack 10 pcs
- KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- SOJIKYO Timbangan Counting Anti Airatribut:
- Platter Size (cm): 30x22.5
- monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Momen Digitalatribut:
- Pricision (%): CW ± 2 / CCW ± 2
- Accessories: Resin case
- Power: Two AAA batteries x 2 (sold separately)
- Number of Gears: 36
- Overall Length (mm): 460
- Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
- Measurement Direction: CW (right) / CCW (left)
- Torque Range (N m): 10 to 135
- KRISBOW Kunci Torsi DigitalDeskripsi:Digital Torque Wrench 10-200nm adalah kunci yang digunakan untuk membuka baut dengan nilai kekecangan torsi yang terlihat secara langsung pada layar. Nilai torsi yang ditampilkan pada saat pengencangan lebih presisi sehingga sesuai dengan spesifikasi pengencangan baut yang diharapkan. Alat ini sangat praktis digunakan karena bentuknya yang simple dan nilai torsi yang presisi. Kunci torsi Digital ini mempunyai kapasitas 10-200nm. Kunci torsi Digital sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Torque Wrench
- Square Drive (inch): 1
- ACIS Digital Precision ScaleDeskripsi:Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Platform Size (mm): 210x250
Daftar Harga baterai timbangan digital Terbaru April 2026
| ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP | Rp1.499.900 |
| SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air | Rp3.199.900 |
| CMOS Timbangan Digital | Rp469.900 |
| SOJIKYO Timbangan Digital Portabel dan Tanpa Kabel | Rp1.699.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2) | Rp14.900 |
| SOJIKYO Timbangan Digital Premium | Rp1.299.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3) | Rp13.900 |
| Panasonic Baterai Litium | Rp6.900 |
| SOJIKYO Timbangan ACS | Rp879.900 |
| ABC (Battery) Baterai Biru | Rp8.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)

%20Baterai%20Alkaline%20AAA%20(A3)/5mP102267202-6.jpg)


%20Baterai%20Biru/e1P101003505-2.jpg)
%20A76%20%2F%20LR44%20(Baterai)/bxP102275429-2.jpg)
/klP101527741-2.jpg)
/f8P101577548-3.jpg)
/60P101517216-4.jpg)


/P102250590-1.jpg)


/KANON%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/lnP105272779-1.jpg)