AS ONE Timbangan Analitik

Sebelum PPN:
Rp35.999.900 - Rp40.999.900
Spesifikasi
Minimum Display (mg)0.1
Linearity (mg)±0.2
Power Supply (V AC)100 (at 50/60Hz)
Reproducibility (Standard Deviation) (mg)0.1
Size (mm)208x320x309
Stabilization Time (s)4
Taring RangeTotal weight
Weighing Tray Dimensions (mm)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan