Beli baterai sharp di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kennedy Standard Circuit TesterDeskripsi:Suitable for use with power on. For 6 and 12V automotive systems only. Locates shorts, earth and open circuits. 1m lead. Super sharp tempered steel probe to test through wire insulation. Probe length: 45mm.atribut:
- Lead Length: 1000mm
- Max. AC Voltage: 6/12V
- Product Type: Circuit Tester
- Additional Features: tempered steel probe
- Probe length: 45mm
- Part Number: KEN5031020K
- Size: 6/12V
- SNDWAY Gas Detector 4 In 1Deskripsi:Sensor gas 4 in 1 SNDWAY SW-7500A merupakan alat deteksi gas multifungsi yang bisa mendeteksi 4 jenis gas sekaligus!Hanya dengan memiliki 1 alat ini saja, Anda dapat dengan mudah mengetahui keberadaan gas oksigen, karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan gas mudah terbakar lainnya (combustible gas).Alat ini menggunakan baterai bawaan 1800mAh lithium dan dilengkapi dengan fitur 2 tipe alarm (high and low) yang dapat ditandai dengan adanya getaran, bunyi alarm, dan LED merah pada alat.Mengadopsi metode natural diffusion untuk mendeteksi gas ambien dan memiliki electrochemical gas sensor yang berkualitas tinggi menjadikan alat ini memiliki sensitivitas dan hasil pengulangan yang akurat.Sangat cocok digunakan pada bidang agrikultur, industri kimia, konstruksi, tenaga listrik, pengendalian kebakaran, industri gas alam, industri baja, petroleum & petrokimia, pengolahan limbah, dan berbagai industri lainnya.atribut:
- Measuring Gas: Carbon monoxide, hydrogen sulfide, combustible gas, oxygen
- Display Error: Carbon monoxide (≤ 10% (relative Error)), hydrogen sulfide (± 5ppm), combustible gas (± 5%FS), oxygen (± 3%FS)
- Indication mode: LCD Indicates real-time data, LED, sound, and vibration Alarm
- Alert: Sound Alarm
- Sound Alarm (dB/cm): 85/30 away
- Applicable (RH): < 90% no condensation
- Applicable Temperature (°C): -10 to 55
- Charging specifications: Type-C DC 5V 1A
- LCD Display: over the set limit, low Battery power
- Response Time (s): < 30
- Sensor principle: Electrochemical and catalytic combustion
- Size (mm): 133x67x30
- Visual Alarm: highlight LED, Vibration Alarm
- Kennedy Commercial Duty Circuit TesterDeskripsi:Suitable for use with power on. For 6, 12 and 24V automotive systems only. Locates shorts, earths and open circuits. 1.4m heavy duty lead with spring strain relief. Super sharp stainless steel probe to test through wire insulation. Probe length: 100mm.atribut:
- Lead Length: 1400mm
- Max. AC Voltage: 6/24V
- Product Type: Circuit Tester
- Additional Features: tempered steel probe
- Probe length: 100mm
- Part Number: KEN5031060K
- Size: 6/24V
- SMT Power Battery Type VRLA (Aki Kering)atribut:
- Voltage (V): 12
- SMT Power VRLA Battery 6V (Aki Timbal)atribut:
- Voltage (V): 6
- ABC (Battery) Baterai Biruatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- KRISBOW Alat Penguji Kabel LAN 2in1atribut:
- Voltage DC (V): 600 +/- 0.5%
- Current DC (mA): 200 +/- 1.5%
- Current AC (mA): 200 +/- 2.0%
- Dimensions (mm): 60x80x40
- Voltage (V AC): 600 +/- 1.2%
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AAA
- Diameter (mm): 9.8-10.5
- Total Height (mm): 43.5-44.5
- Voltage (V): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- JTC Battery Terminal Crimping Toolatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- BOSCH BatteryDeskripsi:Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
- ABC (Battery) Baterai Alkaline (Baterai Alkalin)Deskripsi:Jaminan : ABC Alkaline Millennium Power menjamin semua baterai dari kerusakan bahan dan mutu hasil kerja.atribut:
- Voltage (V): 9
- Blister Pack: Shrink Pack 1 pcs
- Maxell Battery Kalkulator (Baterai)atribut:
- Voltage (V): 1.5
- Blister Pack: Shrink Pack 10 pcs
- monotaro Terminal CoverDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: Polyvinyl chloride
- Correspondence/Support: M-SB,M-SD,M-TB,M-TD
- Package Weight (g): 24
- HONEYWELL Gas Detector Alert Microclipatribut:
- Size: XL
Daftar Harga baterai sharp Terbaru March 2026
| Kennedy Standard Circuit Tester | Rp98.900 |
| Hioki Measurement Cable | Rp239.900 |
| SNDWAY Gas Detector 4 In 1 | Rp2.799.900 |
| Kennedy Commercial Duty Circuit Tester | Rp479.900 |
| SMT Power Battery Type VRLA (Aki Kering) | Rp119.900 |
| SMT Power VRLA Battery 6V (Aki Timbal) | Rp66.900 |
| Makita Battery (Baterai) | Rp729.900 |
| ABC (Battery) Baterai Biru | Rp8.900 |
| KRISBOW Alat Penguji Kabel LAN 2in1 | Rp1.099.900 |
| BOSCH Battery VRLA (Aki Kering) | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/7iP102235270-2.jpg)
/7bP102235263-4.jpg)
/P101509938-1.jpg)
%20Baterai%20Biru/e1P101003505-2.jpg)

/P101518466-1.jpg)
%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)
%20Baterai%20Alkaline%20AAA%20(A3)/5mP102267202-6.jpg)


%20Baterai%20Alkaline%20(Baterai%20Alkalin)/P101003504-5.jpg)
/f8P101577548-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Detektor%20(Unit%20Utama)/HONEYWELL%20Gas%20Detector%20Alert%20Max/P101526263-1.jpg)
%20Khusus%20Lain/monotaro%20Terminal%20Cover/P101561974-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Analisis%20Gas%20%26%20Perlengkapan%20Terkait%20Lainnya/HONEYWELL%20Gas%20Detector%20Alert%20Microclip/P101526270-1.jpg)