Beli baterai laptop lenovo di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Lenovo Laptop Battery
    Mulai

    Rp8.999.900

    Lenovo Laptop Battery
    atribut:
    • Compatible Model: for X1 Yoga
    • Serial Number: PF3CW1VT
  2. DRI Webbing Sling Double Ply for Load 2Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp87.900

    DRI Webbing Sling Double Ply for Load 2Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Deskripsi:
    Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.
    atribut:
    • Color: Green
    • Material: Polyester
    • Safety Factor: 7:1
    • Width (mm): 60
    • Working Load Limit (t): 2
  3. ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)
    Rating:
    99% of 100
    (67)
    Mulai

    Rp13.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AAA
    • Diameter (mm): 9.8-10.5
    • Total Height (mm): 43.5-44.5
    • Voltage (V): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
  4. Max Stapler Needle (Isi Staples)
    Rating:
    100% of 100
    (47)
    Mulai

    Rp3.900

  5. Dell Vostro Laptop
    Mulai

    Rp31.999.900

    Dell Vostro Laptop
    atribut:
    • Screen Size (inch): 14
    • Processor: Intel Core i5 1135G7
    • RAM (Gb): 4
    • Memory Capacity SSD (GB): 256
    • VGA: Intel Iris Xe Graphics
    • Operation System: Windows 10 Profesional
  6. ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Rating:
    99% of 100
    (141)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
  7. GOSAVE Webbing Sling 3ton (Tali Sling)
    16%
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    GOSAVE Webbing Sling 3ton (Tali Sling)
    Deskripsi:
    - Safety factory 6:1- Multi layer (2 layer)- Reinforced eye- Careful sewing
    atribut:
    • Certificate Number: 1867794-1868293
    • Color: Yellow
    • Capacity (t): 3
  8. Dell Notebook Latitude 7000 Series (Laptop)
    Mulai

    Rp18.999.900

    Dell Notebook Latitude 7000 Series (Laptop)
    atribut:
    • Processor: 13th Gen Intel® Core™ i5-1335U (12 MB cache, 10 cores, up to 4.60 GHz Turbo)
    • Display: 14\", FHD 1920x1080, 60Hz, WVA/IPS, Non-Touch, Anti-Glare, 250 nit, NTSC 45%, FHD Camera, WLAN
    • Memory: 16 GB: 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MT/s
    • Storage: 512 GB, M.2 2230, PCIe NVMe, SSD, Class 35
    • OS: Windows 11 Pro
    • PalmRest: Palmrest, Fingeriprint Reader, No SIM Slot
    • VGA: Integrated Intel(R) Iris (R) Xe or UHD Graphics
    • WLAN: Intel(R) Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth wireless card
    • Warranty: 3 Year for ProSupport
  9. ZIKKO Charger Adapter for Notebook
    Mulai

    Rp47.900

    ZIKKO Charger Adapter for Notebook
    Deskripsi:
    Adapter Zikko ZK-001 Adaptor Charger 15V 5.0A Size 6.3 x 3.0Adaptor Charger NB Notebook Laptop 15V 5.0A (ZK-001)Output DC 15V / 5.0 APower 75 WattConnector size 6.3 x 3.0
  10. Dell CPU Optiplex
    Mulai

    Rp18.999.900

  11. monotaro.id Kantong Plastik Sampah Transparan LLDPE 50micron (Trash Bag / Kresek)
    Mulai

    Rp18.900

    monotaro.id Kantong Plastik Sampah Transparan LLDPE 50micron (Trash Bag / Kresek)
    Deskripsi:
    monotaro.id kantong sampah adalah plastik sampah yang di produksi dan di olah mengunakan bahan baku HDPE & LDPE yang sudah terbukti baik kualitasnya.monotaro.id kantong sampah bisa digunakan di semua area untuk menampung sampah seperti sampah di area kantor, perumahan, restaurant dan di area lainnya.Selain itu monotaro.id kantong sampah memiliki kelebihan seperti :1. Tidak Mudah Sobek2. Tidak Berbau3. Tidak mudah bocor4. Bahan Lentur dan Kuatmonotaro.id kantong sampah memiliki varian ukuran dan ketebalan plastik sesuai dengan kebutuhan anda :- Ukuran : 40x60cm, 50x75cm, 60x80cm, 60x100cm, 90x120cm, 100x120cm, 120x180cm- Ketebalan (mm) : 40 micron, 50 micron, 60 micron, 70 micron, 80 micron- Kapasitas daya tampung : 5kg – 60kg- Kapasitas Tempat Sampah : 5 Liter – 1100 Liter (Bisa di sesuaikan dengan Tempat Sampah yang digunakan)Note : Bisa custom ukuran dan ketebalan sesuai dengan kebutuhan anda
    atribut:
    • Material: LLDPE
    • Material Grade: Original
    • Color: Transparent
    • Thickness (mm): 0.05
    • Thickness (micron): 50
  12. Maxell Battery Kalkulator (Baterai Koin)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp59.900

    Maxell Battery Kalkulator (Baterai Koin)
    atribut:
    • Voltage (V): 1.5
    • Blister Pack: Shrink Pack 10 pcs
  13. Dell Monitor (Layar Display)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.199.900

    Dell Monitor (Layar Display)
    Deskripsi:
    To meet the heavy demands of contracting work, use the workhorse 2-motor TYPHOON 463. It is mounted on an ergonomically designed chassis with sturdy and well positioned handles, rotating front castors and large rear wheels for easy transportation, even over kerbs and steps, while its discharge hose provides effortless, no-spill emptying of tanks.Accessories:- Flexible Hosepipe 1pc- Suction Pipe 1set- Wet Floor Tools 1pc- Dry Floor Tools 1pc- Ground Nozzle 2pcs- Sunni Filter 1pc- Filter Bag 1pc
    atribut:
    • Color Support: 16.7 million colors
    • Resolution: Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 60 Hz
    • Aspect Ratio: 16:09
    • Contrast Ratio: 1000:1
    • Horizontal/Vertical Viewing Angle: 178
    • Diagonal Size (inch): 27
    • Brightness (cd/m²): 300
    • Built-in Devices: USB 3.2 Gen 1 hub
    • Dimensions (inch): 24x7.5x21
    • Display Type: LED-backlit LCD monitor / TFT active matrix
    • Panel Type: IPS
    • Screen Coating: Anti-glare
  14. STAHLWERK Tungsten Electrode
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp669.900

    STAHLWERK Tungsten Electrode
    atribut:
    • Length (mm): 175.0
  15. DRI Webbing Sling Double Ply for Load 3Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    DRI Webbing Sling Double Ply for Load 3Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Deskripsi:
    Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Material: Polyester
    • Safety Factor: 7:1
    • Width (mm): 90
    • Working Load Limit (t): 3
  16. Epson Printer Ink Tank EcoTank All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Epson Printer Ink Tank EcoTank All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Deskripsi:
    The multifunctional printing solutions - EcoTank L3210 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4,500 pages for black-and-white, and 7,500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling.
Daftar Harga baterai laptop lenovo Terbaru October 2026
Dell Battery for LaptopRp2.799.900
Dell Notebook Latitude 13th Gen Office Home and Student 2021 (Laptop)Rp19.999.900
Lenovo Laptop BatteryRp8.999.900
ADK Single Phase Induction Motors Foot Mounted B3 1500RPMRp1.099.900
DRI Webbing Sling Double Ply for Load 2Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)Rp87.900
ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)Rp13.900
Max Stapler Needle (Isi Staples)Rp3.900
Dell Vostro LaptopRp31.999.900
ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)Rp14.900
GOSAVE Webbing Sling 3ton (Tali Sling)Rp119.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)