Beli baterai laptop acer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wilo Pump Chemical Transfer (Pompa Kimia)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Wilo Pump Chemical Transfer (Pompa Kimia)
    atribut:
    • Voltage (V): 1-230
    • Frequency (Hz): 50
  2. Wilo Pompa Penambah Tekanan
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Wilo Pompa Penambah Tekanan
    atribut:
    • Voltage (V): 1-230
    • Frequency (Hz): 50
  3. Milton Roy Dosing Pump GM Series (Pompa Kimia)
    Mulai

    Rp22.999.900

    Milton Roy Dosing Pump GM Series (Pompa Kimia)
    Deskripsi:
    Dosing Pump Milton Roy GM0010Dosing Pump Milton Roy GM0010 adalah pompa dosing kimia model vertikal untuk injeksi kimia sebesar 9 liter per jam pada tekanan kerja hingga 12 bar. Pompa Dosing Kimia Milton Roy GM0010 ini digerakkan oleh listrik untuk mengoperasikan pompa dan aliran yang dapat disesuaikan. Pompa Injeksi Kimia Milton Roy GM0010 ini memiliki ruang aktuator yang tahan terhadap bahan kimia serta terlihat lebih kompak dan ramping dan memiliki kinerja kerja yang tinggi serta hemat daya. Chemical Dosing Pump Milton Roy GM0010 sangat handal dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan industri.
    atribut:
    • Motor (W/rpm/Ph/Hz/V): 250, 1440, 3, 50, 380
    • Adjusment: Manual
    • Shipping Dimension (mm): 460x360x555
  4. Wilo Pump Centrifugal High Pressur (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Wilo Pump Centrifugal High Pressur (Pompa Sentrifugal)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Voltage (V): 1-230
    • Frequency (Hz): 50
  5. ROTOR Pump Chemical Magnetic Drive (Pompa Kimia)
    Mulai

    Rp3.099.900

    ROTOR Pump Chemical Magnetic Drive (Pompa Kimia)
    atribut:
    • Temperature (°C): 0-80
  6. OBL Dosing Pump OBL Series (Pompa Kimia)
    Mulai

    Rp16.999.900

    OBL Dosing Pump OBL Series (Pompa Kimia)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Material: PP/TFE/Pyrex
    • Voltage (V AC): 230/400
  7. PULSAFEEDER Dosing Pump Chem Tech 150 (Pompa Kimia)
    Mulai

    Rp6.499.900

    PULSAFEEDER Dosing Pump Chem Tech 150 (Pompa Kimia)
    atribut:
    • Pressure (bar): 4.2
    • Frequency (Hz): 50
    • Material: PP/HYP/Ceramic
    • Voltage (V AC): 230
  8. Wilo Pump Submersible Dirty Water (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Wilo Pump Submersible Dirty Water (Pompa Celup)
    atribut:
    • Voltage (V): 1-230
    • Frequency (Hz): 50
  9. Wilo Pump Centrifugal Hot Water Circulation (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Wilo Pump Centrifugal Hot Water Circulation (Pompa Sentrifugal)
    atribut:
    • Voltage (V): 1-230
    • Frequency (Hz): 50
  10. Wilo Pump Water for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp8.399.900

    Wilo Pump Water for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    atribut:
    • Power (W): 750
    • Voltage (V): 1-230
    • Frequency (Hz): 50
    • Total Head (m): 62 (max)
    • Pipe Connection (inch): 1.5
    • Capacity (L/minute): max. 80
    • Dimensions (mm): 300x230x396
  11. ProMinent Dosing Pump (Pompa Kimia)
    Mulai

    Rp4.999.900

    ProMinent Dosing Pump (Pompa Kimia)
    atribut:
    • Dosing Head: PVDF
    • Valves: PVDF
    • Balls: Ceramic
    • Seals: PTFE
  12. Hi-Flow Pump Chemical Stainless Steel (Pompa Kimia)
    Mulai

    Rp4.599.900

    Hi-Flow Pump Chemical Stainless Steel (Pompa Kimia)
    Deskripsi:
    Application AreaFor transport any kind of liquid chemical for industry usage
    atribut:
    • Impeller: SUS 304
    • Maximum Temperature (°C): <50
    • Mechanical Seal: SUS 304
    • Pump Casing: SUS 304
    • Shaft: SUS 304
  13. Wilo Pump Booster Pressure with Inverter (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp18.999.900

    Wilo Pump Booster Pressure with Inverter (Pompa Dorong)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Voltage (V): 1-230
    • Frequency (Hz): 50
    • Dimensions (mm): 460x310x570
  14. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  15. Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp869.900

    Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  16. DAB Italy Pump Centrifugal Single Impeller (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp4.299.900

    DAB Italy Pump Centrifugal Single Impeller (Pompa Sentrifugal)
    Deskripsi:
    Pompa single impeller centrifugal dapat digunakan untuk aplikasi rumah tangga, industri dan pertanian.
  17. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  18. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
Daftar Harga baterai laptop acer Terbaru October 2026
Wilo Pump Chemical Transfer (Pompa Kimia)Rp4.099.900
Tacmina Pump Chemical (Pompa Kimia)Rp6.599.900
Wilo Pompa Penambah TekananRp2.899.900
Milton Roy Dosing Pump GM Series (Pompa Kimia)Rp22.999.900
Wilo Pump Centrifugal High Pressur (Pompa Sentrifugal)Rp7.199.900
ROTOR Pump Chemical Magnetic Drive (Pompa Kimia)Rp3.099.900
OBL Dosing Pump OBL Series (Pompa Kimia)Rp16.999.900
PULSAFEEDER Dosing Pump Chem Tech 150 (Pompa Kimia)Rp6.499.900
Wilo Pump Submersible Dirty Water (Pompa Celup)Rp5.699.900
Wilo Pump Centrifugal Hot Water Circulation (Pompa Sentrifugal)Rp2.799.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)