Wilo Pump Booster Pressure with Inverter (Pompa Dorong)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp18.999.900 - Rp21.999.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel
Voltage (V)1-230
Frequency (Hz)50
Dimensions (mm)460x310x570

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Material Stainless Steel.
- Dilengkapi dengan inverter.
- Suara Halus.
- Overheat Protection.
- Tekanan Stabil.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan