Beli bantex ordner pvc lever arch file 1465 - 1 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Nitoms Isolasi Bolak Balik Super Strong untuk Permukaan Karet (Double Tape)atribut:
- Material: Base material:Polyester film, Adhesive:Surface A (Release paper side):acrylic, surface B:rubber.
- Color: Black
- Width (mm): 20
- Length (m): 20
- Thickness (mm): 0.15
- Adhesive Strength: 20.4 (Surface 1)/11.8 (Surface 2) N/20mm
- Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.
- Joyko Isolasi Bolak Balik (Double Tape)atribut:
- Tape Length (yard): 15
- NACHI TAPE Double Tape (Isolasi Bolak Balik)Deskripsi:Two face tape and use a peelable materials of tissue paper. Widely uses in all fields such as household, photography, paper industry, shoes industry, splicing application, etc.
- NACHI TAPE Isolasi Bolak Balik Foam PE Hitam (Double Tape)atribut:
- Color: Green
- Bantex Map Ordner Ring Mekanik Economic A5 (Binder)Deskripsi:Ordner karton Bantex bermotif marmer, terbuat dari satu lembar karton kokoh yang dapat di daur ulang. Dilengkapi dengan pengunci rado dan finger ring untuk memudahkan pengambilan ordner pada rak / cabinet. Tersedia ukuran Folio 7 dan 5 cm. Serta ukuran A5/Kwitansi dengan mekanik LAF.atribut:
- Size: A5
- Color: Black
- Capacity (cm): 7
- Type: Potrait
- Nitoms Isolasi Bolak Balik Strong Waterproof (Double Tape)atribut:
- Color: Black
- Tape Width (mm): 15
- Base Material: Cloth
- Tape Length (m): 4
- Tape Thickness (mm): 1
- Adhesive: Rubber-based
- Adhesive Force (N/20mm): 45.8
- Nitoms Isolasi Bolak Balik No. 539 untuk Cushioned Floors (Double Tape)atribut:
- Material: Base material:Polypropylene film, Adhesive:Acrylic type, Release paper:Paper
- Color: Clear
- Width (mm): 50
- Length (m): 20
- Thickness (mm): 0.1
- Adhesive Strength: 7.8N/20mm
- 3M Isolasi Bolak Balik Foam Otomotif Akrilik (Double Tape)Deskripsi:Double-sided adhesive tape used in the lines of automobile manufacturers. High reliability, safety and workability are outstanding. Double-sided adhesive tape for auto bodies Side molding, emblem, visor, spoiler, etc.atribut:
- Adhesive: Acrylic
- Base Material: Acrylic foam
- Main Works: Parts
- Bantex Map Ordner Plastik Ring Mekanik A4 (Binder)Deskripsi:Ordner / LAF Bantex PP terdiri dari 23 pilihan warna, dilengkapi dengan mekanik pengunci rado dan diperkuat dengan lapisan ganda pada bagian bawah ordner untuk menghindari goresan pada meja/kabinet. Pengunci rado membuat ordner tidak mudah roboh. Dilengkapi pula dengan label yang dapat diganti dan finger ring untuk mempermudah pengambilan ordner pada rak/kabinet.atribut:
- Capacity (cm): 7
- monotaro Isolasi Bolak Balik untuk Kebutuhan Sehari-hari (Double Tape)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Tape Perekatatribut:
- Tape Length (m): 20
- Base Material: paper
- Tape Thickness (mm): 0.11
- Color: White
- Feature: Endurance
- Adhesive Materials: Metal
- Adhesive Strength (N/10mm): Inside: 4.0, Outside: 3.0
- Main Works: Large surface material, parts
- Main application: For fixing and temporary fixing
- Yamazaki Spart Part Pembersih Kaca Pro Techatribut:
- Material: Synthetic rubber
Daftar Harga bantex ordner pvc lever arch file 1465 - 1 Terbaru March 2026
| Nitoms Isolasi Bolak Balik Super Strong untuk Permukaan Karet (Double Tape) | Rp229.900 |
| Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape) | Rp2.900 |
| Joyko Isolasi Bolak Balik (Double Tape) | Rp3.900 |
| NACHI TAPE Double Tape (Isolasi Bolak Balik) | Rp4.900 |
| Kenko Double Tape Blue Core | Rp2.900 |
| Scotch Isolasi Bolak Balik (Double Tape) | Rp13.900 |
| Daimaru Double Side Tape (Isolasi Bolak Balik) | Rp3.900 |
| NACHI TAPE Isolasi Bolak Balik Foam PE Hitam (Double Tape) | Rp4.900 |
| Bantex Map Ordner Ring Mekanik Economic A5 (Binder) | Rp28.900 |
| Nitoms Isolasi Bolak Balik Strong Waterproof (Double Tape) | Rp98.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102031537-1.jpg)
/P101545752-3.jpg)
/38P105880116-2.jpg)
/P101000095-4.jpg)

/P101548838-2.jpg)
/P101545813-1.jpg)
/jeP101005698-3.jpg)
/gzP101514611-9.jpg)
/P102031308-1.jpg)
/P102031292-1.jpg)
/diP106560486-30.jpg)
/h3P102267615-21.jpg)
/9jP103651343-8.jpg)