Nitoms Isolasi Bolak Balik Strong Waterproof (Double Tape)

Sebelum PPN:
Rp90.900
Spesifikasi
ColorBlack
Tape Width (mm)15
Base MaterialCloth
Tape Length (m)4
Tape Thickness (mm)1
AdhesiveRubber-based
Adhesive Force (N/20mm)45.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan