Beli ban mobil dunlop di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Deskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)Deskripsi:Manfaat :- Memberikan stabilitas yang cukup baik saat berbelok- Cukup nyaman dan mulus saat kondisi mengemudi kecepatan tinggi- Memastikan stabilitas berkendara yang sangat baik pada kecepatan tinggi- Memastikan evakuasi air yang efektif untuk kinerja semua cuaca yang optimal-Kinerja bulat dengan bahu berlubang terbuka
- Dunlop Ban Mobil SP Touring R1 Aspek Rasio 60atribut:
- Ratio Aspect (%): 60
- Accelera Car Tires Acc IOTA ST68 (Ban Mobil)Deskripsi:Accelera IOTA ST68 adalah ban modern yang dirancang untuk SUV. Accelera IOTA ST68 dibuat untuk perjalanan yang nyaman dan masa pakai ban yang lebih lama, ban SUV ini adalah pilihan yang sangat baik untuk kinerja sepanjang tahun.Beberapa fitur utama Accelera IOTA ST68 termasuk tiga lajur blok yang saling berhubungan untuk respons kemudi cepat dan mempertahankan traksi selama kondisi jalan basah. Fasilitas tambahan mencakup garansi jarak tempuh dan keamanan.
- Dunlop Ban Mobil SP Touring R1 Aspek Rasio 70atribut:
- Ratio Aspect (%): 70
- GOODYEAR Car Tires Assurance Triplemax 2 (Ban Mobil)atribut:
- Type: ATM2
- Nominal Aspect Ratio (Section Height/Section Width): 65.0
- Rim Diameter: 15
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 824 180392
- Bridgestone Car Tires Techno (Ban Mobil)Deskripsi:Setiap berkendara adalah suatu perjalanan yang aman. Sekarang semua orang bisa berkendara menggunakan ban berkualitas andal dan kinerja yang baik pada kondisi jalan basah. Pilihan Ideal untuk mobil berukuran kecil hingga menengah.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
- Dunlop Ban Mobil Van Radial Steelatribut:
- Ply Rating: 8PR
- Accelera Car Tires Acc PHI R (Ban Mobil)Deskripsi:Accelera PHI R sama seperti ban PHI, tetapi dengan desain tapak yang diperbarui. Ban performa sepanjang musim yang menawarkan penanganan dan stabilitas luar biasa, Accelera PHI R menampilkan desain triple rib dan sipes tambahan untuk meningkatkan kemampuan kemudi dan mengurangi kebisingan.Selain itu, Accelera PHI R dicakup oleh garansi jarak tempuh dan perlindungan berkendara. Keserbagunaan kompon ban menjadikan Accelera PHI R pilihan ideal bagi pengemudi yang mencari ban keseharian yang kokoh atau ban yang bisa mereka pelajari. Accelera PHI R juga dapat digunakan sebagai ban balap, drift dan harian.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 08523DN-02A.0-562-LSPr-001-IDN
- Bridgestone Car Tires Turanza (Ban Mobil)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
Daftar Harga ban mobil dunlop Terbaru March 2026
| Dunlop Ban Mobil OEM | Rp919.900 |
| Dunlop Car Tires SP SPORT LM 705 (Ban Mobil) | Rp979.900 |
| Dunlop Ban Mobil Enasave | Rp999.900 |
| GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil) | Rp679.900 |
| Dunlop Ban Mobil EC 300+ OEM | Rp759.900 |
| GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil) | Rp459.900 |
| Dunlop Ban Mobil SP Touring R1 Aspek Rasio 60 | Rp769.900 |
| Accelera Car Tires Acc IOTA ST68 (Ban Mobil) | Rp979.900 |
| GOODYEAR Car Tires Assurance Duraplus (Ban Mobil) | Rp569.900 |
| Dunlop Ban Mobil SP Touring R1 Aspek Rasio 70 | Rp589.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/cnP106175455-1.jpg)

/daP103087478-3.jpg)

/P103087469-1.jpg)

/9jP103200343-1.jpg)
/5yP103755214-1.jpg)


/6pP103755241-1.jpg)
/qaP105395946-1.jpg)



/crP103200459-1.jpg)
/P103087539-1.jpg)
/p4P103199904-1.jpg)