Beli Ban mobil R16 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GT Radial Ban Mobil Champiro EcoDeskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Loading Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- GT Radial Ban Mobil Champiro BXT Pro (Ban Mobil)Deskripsi:Manfaat :- Memberikan stabilitas yang cukup baik saat berbelok- Cukup nyaman dan mulus saat kondisi mengemudi kecepatan tinggi- Memastikan stabilitas berkendara yang sangat baik pada kecepatan tinggi- Memastikan evakuasi air yang efektif untuk kinerja semua cuaca yang optimal-Kinerja bulat dengan bahu berlubang terbuka
- Bridgestone Ban Mobil Turanzaatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
- GT Radial Ban Mobil Maxmiler ProDeskripsi:Benefits : - Provide superior wet performance by rapid drainage & reduce aquaplanning - Small tread blocks combination with lateral sipes to achieve low road rolling noise, and further improved wet grip performance - Provide optimal braking, good directional and driving stability - Provide cornering stabilty,excellent traction and braking and steering precision as wellatribut:
- Speed Rating (km/hour): 170
- Accelera Ban Mobil Acc 651 SportDeskripsi:Accelera 651 Sport adalah ban compound untuk balapan dengan tapak semi-licin. Dengan dua tulang rusuk utama, pemecah lapisan air, dan tiga alur searah, Accelera 651 Sport dirancang untuk penanganan yang tepat dan respons kemudi yang cepat, baik di dalam maupun di luar lintasan.Accelera 651 Sport hadir dalam 100 treadwear dan 200 treadwear, menjadikannya sempurna untuk aplikasi drift dan track. Fleksibilitasnya juga menjadikan Accelera 651 Sport pilihan yang baik untuk kebutuhan berkendara harian yang terbatas.
Daftar Harga Ban mobil R16 Terbaru October 2025
GT Radial Ban Mobil Champiro Eco | Rp679.900 |
YOKOHAMA Ban Mobil BluEarth-ES ES32 | Rp849.900 |
GT Radial Ban Mobil Champiro BXT Pro (Ban Mobil) | Rp459.900 |
GT Radial Ban Mobil Savero A/T Plus | Rp919.900 |
Bridgestone Ban Mobil Turanza | Rp1.999.900 |
GT Radial Ban Mobil Maxmiler Pro | Rp639.900 |
YOKOHAMA Ban Mobil ADVAN dB-V552 | Rp1.799.900 |
Accelera Ban Mobil Acc 651 Sport | Rp919.900 |
GT Radial Ban Mobil Champiro BXT Plus | Rp409.900 |
Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)