Beli ballast philips 36w di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Philips Ballast Elektromagnetik untuk Lampu TL
    Mulai

    Rp70.900

    Philips Ballast Elektromagnetik untuk Lampu TL
    Deskripsi:
    Deskripsi:- Seluruh ballast BTA akan dipakai dengan sirkuit lampu neon untuk TL, TLD, TLE dengan pemakaian lsitrik seperti tercantumFitur:- Sesuai dengan standar IEC61347-2-8/IEC921- Sistem jepit ganda dan sebagai sekrup untuk kontak elektrik untuk kabel berukuran o,5-1,0mm, panjang strip +/- 8mm, diameter isolas maks. 2,6mm- Lempengan dasar yang di emboss untuk mengurangi kebisinganKeuntungan:- Kinerja secara elektrik dan mekanik yang dapat diandalkan- Tahan lama- Ukuran yang kompak- Pemasangan yang cepat dan mudah- Kinerja lampu yang optimal di bawah kondisi temperatur yang sesuaiAplikasi:- Departemen store, toko, supermarket- Gedung perkantoran- Industri- Airport, stasiun kereta api
    atribut:
    • Power Loss (W): 8.8
    • Strip Length: +/- 8
  2. FESTO Pressure Sensor SPAN Series
    Mulai

    Rp1.899.900

    FESTO Pressure Sensor SPAN Series
    atribut:
    • Note on Materials: RoHS-compliant
    • KC Characters: KC EMC
  3. Philips Balast Elektronik
    Mulai

    Rp95.900

    Philips Balast Elektronik
    Deskripsi:
    Ringkas, ringan, ballast elektronik untuk lampu flourescent TL5, ideal untuk pemakaian dengan listrik bertegangan 220-240V.
  4. FESTO Flow Sensor SFAH Series
    Mulai

    Rp7.199.900

    FESTO Flow Sensor SFAH Series
    atribut:
    • Operating Pressure (bar): -0.9 - 10
    • Method of measurement: Heat transfer
    • CE Marking (See Declaration of Conformity): As per EU EMC directive; As per EU RoHS directive
    • Temperature of Medium (°C): 0 - 50
    • Certificate Issuing Authority: UL E322346
    • Certification: RCM compliance mark; c UL us - Listed (OL)
    • Flow Direction: UniDirectional
    • KC Characters: KC EMC
    • Measured Variable: Mass Flow Rate; Volumetric Flow Rate
    • Measuring Principle: Thermal
    • Note on Materials: RoHS-compliant
    • Operating Medium : Argon; Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [6:4:4]; Nitrogen
  5. Philips HID Ballast Electromagnetic
    Mulai

    Rp209.900

    Philips HID Ballast Electromagnetic
    Deskripsi:
    Ballast HID (High Intensity Discharge)Ballast Paralel HID untuk lampu-lampu HPL dan HPI (PLUS)Deskripsi:- Ballast elektromagnetik dengan ignitor eksternal lampu jenis HIDFitur:- Sistem penggulungan kawat orthocyclic menghasilkan coil ballast terbatas- Standar ballast dilengkapi dengan terminal paku ulir- Arde terpasang secara otomatis sewaktu memasang ballast (HID Standard Ballast)Keuntungan:- Lebih ringan dengan faktor kehilangan daya lebih kecil- Aman- Mudah dalam pemasanganAplikasi:- Untuk digunakan dengan lampu-lampu HPL, HPI dan HPU (Plus) seperti : penerangan industri, lampu sorot, penerangan toko, lampu jalan dan tempat umum- Ballast standar HID hanya boleh digunakan dimana situasi kelembaban relatif terbatas
  6. Philips Lampu TL-D Warna Standar
    Rating:
    93% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp21.900

    Philips Lampu TL-D Warna Standar
    Deskripsi:
    Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor penting
    atribut:
    • Type: Standard
  7. Philips BTA EM Ballasts for TL Fluorescent Lamps
    Mulai

    Rp119.900

    Philips BTA EM Ballasts for TL Fluorescent Lamps
    atribut:
    • Input Frequency (Hz): 50
    • Design: C
    • Application Code (W): 36
    • Mains Voltage Performance (AC): -8% to 6%
    • Application Code: 36W
    • Ballast Contact Wire Cross Section (mm²): 0.50-1.00
    • Connector Type: Screw
    • Input Voltage (V): 220
    • Material Nr. (12NC): 913710119550
    • Power Factor Without PF Compensation (Nom.): 0.5
    • Power Factor with PF Compensation: 0.85
    • Power Loss Nominal (W): 8.8
    • Rated Ballast Lamp Power (W): 36
    • Wire Strip Length (mm): 8
  8. Philips Ballast BPL untuk Lampu CFL
    Mulai

    Rp81.900

    Philips Ballast BPL untuk Lampu CFL
    Deskripsi:
    Seluruh ballast "BPL" untuk digunakan dengan jenis lampu neon kompak dengan sirkuit PLC, PL-T atau PLS dengan kondisi listrik yang tertera.
    atribut:
    • Power: 18 watt (Pendek)
  9. FESTO Plastic Tubing PUN Series
    Mulai

    Rp1.099.900

    FESTO Plastic Tubing PUN Series
    Deskripsi:
    Festo memiliki range produk yang lengkap dengan ukuran diameter dari 3-16mm, digunakan pada untuk inustri makan dan minuman
    atribut:
    • Ambient Temperature (°C): -35 to 60
    • Material Tubing: TPE-U(PU)
    • Material Fire Test: UL94 HB
  10. FESTO Air Solenoid Valve VUVG Series
    71%
    Mulai

    Rp599.900

    FESTO Air Solenoid Valve VUVG Series
    Deskripsi:
    - Compact universal valve.- Connection technology via electrical connecting plate (E-box).- High flow rate relative to its size.- In-line valves can be used as individual valves or manifold valves.
    atribut:
    • Actuation Type: Electrical
  11. Philips Starter
    Mulai

    Rp10.900

    Philips Starter
    atribut:
    • Housing Color: Blue
  12. Broco Power Socket 3 Gang (Stop Kontak/ Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp44.900

    Broco Power Socket 3 Gang (Stop Kontak/ Power Outlet)
    Deskripsi:
    Broco 15330-55CP (B) Stop Kontak 3 Lubang (Child Protection)Article 15530Multiple Protable Socket Outlets ( 3 sonckets)
    atribut:
    • Power (A/V): 10-250
  13. FESTO Air Reservoir
    Mulai

    Rp1.899.900

    FESTO Air Reservoir
    atribut:
    • Operating Pressure (bar): -0.95 to 16
    • Ambient Temperature (°C): -10 to 100
    • Material Note: Free of copper and PTFE, Conforms to RoHS
    • Material of Air Reservoir: High alloy steel, non-corrosive
  14. Kenmaster Power Socket (Stop Kontak/ Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp51.900

    Kenmaster Power Socket (Stop Kontak/ Power Outlet)
    Deskripsi:
    Spesifikasi :- Kabel Full Tembaga- Connector Full Kuningan- Bahan Fire Rerardant- Child Protection- Overload Protector- Central Switch
  15. Broco Steker Arde New Gee
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp12.900

    Broco Steker Arde New Gee
    atribut:
    • Series: Standard Line
    • Color: White
Daftar Harga ballast philips 36w Terbaru January 2026
Philips Ballast Elektromagnetik untuk Lampu TLRp70.900
FESTO Pressure Sensor SPAN SeriesRp1.899.900
Broco Power Socket Galleo Series (Stop Kontak/ Power Outlet)Rp14.900
Philips Balast ElektronikRp95.900
FESTO Flow Sensor SFAH SeriesRp7.199.900
Philips HID Ballast ElectromagneticRp209.900
Philips Lampu TL-D Warna StandarRp21.900
Philips BTA EM Ballasts for TL Fluorescent LampsRp119.900
Philips Ballast BPL untuk Lampu CFLRp81.900
FESTO Plastic Tubing PUN SeriesRp1.099.900

Data diperbarui pada 28/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)