Beli ball valve 6 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Flange Reducer (Sambungan Penyempitan)
    Mulai

    Rp479.900

    Non Brand Flange Reducer (Sambungan Penyempitan)
    Deskripsi:
    Reducer All Flange merupakan aksesoris sambungan pipa yang digunakan untuk menggabungkan pipa-pipa yang berdiameter berbeda (pipa berdiameter besar ke pipa diameter kecil atau sebaliknya) dengan sistem flange dalam koneksi penggabungan pipanya.Dalam aplikasi dan penggabungannya, reducer all flange sangat kompatibel terhadap beragam jenis pipa. Baik itu CI Pipe, DCI Pipe, PVC/HDPE pipe, steel pipe, asbes cement pipe, fiberglass pipe, maupun jenis pipa lainnya.Terlebih reducer all flange yang diproduksi oleh AAK (PT. Aneka Adhilogam Karya) – tidak hanya kompatibel terhadap berbagai jenis pipa, tetapi juga memiliki mutu tinggi untuk menunjang kompatibilitas dalam jangka waktu yang lama. Selain itu produk diproses dari bahan baja coran dan besi coran pilihan.Selain itu memiliki sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia), JIS (Japan Industrial Standart), dan ISO (International Standart Organization) serta adanya QC (Quality Control) dalam proses/alur produksinya. Sehingga reducer all flange kami memiliki jaminan mutu tinggi.Meski begitu harga reducer yang kami tawarkan amatlah kompetitif. Sehingga AAK patut menjadi mitra yang tepat dalam pengadaan berbagai aksesoris pipe fittings.
    atribut:
    • Material: Ductile Cast Iron
    • Standard: JIS, SNI
    • Color: Black
  2. SHOWA (Valve) Ball Valve Flange Type Class 10K (Katup)
    Mulai

    Rp10.999.900

    SHOWA (Valve) Ball Valve Flange Type Class 10K (Katup)
    Deskripsi:
    10K SCS13A BALL VALVE FLANGE TYPE (Showa Ball Valve Flange Type 65A (2 1/2 inch) (class 10K))material : SCS13A item code : 144-3
    atribut:
    • Item Code: 144-3
    • Material: CF8 SCS13A (Body) CF8 SCS13A (Trim) PTFE (Seat) 304 S/Steel (Stem)
    • Working Pressure: - 10K/1.37MPa (-10 to 10Degrees C) - 150Lb/275PSI (100Degrees F)
    • Bore: Full Bore
  3. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AW
    Mulai

    Rp60.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  4. Braco Reducer Flange Carbon Steel
    Mulai

    Rp2.599.900

    Braco Reducer Flange Carbon Steel
    atribut:
    • Body Material: Carbon Steel
    • Flange: 5K
  5. Non Brand Flange JIS 10K
    Mulai

    Rp33.900

    Non Brand Flange JIS 10K
    Deskripsi:
    Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).
  6. SHOWA (Valve) Ball Valve Full Bore Flange Type SCS13A PTFE Class 10K (Katup)
    Mulai

    Rp6.399.900

    SHOWA (Valve) Ball Valve Full Bore Flange Type SCS13A PTFE Class 10K (Katup)
    Deskripsi:
    10K FC BALL VALVE FULL BORE FLANGE TYPE SCS13A PTFE (SHOWA Ball Valve Full Bore Flange Type SCS13A PTFE 65A 2 1/2 Inch (class 10K))material : SCS13A item code : 78
    atribut:
    • Item Code: 78
    • Material: SCS13A (Ball) FC200 (Body) PTFE (Seat) SUS304 (Shaft)
    • Working Pressure: 1.37Mpa WOG (120Degrees C)
    • Bore: Full Bore
  7. Sankyo Gate Valve
    Mulai

    Rp199.900

  8. Non Brand Flange Elbow 90° (Sambungan Pipa Siku Flange)
    Mulai

    Rp529.900

    Non Brand Flange Elbow 90° (Sambungan Pipa Siku Flange)
    Deskripsi:
    Bend All Flange adalah sambungan pipa yang mempunyai model lengkung atau bengkok dengan sistem flange untuk koneksi penyambungan di kedua ujung rongganya. Secara fungsi, bend ini sama fungsinya dengan bend tipe lainnya. Yakni untuk membelokkan arah aliran air atau membengkokkan arah pipa sesuai elevasi tanah atau sesuai kebutuhan.Dalam pengaplikasiannya, sambungan pipa lengkung ini sangat kompatibel terhadap berbagai jenis pipa. Baik itu DCI Pipe, CI Pipe, PVC/HDPE pipe, steel pipe, asbes cement pipe, fiberglass pipe, maupun jenis pipa lainnya.Aksesoris sambungan pipa berupa bend all socket yang diproduksi PT. Aneka Adhilogam Karya (merek AAK) memiliki sudut lengkung yang beragam. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Terlebih, bend yang kami produksi berbahan coran baja dan besi terbaik. Memiliki alur QC (Quality Control) menolok ukur dalam rangka memetakan produk bend berstandarisasi. Apalagi produk bend all flange AAK bersertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia), JIS (Japan Industrial Standart), dan ISO (International Standart Organization). Sehingga produk ke tangan konsumen terjamin kualitasnya.Harga bend all flange pipe fittings AAK juga dapat bersaing (kompetitif). AAK senantiasa mengedepankan kualitas demi kepuasan konsumen. Untu itulah, AAK percaya diri menyebut mitra yang tepat bagi anda dalam pengadaan sambungan pipa air. Khususnya produk bend all flange ini.
    atribut:
    • Material: Ductile Cast Iron
    • Standard: JIS, SNI
    • Color: Black
  9. BENKAN Concentric Reducer 304/LS S10s BKN
    Mulai

    Rp209.900

  10. Non Brand Flange Equal Tee (Sambungan Pipa Tee Flange)
    Mulai

    Rp789.900

    Non Brand Flange Equal Tee (Sambungan Pipa Tee Flange)
    Deskripsi:
    Tee All Flange Pipe Fittings merupakan komponen sambungan pipa model T (Tee) yang berfungsi sebagai pemecah aliran air dengan sistem penyambungan flange di semua rongga cabangnya. Sehingga pipa lanjutan yang dihubungkan dengan Tee jenis ini menggunakan baut sebagai pengencangnya dalam rangka memudahkan bongkar pasang nantinya.Sambungan pipa cabang dengan semua koneksi flange ini dapat diaplikasikan pada berbagai jenis pipa. Baik itu DCI Pipe, CI Pipe, PVC/HDPE pipe, steel pipe, asbes cement pipe, fiberglass pipe, maupun pipa jenis lainnya.Produk sambungan pipa tee all flange buatan PT. Aneka Adhilogam Karya (merek AAK) terbuat dari bahan coran baja (DCI) dan besi (CI) yang memiliki standarisasi mutu tinggi. Sambungan pipa tee ini juga sudah bersertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia), JIS (Japan Industrial Standart) dan ISO (International Standart Organization). Selain itu, kami juga memiliki uji QC (Quality Control) sebagai mekanisme produksi untuk menghasilkan produk bermutu tinggi. Untuk harga tee all flange AAK sangat kompetitif.Dari berbagai keunggulan di atas, AAK sangat tepat menjadi partner pengadaan komponen sambungan pipa model tee ini.
    atribut:
    • Material: Ductile Cast Iron
    • Standard: JIS, SNI
    • Color: Black
  11. SHOWA (Valve) Swing Check Valve SUS403 Dual Check Valve Class 10K (Katup)
    Mulai

    Rp9.899.900

    SHOWA (Valve) Swing Check Valve SUS403 Dual Check Valve Class 10K (Katup)
    Deskripsi:
    10K FCD SWING CHECK VALVE SUS403 (DUAL CHECK VALVE) FLANGE TYPE(Showa Swing Check Valve SUS403 (Dual Check Valve) 65A (2 1/2 inch) (class 10K)(flange type)material : FCD item code : 194-2
    atribut:
    • Material: FCD45-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
    • Standard: JIS
    • Model : 194-2
  12. Yaofa Reducer Concentris SCH80 SS304 ASME B16.9 (Sambungan Pipa Reducer Konsentris)
    Mulai

    Rp169.900

    Yaofa Reducer Concentris SCH80 SS304 ASME B16.9 (Sambungan Pipa Reducer Konsentris)
    Deskripsi:
    Reducer Concentric SS304 adalah fitting pipa berkualitas tinggi yang digunakan untuk menghubungkan dua pipa dengan diameter berbeda secara konsentris, memastikan aliran fluida tetap lancar dan efisien. Terbuat dari material Stainless Steel SS304, produk ini tahan terhadap korosi, sehingga ideal untuk berbagai aplikasi industri dan komersial.Dapatkan Reducer Concentric SS304 untuk memastikan transisi pipa yang mulus dan efisien. Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut atau bantuan pemesanan.
    atribut:
    • Standard: ASME B16.9
  13. Non Brand PVC Pressure Pipe Fitting & Flange (Sambungan Pipa)
    Mulai

    Rp82.900

    Non Brand PVC Pressure Pipe Fitting & Flange (Sambungan Pipa)
    Deskripsi:
    Socket x socket Schedule 80 fittings, also called slip or hub fittings, include socket ends that fit over the ends of pipe. These fittings require glue or adhesive to secure the connection. Schedule 80 fittings have thicker walls than Schedule 40, but not as thick as Schedule 100.
    atribut:
    • Pipe Fitting Material: PVC
  14. SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Mulai

    Rp9.199.900

    SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type dengan spesifikasi ukuran 2,5-6 Inch adalah katup dari Brand SHOWA untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Item Code: 192-2
    • Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
    • Standard: JIS
  15. HUASHENG Flange CPVC SCH80 ASTM F-439
    Mulai

    Rp109.900

    HUASHENG Flange CPVC SCH80 ASTM F-439
    atribut:
    • Material: C-PVC
    • Schedule: SCH80
    • Standard: ASTM F-439
  16. YECOA Magnetic Particle Spray (Cairan Uji Magnet)
    Mulai

    Rp1.799.900

  17. VTV Valve Body Ball Valve ANSI 150
    Mulai

    Rp3.899.900

    VTV Valve Body Ball Valve ANSI 150
    Deskripsi:
    VTV 2pcs body high mounting full bore ball valveFlange end to ANSI 150with anti static device, fire safe, and blow out proof
    atribut:
    • Fig: BV-202
  18. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  19. Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG
    Rating:
    85% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp54.900

    Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SS316
    • Pressure (psi): 1000 W.O.G
    • End Connection: Screwed or Buttweld
    • Ball: SS316
    • Body: SS316
    • Handle: SS304
    • Inscrewed Part: SS316
    • Packing Ring: SS304
    • Plastic Cover: Plastic
    • STEM: SS316
    • Seat: PTFE
    • Stem Nut: SS304
    • Stem Packing: PTFE
    • Thrust Washer: PTFE
Daftar Harga ball valve 6 inch Terbaru October 2026
Non Brand Flange Reducer (Sambungan Penyempitan)Rp479.900
SHOWA (Valve) Ball Valve Flange Type Class 10K (Katup)Rp10.999.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AWRp60.900
Braco Reducer Flange Carbon SteelRp2.599.900
Non Brand Flange JIS 10KRp33.900
SHOWA (Valve) Ball Valve Full Bore Flange Type SCS13A PTFE Class 10K (Katup)Rp6.399.900
Sankyo Gate ValveRp199.900
Non Brand Flange Elbow 90° (Sambungan Pipa Siku Flange)Rp529.900
BENKAN Concentric Reducer 304/LS S10s BKNRp209.900
Non Brand Flange Equal Tee (Sambungan Pipa Tee Flange)Rp789.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)