Beli baling baling kipas angin di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SEKAI Kipas Angin Plafon (Kipas Angin Gantung)Deskripsi:Kipas Angin Langit-langit SEKAI HCF 5683 adalah produk kipas angin langit-langit dengan ukuran 142cm (56inchi) di desain secara esklusif dan dilengkapi dengan kotak kendali pengatur kecepatan. Direkomendasikan untuk dipasang di ruang tamu, ruang pertemuan maupun ruang makan. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan.Fitur :- Kipas Angin Langit-langit 142cm (56inchi)- Hembusan Angin Kencang- Motor dengan Laher/Bearing- Tidak Berisik- Dengan Kotak Kendali Pengatur Kecepatan- Direkomendasikan Untuk Ruang Tamu,Ruang Pertemuan dan Ruang Makanatribut:
- Diameter (inch): 56
- Height (cm): 142
- SNI License: Yes
- SNI Number: 9222DN-10A.0-224-LSPr-001-IDN
- Panasonic Kipas Angin Plafonatribut:
- Power (W): 14.8-64
- Noise (dB): 53.5
- Dimensions (mm): 1500x1500x460
- Air Volume (m³/minute): 203
- Color: White
- Diameter (cm): 150
- Rotation Speed (rpm): 96-228
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00017.01
- Uticon Stop Kontak Arde tanpa KabelDeskripsi:Stop Kontak Arde tanpa kabel, dilengkapi dengan grounding terminal untuk keamanan
- Panasonic Ceiling Fan 3 BladeDeskripsi:Ceiling Fan Panasonic F44SZL - Ceiling Fan 44 inch + Remote (PANA IMPORT) disertai dengan remote yang dapat anda atur kecepatan baling-balingnya dari jarak jauh. Sangat memudahkan anda dalam segala hal, membuat sirkulasi ruangan anda menjadi bersih dan terbebas dari kelembaban udara.Diameter : 44 Inchatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00017.01
- SUPER TOOL Stainless Steel Pipe CutterDeskripsi:Stainless Steel Pipe Cutter.No Scraps After Cutting,Excellent Cut, Superb Cut Surface.Special Tool Steel Wit Superior Heat Treatment Enables Clean Cutting And Excllent Durability.Excllent Workability With Rapid Forward And And Backward Mechanism.atribut:
- Application Material: Stainless Steel
- SEKAI Kipas Angin DindingDeskripsi:Kipas Angin Tornado SEKAI HWN 1857 PO adalah produk kipas angin dinding dengan ukuran 45cm (18inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari metal. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan dan ketinggian kipas dapat diatur. Hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan, juga Osilasi penuh sehingga dapat menjangkau area yang lebih luas. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur : - Kipas Angin Dinding Performa Tinggi 45cm (18inchi)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh - Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisikatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Cosmos Kipas Angin DindingDeskripsi:Kipas Angin Dinding / Wall Fan dengan bilah kipas berukuran 16 inch. Memiliki 3 level kecepatan dan tombol berhenti yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Blade dirancang untuk menghasilkan angin sejuk yang lebih melebar dan merata ke seluruh ruangan.
- KDK Kipas Angin DindingDeskripsi:- Terdapat 3 pengaturan kecepatan - Arah angin dan osilasi dapat diatur - Motor dilengkapi dengan "thermal fuse" - Suara motor halus (Low Noise)
- CKE Kipas Angin BerdiriDeskripsi:Keunggulan: 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia). 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional-Lembaga Sertifikasi Produk). 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional.
- KDK Kipas Angin Plafon (Kipas Angin Gantung)Deskripsi:- Pengaturan 5 kecepatan angin & OFF - Motor dilengkapi dengan "thermal fuse" (Sekering Pengaman Panas) - Suara motor dan baling-baling halus - Baling-baling kokoh terbuat dari metal - Dilengkapi dengan kawat baja sebagai pengamanatribut:
- Voltage (V): 220.0
- Size Propeller (cm): 140
- Power Consumption (W): 12.6-79
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00026.01
- LFI Baling-Baling Portable BlowerDeskripsi:Sparepart baling-baling untuk portable blower 18 inches.
- Taiyo Seiki Iron Works Green Pin Shackle, Round Type / O-ShapedScrew-In Type (Segel)atribut:
- Material: Special alloy steel
- Basic Working Load (t): 2
- Dimension B (mm): 22.0
- Dimension B1 (mm): 32
- Dimension L (mm): 59.0
- Dimensions d3 (mm): 16
- Dimensions t (mm): 13.5
- CKE Kipas SentrifugalDeskripsi:CFAB-GZ1.5Centrifugal fan/ kipas sentrifugal/ blower keong/ blower fan merupakan kipas blower yang dirancang untuk mengalirkan udara pada suatu ruangan. Kipas ini mampu memperlancar sirkulasi udara suatu ruangan. Ideal digunakan di rumah makan dan bengkel sebagai alat ventilasi udara.
- Cosmos Kipas Angin Plafon (Kipas Angin Gantung)Deskripsi:Kipas Angin Langit-Langit dengan baling-baling kipas berukuran 56 inch. Hembusan angin kencang & tidak berisik, direkomendasikan untuk ruang tamu, ruang pertemuan, dan ruang makan.Dengan 3 level kecepatan dan terdapat kotak kendali pengatur kecepatan, sehingga memudahkan mengatur kipas angin. Hanya membutuhkan daya listrik yang rendah, sehingga nyaman digunakan sehari-hari.atribut:
- Size (inch): 56
- Power (W): 50
- SEKAI Kipas Angin Plafon Orbit (Kipas Angin Gantung)Deskripsi:Kipas Angin SEKAI COF 1651 adalah produk kipas angin langit-langit dengan ukuran 40 cm (16inchi) yang didesain secara esklusif dan dilengkapi dengan 3 tombol pengatur kecepatan. Hembusan angin kencang karna motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat daya listrik yang di pakai. Baling-baling terbuat dari Metal. Osilasi penuh membuat jangkauan hembusan kipas lebih luas. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan.Fitur :- Kipas Angin Langit-langit 40cm (16inchi)- Ceiling Orbit Fan- 3 Pengatur Kecepatan- Motor dengan Laher/Bearing- Tidak Berisik- Hemat Listrik- Hembusan Angin Kencang- Rotasi Osilasi Penuh 360 derajat- Dilengkapi Sekring Pengaman
- GTek Kipas Angin Dinding dengan Saklar Tarikatribut:
- Speed (rpm): 1400
Daftar Harga baling baling kipas angin Terbaru December 2025
| GTek Baling Baling Kipas Angin Berdiri Dinding | Rp539.900 |
| SEKAI Kipas Angin Plafon (Kipas Angin Gantung) | Rp409.900 |
| Panasonic Kipas Angin Plafon | Rp999.900 |
| IMATSU Kipas Angin Dinding | Rp899.900 |
| Uticon Stop Kontak Arde tanpa Kabel | Rp6.900 |
| Panasonic Ceiling Fan 3 Blade | Rp999.900 |
| SUPER TOOL Stainless Steel Pipe Cutter | Rp439.900 |
| SEKAI Kipas Angin Dinding | Rp279.900 |
| Cosmos Kipas Angin Dinding | Rp289.900 |
| KDK Kipas Angin Dinding | Rp529.900 |
Data diperbarui pada 14/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P103059961-1.jpg)








/P103139106-1.jpg)


/P102004173-1.jpg)

/raP105470982-1.jpg)
/P103059970-1.jpg)