Beli bahco gergaji di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BAHCO Insulation SawDeskripsi:-Has been developed to cut special materials.-For cutting up to 75mm.-Chips (garbage) are hard to come out when cutting.-Can cut straight. Can be used as a substitute for a straight line and a 45° ruler at the part of the handle.atribut:
- Blade Length (mm): 550
- Target Materials: Mineral Wool, Rock Wool, Stone Wool, Expanded Polystyrene (EPS), Extended Polystyrene (XPS)
- Total Length (mm): 630
- Handle Materials: Reinforced Plastic
- Blade Materials: Hardened Room Temperature Rolled Steel
- Kenmaster Tang Kombinasi (Combination Plier)atribut:
- Size (inch): 8
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- BAHCO 396-Lap Lander Folding Pruning SawDeskripsi:-The high frequency quenching XT teeth. A high-low teeth design placing a precision set of sawtooth on every 3 teeth and that tooth alone is made short.-With a NATO number.-For cutting wood and plastic materials.atribut:
- Blade Length (mm): 190
- BAHCO Holesaw Bi-MetalDeskripsi:Made of cobalt-filled matrix high-speed, ideal for cutting iron, stainless steel, siding, wood etc. 6 ° rake angle, 4/6 mountain, large inside clam value, with chip evacuation hole. It is a flat cap that is strong against load.
- TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
- CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Revolution PU 3180H (Sepatu Proyek)Deskripsi:Revolutionary PU Cheetah (Poliuretan) menawarkan outsole yang tahan lama namun empuk, peredam kejut yang baik, dan juga tetap mempertahankan aspek ringan dan fleksibel. Sepatu ini juga menawarkan "Deep Cleats" yang dirancang dengan traction yang baik agar dapat dipakai di medan berlumpur. PU Revolution dengan Fitur Keselamatan Lengkap toe capsnya dapat menahan 200 Joule dan sudah mematuhi standar keselamatan EN. Model ini dilengkapi dengan fitur "Outsole Anti Statis" dan "Midsole Baja".atribut:
- Color: Black
- SNI License: Yes
- SNI Number: 157/W/RE/B/V/2017
- CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Revolution PU 3002H (Sepatu Proyek)Deskripsi:Cheetah Revolusi PU (Polyurethane) menawarkan outsole yang tahan lama namun lembut, memberikan peredam kejut yang baik sementara tetap mempertahankan sifat ringan dan fleksibel, sementara itu "Deep Cleats" dirancang untuk mencakar ke tanah untuk memberikan traksi yang superior di medan berlumpur. Revolusi PU dengan Full Safety Features dapat menahan tekanan 200 Joule toe caps dan sesuai dengan standar keselamatan EN. Model ini dilengkapi dengan "Antistatic Outsole" dan fitur "Steel Midsole".atribut:
- Color: Black
- Outsole: Polyurethane
- SNI License: Yes
- SNI Number: 157/W/RE/B/V/2017
- CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Rebound 7001H (Sepatu Proyek)Deskripsi:CHEETAH Rebound adalah sepatu safety dengan design yang ringan dan elegan untuk kenyamanan di segala aktivitas.7001 H/P Sepatu safety pendek slip-on dengan bahan kulit asli dan outsole Dual PU.Features:- Steel Toe Cap: Impact resist 200 Joules (20kg), Compression resist 1100 Newton (1000kg). Wide Toe Fit.- Dual PU Outsole: Sol yang ringan dan empuk, nyaman dan aman untuk dipakai sepanjang hari.- Oil Resistant, Slip Resistant, Antistatic.- Optional: Steel Mid Sole- EN ISO 20345: Spesifikasi dan material dengan standar mutu internasional.- SNI 7079: Dibuat sesuai dengan syarat mutu sepatu pengaman yang diterbitkan Badan Standarisasi Nasional (BSN).atribut:
- Color: Black
- Outsole: Dual PU
- Penutup Jari Kaki: Steel
- SNI License: Yes
- SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
- Sol Tengah: Steel
- KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:Combination Plier 6inch-2557 adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 6inch (tang kombinasi). Tang kombinasi digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang kombinasi tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Type: Combination Plier
- Applications: Clamping & Cutting
- CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Rebound 7012H (Sepatu Proyek)Deskripsi:CHEETAH Rebound adalah sepatu safety dengan design yang ringan dan elegan untuk kenyamanan di segala aktivitas.7012 H Sepatu safety pendek bertali terbuat dari bahan kulit asli dan outsole Dual PU.Features:- Steel Toe Cap: Impact resist 200 Joules (20kg), Compression resist 1100 Newton (1000kg). Wide Toe Fit.- Dual PU Outsole: Sol yang ringan dan empuk, nyaman dan aman untuk dipakai sepanjang hari.- Oil Resistant, Slip Resistant, Antistatic.- Optional: Steel Mid Sole- EN ISO 20345: Spesifikasi dan material dengan standar mutu internasional.- SNI 7079: Dibuat sesuai dengan syarat mutu sepatu pengaman yang diterbitkan Badan Standarisasi Nasional (BSN).atribut:
- Color: Black
- Outsole: Dual PU
- Penutup Jari Kaki: Steel
- SNI License: Yes
- SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
- Sol Tengah: Steel
- CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek)Deskripsi:CHEETAH merek terpercaya untuk Sepatu Safety dan Alat Pelindung Diri dengan banyak type untuk berbagai tempat kerja andaatribut:
- SNI License: Yes
- Color: Black
- Penutup Jari Kaki: Steel
- SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
- Sol Luar: Dual PU
- Sol Tengah: Steel
- SANDFLEX Mata Gergaji BesiDeskripsi:- Bi-metal blade with precision teeth for all kinds of metal sawing- The Sandflex® blade combines extreme cutting performance and wear resistance- High degree of flexibility and is vastly superior to all hard, high-speed blades or conventional, flexible bladesatribut:
- Size (inch): 12
- CHEETAH Sepatu Safety Wanita 4008H (Sepatu Proyek)Deskripsi:CHEETAH Women Safety Shoes memberikan perlindungan tanpa kompromi dan kenyamanan yang menampilkan kepercayaan diri.4008 H Sepatu safety pendek untuk wanita dengan upper kulit asli.atribut:
- Penutup Jari Kaki: Steel
- SNI License: Yes
- SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
- Sol Luar: PU
- Sol Tengah: Antistatic, Steel
- Warna: Black
- BAHCO Cut-off Bimetal Bandsaw (Bimetal for Steel/Stainless Steel)atribut:
- Purpose of Use: For cutting of difficult-to-cut materials such as standard steel and stainless steel.
- TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Deskripsi:TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.atribut:
- Dimension 3 (mm): 12
- BAHCO Engineering Filesatribut:
- Shape: Hand
- CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Revolution PU 3001H (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Black
- SNI License: Yes
- SNI Number: 157/W/RE/B/V/2017
Daftar Harga bahco gergaji Terbaru March 2026
| BAHCO Insulation Saw | Rp609.900 |
| Kenmaster Tang Kombinasi (Combination Plier) | Rp47.900 |
| TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit) | Rp35.900 |
| TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp35.900 |
| BAHCO 396-Lap Lander Folding Pruning Saw | Rp219.900 |
| BAHCO Mata Gergaji Besi Sandflex (#3809) | Rp5.599.900 |
| BAHCO Holesaw Bi-Metal | Rp229.900 |
| TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip) | Rp35.900 |
| CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Revolution PU 3180H (Sepatu Proyek) | Rp399.900 |
| CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Revolution PU 3002H (Sepatu Proyek) | Rp349.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/58P102279188-8.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)
/a0P101000360-7.jpg)

/3kP102312128-2.jpg)

/9zP101000359-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/CHEETAH%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Revolution%20PU%203180H%20(Sepatu%20Proyek)/17P101000043-17.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/CHEETAH%20Sepatu%20Safety%20Low%20Cut%20Revolution%20PU%203002H%20(Sepatu%20Proyek)/14P101000040-17.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/CHEETAH%20Sepatu%20Safety%20Low%20Cut%20Rebound%207001H%20(Sepatu%20Proyek)/1iP101000054-18.jpg)
/jvP103636715-7.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/CHEETAH%20Sepatu%20Safety%20Low%20Cut%20Rebound%207012H%20(Sepatu%20Proyek)/1kP101000056-17.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/CHEETAH%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Rebound%207106H%20(Sepatu%20Proyek)/1lP101000057-17.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Wanita/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut%20Wanita/CHEETAH%20Sepatu%20Safety%20Wanita%204008H%20(Sepatu%20Proyek)/1aP101000046-17.jpg)
/5aP102313190-2.jpg)
/a1P101000361-8.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/CHEETAH%20Sepatu%20Safety%20Low%20Cut%20Revolution%20PU%203001H%20(Sepatu%20Proyek)/13P101000039-17.jpg)