Beli bahan bangunan semen di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Tiga Roda Semen PortlandDeskripsi:PCC (Portland Composite Cement) digunakan untuk bangunan-bangunan pada umumnya, sama dengan penggunaan semen portland jenis i dengan kuat tekan yang sama. pcc mempunyai panas hidrasi yang lebih rendah selama proses pendinginan dibandingkan dengan semen portland jenis i, sehingga pengerjaannya akan lebih mudah dan menghasilkan permukaan beton atau plester yang lebih rapat dan lebih halus.atribut:
- Weight (kg): 50
- Lemkra Waterproofing Base /Semen WaterproofingDeskripsi:Kegunaan- Untuk waterproofing pada permukaan dakbeton, mampu menahan tekanan airhingga 1 bar (kedalaman 10m).- Untuk waterproof ing (mencegahkebocoran) pada talang beton, dak beton,watertorn, groundtank, kamar mandi,kolam renang dan Iain-lain.- Mencegah rembesan pada dinding bagianluar (outdoor).- Tahan terhadap air menggenang (tidakmengelupas).- DS 105 Putih digunakan sebagaipembeda untuk meminimalisasi kesalahandalam pengerjaan waterproofing (antarapermukaan yang telah diwaterproofingdengan yang belum diwaterproofing).atribut:
- Thickness (mm): 1-2
- Dispersibility (kg/m²): 3-4
- Mix (kg/cc): 1/250 (water)
- Gresik SemenDeskripsi:- Lebih cepat kering- Lebih mudah dikerjakan - Lebih halus dan tahan retakatribut:
- Size (kg): 50
- Tiga Roda Semen PutihDeskripsi:White cement (semen putih) merupakan jenis semen bermutu tinggi. semen putih terutama digunakan untuk keperluan pekerjaan-pekerjaan arsitektur, precast dan beton yang diperkuat dengan fiber, panel, permukaan teraso, stucco, cat semen, nat ubin atau keramik serta struktur yang bersifat dekoratif. semen putih dibuat dari bahan-bahan baku pilihan yang rendah kandungan besi dan magnesium oksidanya (bahan-bahan tsb. menyebabkan semen berwarna abu-abu). derajat keputihannya diukur menurut standar yang berbeda-beda, namun mutu semen putih tiga roda mencapai angka sekitar 85 dengan menggunakan metode kett c-1. semen putih dapat juga digunakan untuk proses konstruksi pada umumnya dan saat ini merupakan satu-satunya semen putih produksi dalam negeri.atribut:
- Color: White
- Weight (kg): 40
- BETONMIX Bahan Penguat BetonDeskripsi:Betonmix merupakan cairan berwarna kekuningan yang sangat berguna untuk meningkatkan kualitas adukan beton, sehingga mempermudah pengerjaan dan menghasilkan beton bermutu tinggi. Betonmix mengurangi kebutuhan air tanpa menurunkan slump.
- Penguin Tangki Air Cylinder Open-Top TS 20 (Toren)Deskripsi:Tangki/Toren/Tandon Air Tanpa AntimikrobaBEBAS LUMUTLapisan semakin kedap cahaya sehingga tidak memungkinkan tumbuhnya lumut.TAHAN LAMAPelindung UV20+, tahan terhadap radiasi UV hingga 20.000 jam, menjadikan tangki lebih awet.SUHU STABILPeredam panas menjadikan suhu air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.atribut:
- Top Tank Width (cm): 74
- Capacity (L): 200
- Bottom Tank Width (cm): 57
- Tank Height (cm): 75
- Wall Thickness (mm): 4-6
- HYDROSTOP Acian Kedap AirDeskripsi:Hydrostop adalah acian kedap air yang bisa diaplikasikan dari dalam maupun luar ruangan. Hydrostop dalam keadaan basah akan terus menerus membentuk polycrystalite.atribut:
- Shape: Powder (Grey)
- Compressive Strength (kgf/cm²): 400-500 (28 days)
- Lemkra Ceramic Floor Adhesives/Semen KeramikDeskripsi:Kegunaan- Perekat keramik, granit dan marmer padalantai plesteran dan lantai beton.- Perekat keramik diatas keramik, granitdiatas granit (tile on tile).- Untuk memasang glassblock.- Untuk menyambung beton lama denganbeton baru.- Untuk pembuatan alur minimalis (denganmenggunakan serok gigi).- Untuk menutup bobokan pipa listrik ( FK101 dicampur dengan pasir beton kasardengan perbandingan 1 : 1).- Perekat sambungan beton pra cetak padadinding.- FK 101 Putih (kemasan khusus) bersifatDUST LESS atau sedikit debu / tidakberdebu.atribut:
- Dispersibility (kg/m²): 4-6
- Thickness (mm): 3
- Mix (kg/cc): 1/250 (water)
- Hikari Aluminum Joint PartsDeskripsi:-Lightweight, excellent in corrosion resistance and processability, easy-to-recycle raw material. -For a sash, construction materials, damage prevention of a glass sliding door, a rail, a joint or a frame of a panel, a mirror, etc.atribut:
- Short Side(Long Side): 12mm (20.5mm)
- Inner Width: 3.5mm
- Total Length: 995mm
- Material: Aluminium, Surface Treatment: Alumite Finishing
- Purpose of Use: For a sash, construction materials, damage prevention of a glass sliding door, a rail, a joint or a frame of a panel, a mirror, etc.
- MU Semen Instan Pengeras BetonDeskripsi:Mortar Instan sebagai bahan pelapis lantai beton yang tahan gores untuk gedung parkir, workshop dan lain-lain.atribut:
- Packaging (kg): 25
- Dispersibility for Low Traffic (m²/kg): 8/3
- Dispersibility for Medium Traffic (m²/kg): 5/5
- Dispersibility for High Traffic (m²/kg): 3.5/7
- No Drop Pelapis Anti Bocor 1kgDeskripsi:No Drop adalah cat pelapis anti bocor yang memiliki sifat elastis, kedap air serta sangat tahan cuaca sehingga sangat cocok untuk digunakan pada permukaan tembok, beton, asbes, galvanis/seng.atribut:
- Solid Content (%): 40-65
- Dilution: Water
- Dry Film Thickness (micron): Minimal 250
- Specific Gravity (kg/L): 1.0 to 1.3 (at 30°C, depends on color)
- Thickness (°C): '200 to 300Poise for color, 130 to 140ku for transparent at 30°C
- SCG Jayamix Beton InstanDeskripsi:Beton Instan dari Jayamix by SCG menjadi solusi praktis bagi proyek dengan kondisi yang sulit dijangkau oleh truck mixer. Beton Instan memenuhi kebutuhan proyek untuk mendapatkan beton yang berkualitas terjamin dan sesuai kebutuhan konstruksi. Beton Instan dari Jayamix by SCG K250 merupakan beton instan yang terbuat dari bahan paduan semen, pasir, split, dan aditive yang digunakan untuk pengecoran plat lantai (slab), balok (beam), atau kolom (column).atribut:
- Material: Cement, Sand, Split, and Aditive
- Dimensions (cm): 50x70x15
- Functions: Casting
- MAPEI Semen Perekat KeramikDeskripsi:Perekat berbahan dasar semen untuk pemasangan keramik.atribut:
- Size (kg): 20
- Color: Grey
- Packaging: Bag
- KNIPEX Concreters NippersDeskripsi:-A single move can be used to twist binding wires from a roll and then cut the wires.-The quenched cutting blade has a hardness of 61HRC.
- MU Perekat Keramik CeraFixDeskripsi:Mortar Instan untuk pekerjaan pemasangan keramik (Porous Tile) pada dinding dan lantai. Berbahan dasar semen, pasir pilihan dan aditif yang tercampur secara homogen.atribut:
- Packaging (kg): 25
- Air Consumption (L/kg): 5.5-6/25
- Thickness (mm): 3
- Dispersibility (m²/kg): 5/25
- SCG Jayamix Beton Instan Standard (Red Bag) KarawangDeskripsi:BETON INSTAN. Campuran bahan pembuat beton yang dikemas praktis dalam zak merah sebagai solusi bagi area pengecoran yang sulit dijangkau truck mixer, seperti proyek di remote area, penyelesaian rooftop gedung, hingga pembuatan dapur rumah. Untuk menghasilkan volume beton 1 m3, diperlukan 43 zak Beton Instan. Mutu K175: untuk pengecoran pondasi, plat lantai (slab), balok (beam), atau kolom (column) pada bangunan 1 lantai. DETAIL PRODUK. - Harga yang ditampilkan yaitu harga per 1 set (berisi 20 zak) dan berbeda di tiap wilayah (pilih Area di Varian). - Minimum pemesanan 1 set. - 1 m3 = 43 zak Beton Instan. - Olah dengan mencampurkan air 4-5 liter per zak. CARA MENGHITUNG VOLUME : Volume Beton Instan = Panjang (m) x Lebar (m) x Tinggi/Tebal (m) x 43 zak. - Contoh; Area pengecoran P (4m), L (1m), T (10 cm). Volume Beton Instan = 4m x 1m x 0,1m x 43 zak = 17,2 zak (dibulatkan menjadi 18 zak).atribut:
- Fungsi: Pengecoran
- Material: Semen, Split, Pasir, Admixture
- Product Dimension (cm): 50x70x15 per zak
- Weight (kg): 50 per zak
Daftar Harga bahan bangunan semen Terbaru March 2026
| Tiga Roda Semen Portland | Rp119.900 |
| AQUAGARD Pelapis Kedap Air Flexible Berbahan Semen Natural | Rp87.900 |
| Lemkra Waterproofing Base /Semen Waterproofing | Rp83.900 |
| Gresik Semen | Rp88.900 |
| Tiga Roda Semen Putih | Rp179.900 |
| BETONMIX Bahan Penguat Beton | Rp41.900 |
| Penguin Tangki Air Cylinder Open-Top TS 20 (Toren) | Rp799.900 |
| HYDROSTOP Acian Kedap Air | Rp25.900 |
| Lemkra Ceramic Floor Adhesives/Semen Keramik | Rp35.900 |
| Hikari Aluminum Joint Parts | Rp179.900 |
Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/Semen/Tiga%20Roda%20Semen%20Portland/7oP107632276-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/Semen/Gresik%20Semen/l5P107954761-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/Semen/Tiga%20Roda%20Semen%20Putih/76P107632258-1.jpg)

/P102114612-3.jpg)










%20Karawang/b9P105920405-1.jpg)