Beli back saw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOLSEN Mitre Box With Back SawDeskripsi:- Material: polyester - Yellow nitrile - Knitted wrist - Excellent comfort and fit - Outsanding dexterity - Excellent puncture resistance at palm, long lating and perspiration-free, long wearing - One dozen in a polybag with color stickeratribut:
- Stock No.: 31017
- Packing: Color Sleeve
- TORA Backsaw with Plastic Handleatribut:
- Size (inch): 18
- Size (m): 450
- Kijima Seikou Storm of the Back of Knifeatribut:
- Type: Double-edged Saw
- Size (mm): 240
- Overall Length (mm): 560
- Blade Length (mm): 240
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Cell Spacing (mm): 3
- Handle Length (mm): 270
- Suitable Material: General Wood And Various Precious Wood
- INGCO Mitre Box and Back Sawatribut:
- Size (mm): 12
- Dimensions (mm): 300x140x80
- Thickness (mm): 20
- Kennedy Meteor Tenon Saw Fine Cut 11 TpiDeskripsi:Has file sharpened teeth with plain hardened cutting edges. Impact resistant handle. High quality. 13 points per inch.atribut:
- Saw Type: Tenon Saw
- Blade Material: Steel
- Back Material: Steel
- Blade length: 250mm
- Teeth Per Inch: 13TPI
- Handle Material: ABS
- STANLEY Back SawDeskripsi:Back saw with great control when starting a cut.atribut:
- Size (inch): 14
- TEKIRO Back Saw (Gergaji Tangan)Deskripsi:TEKIRO Gergaji Figura. Membuat pemotongan miring yang akurat, kini mudah dengan Tekiro Gergaji Clamping Box. Memotong pada sudut kemiringan 45 derajat dengan mudah berkat Clamping Box ini. Gergaji berkualitas dan Clamping Box terbuat dari bahan ABS. Ini adalah pilihan yang ringan, tahan lama dan mudah digunakan untuk berbagai proyek maupun hobi anda. Sangat praktis dan hasil pemotongan akan lebih cepat dan presisi. Fungsi : Berfungsi untuk memotong kayu dengan cetakan kemiringan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhanMaterial : high carbon steelatribut:
- Size (inch): 12
- Material: High Carbon Steel
- Dimension 2 (mm): 300
- Dimension 1 (mm): 410
- Dimension 4 (mm): 100
- Dimension 5 (mm): 22
- Dimension 3 (mm): 117
- Cyber Power Datacenter UPS System 3 Phase HSTP Series (Unit Only)atribut:
- Outlet Type: Hardwire Terminal Block x 1
- Certifications: CE, IEC62040-1, IEC62040-2
- Storage Temperature (°C): -40 to 70
- Operating Temperature (°C): 0 to 40
- Phase: Three Phase Tower UPS
- IKURA Back Saw with Mitre BoxDeskripsi:Alat potong pigura manual terbuat dari bahan Plastik ABS yang tebal dan tahan pecah.Dengan mata gergaji bahan baja di jamin tajam dan tahan lama untuk pemakaian jangka panjangAlat ini digunakan untuk memotong sudut pada pembuatan pigura / bingkai agar simetris dan rapiatribut:
- Back Saw Total Length (mm): 300
- Back Saw Teeth: 12 TPI
- Miter Box Cutting Degree: 22.5, 45, and 90
- TOTAL Mitre Box and Back SawDeskripsi:Back saw with unique design soft handle. Content: 1 pc Back saw, 12inch 1 pc Plastic mitre boxatribut:
- Material: 65 Manganese (Mn) spring steel
- Package Dimensions (cm): 46x17x8
- Saw Size (mm): 300
- Teeth Distance (TPI): 11
- Kijima Seikou Hard Saw Replacement Bladeatribut:
- Dimensions (mm): 210
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Size (mm): 210
- Type: Double-edged
- TEKIRO Gergaji Tangan Gagang TPRDeskripsi:TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 2 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- Dimension 4 (mm): 35
- Dimension 5 (mm): 116
- Kennedy Cross Pein Hammer Wood ShaftDeskripsi:Kennedy Cross Pein Hammer Wood Shaft withatribut:
- Special Features: Waxed Shaft
- Head Material: Drop Forged Steel;
- Shaft Material: Wood
- INGCO Back SawDeskripsi:INGCO Back Saw // Gergaji Kayu Backsaw Sudut Pigura Inchatribut:
- Length (mm): 300 (12inch)
- Material: 65Mn
- Thickness (mm): 0.8
- Teeth Per Inch: 11
- AQUA Elektronik Kulkas 2 PintuDeskripsi:AQUA Japan AQR-D270 kulkas tempered glass 2 pintu dengan Cosmetic Box untuk menyimpan alat rias. Teknologi Full Insulation berperan untuk mempercepat proses pendinginan. Inovasi 360° Air Flow yang dapat mengalirkan udara dingin secara merata sehingga temperature seragam di seluruh ruangan di bagian dalam fridge. Bigger Vegetable Box mampu menampung sayuran lebih banyak, cocok untuk Anda yang hobi memasak.Garansi Kompressor : 7 tahunGaransi Sparepart & jasa : 12 bulan
- TEKIRO Palu Konde (Martil)Deskripsi:TEKIRO Ball Pein Hammer Palu Konde merupakan media utk memukul paku. Palu ialah salah satu media tertua yg sempat ada di bumi ini. Persamaan kata dari Palu adalah Hammer, godam, martil. Palu dapat juga dikatan yang merupakan media dari kayu yg dipukulkan kepada meja guna menandai di buka atau ditutupnya dengan cara resmi sebuah jumpa seperti terhadap persidangan di pengadilan atau programperesmian gedung atau pula tempat-tempat utama yang lain. Palu yakni salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala & dikasih tangkai kayu sbg pegangannya. Ada pun Palu yg semuanya terbuat dari besi, baik kepada bidang kepala hingga ketangkainya & fasilitas ini dinamakan martil. Terkecualidifungsikan sbg pemukul paku, palu bisa pula diperlukan buat mencabut paku, sarana bantu buat memahat, meringankan memasang ubin, penstelan sambungan kayu, memecah batu, memancang kayu & memukul patok. Palu Konde yakni Palu yg memiliki kepala seperti konde & berukuran lebih gede dari Palu kebanyakan.Fungsi : Bagian yang rata digunakan untuk memukul benda kerja atau memaku, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja.Material : Carbon Steel
- LG Kulkas 2 Pintu Smart Inverter CompressorDeskripsi:- Kapasitas 225L / 209L- Warna Finishing Black Purple- Rate Input 70W- Dimensi 555x1520x585mm- Inverter Compressor: Yes- Tempered Glass Shelves: Yes- Multi Air Flow: Yes- Adjustable Door Shelf: Yes- Sliding Shelf (Pull Out Tray): Yes- Big Veggie Box: Yes- Moist Balance Crisper: Yes- Bio Shield: YesFitur :- Smart Inverter Compressor- Pull Out Tray- Multi Air Flow- LED Lighting
Daftar Harga back saw Terbaru March 2026
| TOLSEN Mitre Box With Back Saw | Rp149.900 |
| TORA Backsaw with Plastic Handle | Rp43.900 |
| Kijima Seikou Storm of the Back of Knife | Rp859.900 |
| INGCO Mitre Box and Back Saw | Rp119.900 |
| Kennedy Meteor Tenon Saw Fine Cut 11 Tpi | Rp519.900 |
| STANLEY Back Saw | Rp98.900 |
| TEKIRO Back Saw (Gergaji Tangan) | Rp139.900 |
| SHINWA Square | Rp64.900 |
| Cyber Power Datacenter UPS System 3 Phase HSTP Series (Unit Only) | Rp80.999.900 |
| IKURA Back Saw with Mitre Box | Rp97.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kain%2FKatun/Lain%20-%20lain/TOLSEN%20Mitre%20Box%20With%20Back%20Saw/16P106164042-1.jpg)




/82P103683290-2.jpg)

/Cyber%20Power%20Datacenter%20UPS%20System%203%20Phase%20HSTP%20Series%20(Unit%20Only)/b3P103711399-1.jpg)








/bvP101000427-4.jpg)