IKURA Back Saw with Mitre Box

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Back Saw Total Length (mm)300
Back Saw Teeth12 TPI
Miter Box Cutting Degree22.5, 45, and 90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat potong pigura manual terbuat dari bahan Plastik ABS yang tebal dan tahan pecah.

Dengan mata gergaji bahan baja di jamin tajam dan tahan lama untuk pemakaian jangka panjang

Alat ini digunakan untuk memotong sudut pada pembuatan pigura / bingkai agar simetris dan rapi

Fitur
Kualiatas material baik dan tebal
300mm / 12" panjang total gergaji
2 sisi tajam mata gergaji menjamin potongan akan lebih rapi dan cepat
Jenis sisi gigi yang berlawanan dan tidak rata membuat hasil potongan lebih rapi dan cepat
12 TPI (teeth per inch)
Ideal for wood and plastic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait