Beli avo digital di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)
    Deskripsi:
    Tekiro Waterpas yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal/horizontal maupun pada kemiringan 45 derajat. Dilengkapi magnet untuk pengukuran pada posisi standar dan terbalik. Vials Block Acrilik melindungi dari benturan, dan kedua ujungnya dilindungi Shockproof End Caps. Dengan Tekiro Waterpas ini pengukuran akan lebih aman, cepat, mudah dan akurat.Fungsi : Untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rataMaterial : Aluminium
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Width (mm): 48
    • Dimension 2 (mm): 48
    • Dimension 3 (mm): 19
    • Thickness (mm): 19
  2. Teamwork Wearpack Coverall Standard
    5%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    Teamwork Wearpack Coverall Standard
    atribut:
    • Material: American Drill Cotton 60%
  3. KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp399.900

    KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  4. Druck Pressure Calibrator
    Mulai

    Rp9.899.900

    Druck Pressure Calibrator
    Deskripsi:
    Druck Pressure Calibrator, Data Logging, 270mm Length - DPI611-10GThis hand-held pressure calibrator is a high-precision tool designed for data logging. It combines pressure generation, signal measurement, and loop power, offering convenience, accuracy, and ease of use in a compact design.Can it be used for calibrating pressure instruments in various industries?Yes, it is versatile and suitable for calibrating pressure instruments in automation, electronics, and mechanical engineering sectors.Will it help in automating calibration procedures?Yes, it allows for automated calibration procedures, reducing the time and effort required for calibration tasks.Is the pressure calibrator user-friendly?Yes, it features a user-friendly interface with a touch screen and simplified navigation, making it easy to operate even for less experienced users.
  5. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  6. INGCO Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp199.900

    INGCO Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Memiliki cakkupan pengukuran tegangan, arus, resistansi, serta fungsi NCV dan diode test. Tangguh dan ekonomis untuk kebutuhan teknik dan elektrikal.
  7. ZOTEK Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    ZOTEK Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Kecil dan Mudah DibawaDigital Multimeter dapat digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengaliri suatu benda. Multimeter ini dilengkapi dengan LCD dan hadir dengan design yang ringan dan kecil sehingga dapat Anda bawa kemana saja.
  8. TEKIRO Digital Multimeter (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp419.900

    TEKIRO Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    TEKIRO DIGITAL MULTIMETER adalah multimeter digital genggam dan dioperasikan dengan baterai dengan multi fungsi. Multimeter ini dirancang untuk memenuhi CAT III 300V, Pengoperasian yang nyaman memungkinkan Anda memilih rentang pengukuran yang tepat saat mengerjakan berbagai komponen. Sebagai alat ukur umum, Multimeter Digital banyak digunakan di rumah, sekolah, laboratorium, pabrik dan bidang sosial lainnya.Toleransi Maximum 1.2 %pengukuran frekwensi sampai 1KhzDapat mengukur Arus ACMaximum Resistansi 20 OhmSelector Buzzer DipisahPengukuran Tegangan AC yang lebih PresisiCAT III 300 VOLTSPESIFIKASI:Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automaticallySampling Rate:About 2 to 3 times/secOperating Environment: Temperature: 0 to 40Relative Humidity:< 75%Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)Storage Environment: Temperature: -10 to 50Relative Humidity: < 85%RHOperating Altitude: 0 to 2000 metersIP Degree: IP20Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 pieceLow Battery Indication:"" shown on the displaySize: 144x80x38mmWeight: About 214g (including battery)
    atribut:
    • Display: 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Negative Polarity Indication: Negative sign “-\" shown on the display automatically
    • Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
    • Temperature (°C): 10 to 50
    • Battery: Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
    • IP Degree: IP20
    • Operating Altitude (m): 0 to 2000
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Size (mm): 144x80x38
  9. BAKU Digital Multitester
    Mulai

    Rp179.900

    BAKU Digital Multitester
    Deskripsi:
    Brand Name:BAKUModel Number:BK 9205
    atribut:
    • Measuring Current Range (mA): 2/20/200/20A
    • Measuring Resistance Range (ohm): 20-200M
    • Measuring Capacitance Range (uF): 100
    • Measuring Inductance Range (V): 1000/1000
    • Certificate: CE
    • Dimensions (cm): 14.5x4.5x22
    • Display: LCD,1999 counts,updates 2-3/sec.
    • Frequency Range (Hz): 40 to 400
    • Fuse Protection: F 200mA/250V
    • Operating Environment (°C): 0 to 40
    • Operating Temperature (°C): 18-48
    • Overload Protection (V): 250 dc or rms
    • Storage Temperature (°C): -10 to 50
    • Test Leads Line: 2
    • Type: Digital Multimeter
    • Voltage (V): 2-750
  10. Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester)
    Deskripsi:
    Alat ukur portabel ini dirancang untuk pengukuran tegangan rendah. Alat ini digunakan pada peralatan komunikasi, listrik rumahan, tegangan pada beban, beberapa variasi pada pengukuran baterai. Anda juga bisa menggunakan alat ini unuk pengukuran kapasitor elektrostatis dan pengukuran transistor.
    atribut:
    • DC Voltage (V): 600
    • AC Voltage (V): 600
    • Alternating Current (A): 100
    • Detection Method: Mean Value Rectifier (MEAN)
    • Direct Current (A): 100
    • Maximum Display: 6600 counts
    • Power Supply: AAA dry battery (LR03)x2 (included)
    • Resistance (ohm): 66M
    • Width x Depth x Height: 75x19.9x130mm
  11. Sanwa Instrument Multimeter Digital Standar (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital Standar (Multitester)
    atribut:
    • Maximum Display: 4000 counts
  12. GS Hedge Shears
    Mulai

    Rp689.900

    GS Hedge Shears
    atribut:
    • Blade Length (mm): 170
    • Cutting Performance (mm): 15 to 25
    • Total Length (mm): 650
    • Finishing Material: Blade: Special steel for blade, Handles: Oak Evergreen oak
  13. TEKIRO Digital Multimeter Compact (Multitester)
    Mulai

    Rp289.900

    TEKIRO Digital Multimeter Compact (Multitester)
    Deskripsi:
    Multimeter adalah asisten dasar untuk menguji & memecahkan berbagai masalah kelistrikan otomotif dan rumah tangga dengan aman dan akurat. TEKIRO Compact Digital Multimeter ini memenuhi kebutuhan Anda. Mengadopsi bahan yang tahan lama, cukup kuat untuk digunakan dalam waktu lama. Selain itu dapat digunakan untuk mengukur sisa kapasitas baterai isi ulang, sehingga dapat mengecek apakah baterai tersebut sudah terisi penuh.Ukuran yang kecil, mudah dibawa (saku)Toleransi Maximum 1.2 %Terdapat pilihan selector pengukuran battery(1.5 -12 volt)Hanya dapat mengukur Arus DCMaximum Resistansi 2 M ohmCAT III 300 VOLTSPESIFIKASI:Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automaticallySampling Rate:About 2 to 3 times/secOperating Environment: Temperature: 0 to 50Relative Humidity:< 75%Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)Storage Environment: Temperature: -10 to 60Relative Humidity: < 85%RHIP Degree: IP20Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 pieceLow Battery Indication:"" shown on the displaySize: 144x80x38mmWeight: About 203g (including battery)
    atribut:
    • Display: 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Negative Polarity Indication: Negative sign \"-\" shown on the display automatically
    • Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 50
    • Temperature (°C): 10 to 60
    • Battery: 9Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
    • IP Degree: IP20
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Size (mm): 144x80x38
  14. Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)
    atribut:
    • DC Voltage (V): 500
    • AC Voltage (V): 500
    • Resistance Range (ohm): 40
  15. Bantex Map Ordner 3 Ring A4 (Binder)
    Mulai

    Rp41.900

    Bantex Map Ordner 3 Ring A4 (Binder)
    Deskripsi:
    Ring Binder yang terbuat dari selembar karton yang solid dan dilapisi PVC. Dilengkapi dengan kantong label punggung.
    atribut:
    • Size: A4
    • Type: Potrait
  16. NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp419.900

    NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Material: High speed high speed steel HSSg
    • Set Contents: Φ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0,
  17. IMJ Wearpack Navy Blue
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp199.900

    IMJ Wearpack Navy Blue
    atribut:
    • Material: American Drill
    • Color: Navy Blue
Daftar Harga avo digital Terbaru October 2026
TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)Rp159.900
Teamwork Wearpack Coverall StandardRp159.900
KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)Rp399.900
Druck Pressure CalibratorRp9.899.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Rp819.900
INGCO Multimeter Digital (Multitester)Rp199.900
ZOTEK Multimeter Digital (Multitester)Rp239.900
TEKIRO Digital Multimeter (Multitester)Rp419.900
BAKU Digital MultitesterRp179.900
Sanwa Instrument Tang Ampere DigitalRp1.199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)