Beli autonics counter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Autonics Weekly Timer (Pengatur Waktu Otomatis)atribut:
- Type: LCD
- LARKIN 3 Phase Multifunction Meter LCD Display (Power Meter)Deskripsi:Digital Multifunction Meter with RS485 Comm, LCD Screen Larkin LR-3D3YLarkin LR-3D3YDigital Multifunction MeterDibuat berdasarkan standar IEC 6005, IEC61010 dan GB/T7676-1998atribut:
- Display: LCD Display
- Size (mm): 96x96
- OMRON Counter H7CX Series (Penghitung Digital)atribut:
- Family Type: H7CX
- SELEC Digital Multifunction MeterDeskripsi:3Phase LCD Multifunction Meter- With bargraph of Current- With Communication (RS485)- Input : 3Φ-3W/4W, 2Φ-3W, 1Φ-2Watribut:
- Size (mm): 96x96
- Fort Power Multimeter / Meter Multifungsi Digital (Meter Panel Multifungsi)atribut:
- Number of Phase: 3Phase
- Voltage Range (V): 0-450 AC
- Ampere Range (A): 0-9999/5/1
- Frequency Range (Hz): 45-65
- Operating Power (V): 200-240 AC
- Number of Wire: 4wire
- Size: 96x96
- monotaro.id Isolasi Bolak Balik 2inch (Double Tape)Deskripsi:Double tape atau yang biasa di sebut isolasi bolak balik adalah pita perekat yang memiliki lapisan lem di kedua sisinya sehingga dapat menyatukan dua permukaan secara rapi dan tidak terlihat. Biasanya double tape banyak digunakan dalam industry dan kerajinan tangan. Lakban ini lakban yang tipis dan sangat ringan serta mudah disobek dan mampu menempel di segala jenis permukaan, baik permukaan dari plastik, kaca, kayu, maupun metal/logam.Dengan sifat kerekatan yang kuat dan tahan lama. Lakban ini sering kali dijadikan pengganti sekrup atau paku untuk pemasangan sesuatu pada dinding, keramik dan permukaan kayu. Agar lakban ini dapat menempel dengan maksimal apabila direkatkan pada permukaan yang bersih yaitu permukaan yang tidak dikotori oleh butiran debu, air atau benda kecil lainnya.atribut:
- Size (mmxyard): 48x12
- Thickness (micron): 80
- Width (mm): 48
- Length (yard): 12
- Length (m): 10
- Mitutoyo Magnetic StandDeskripsi:Mitutoyo's Magnetic Stands accept all dial indicators and dial test indicators. The On-Off switch offers instant mounting and dismounting without any adverse effect to the indicators or workpiece surface.atribut:
- Holding power (N): 600
- TRUSCO Flaring Tool (Alat Pengembang Pipa)atribut:
- Purpose of Use: For flaring and cutting of soft copper tube and soft viscous aluminum pipe.
- Content: Flaring Tool, Tube Cutter (GFC-111), Plastic Case
- Autonics Digital Counter Controlles Standard Series CT (Alat Penghitung Digital)Deskripsi:The CT series digital counter/timers are integrated units with functions of counters and timers. The units feature various input/output operation modes and load contact capacity up to 5A for flexible application in diverse industries. The RS485 models allow remote parameter configuration and monitoring via PCs. The CT series is available in 4-digit and 6-digit models in 3 standard DIN sizes (48 × 48, 72 × 72, 72 x 36 mm).atribut:
- Environment Ambient Humidity (%RH): 35 to 85; Storage: 35 to 85
- Max. Counting Speed (cps): 1, 30, 1k, 5k, 10k
- Min. Signal Width (ms): 1/20
- Time Operation: Power On Start Signal On Start
- Kinogawa Pilot Lamp Round Ø22mm (Lampu Pilot/Lampu Indikator)atribut:
- Hole Diameter (mm): Ø22
- Light Type: LED
- Autonics Timeratribut:
- Operation Method: Time setting
- Time Operation: power on start
- Terminal: 8-pin plug
- OMRON NJ Series + CPU UnitDeskripsi:Equipped with OPC + UA server function as standard Sequence control and motion control are integrated into one CPU Efficiently manage complex control programs with abundant instruction groups that support variable programming, such as standard instructions conforming to the IEC + 61131-3 (and JIS + B + 3503) standards, and function blocks for motion control conforming to PLCopen. Can be created Input / output devices such as image sensors, drives, and I / O connected by EtherCAT operate in synchronization with the control program cycle, enabling high-speed and high-precision control. High-speed performance and basic performance and reliability as an industrial controller. Abundant RAS functions: Transmission frame error check, timeout monitoring, bus diagnosis, watchdog (WDT) monitoring, memory check, topology check, etc. Interpolation operation function for straight lines, arcs, etc. Synchronous operation function for electronic gears and electronic camsatribut:
- Number of Units: 40 units (up to 3 racks for expansion)
- Number of Input/Output Points: 2560 points
- Control Function: None (numerical value)
- Program Memory Capacity: 20MB
- LARKIN Digital Multifunction Meter (Power Meter)Deskripsi:LR-UIF33 Series merupakan alat multi fungsi meter biasanya dipasang pada panel listrik untuk menunjukan tegangan listrik (Volt), arus listrik (Ampere) dan frekuensi listrik (Hz) secara real-time.atribut:
- Input Power (V): AC 220
- Voltage (V): 450
- Current (A): 5
- Frequency (Hz): 50
- Size (mm): 96x96
- Class: 0.5
- Display: 4 Digit LED Display
- Number of Phase: Single Phase
- Schneider Electric EasyLogic PM2000 series Power & Energy meter (Meter Daya)atribut:
- Product or Component Type: Power Meter
- Range: EasyLogic
- Fort kWh Meter Double Tarifatribut:
- Phase: 1
- Power (W): 3
- Secure Meter Multi-line Three Phase Panel MeterDeskripsi:• Tampilan empat baris angka LED/LCD dengan 7 angka untuk energi dan 5 angka untuk besaran yang lain (7 Segment)• Dimensi unit 96mm x 96mm (Panel Mounted)• Ketepatan pengukuran parameter yang akurat• Derajat level proteksi yang tinggi (IP-54)• Kelas Akurasi 0.5**• Satu alat meter dapat mengukur beberapa parameter listrik• Dapat dipakai / untuk beberapa jenis Panel• Pengukuran THD untuk tegangan dan arus sampai Harmonic ke 31• Protokol komunikasi Modbus RS-485 (Elite-307 Series)• Tombol touch-sense yang mudah digunakan (user-friendly)atribut:
- Display: LCD 7-Segment
- Communication: Modbus RS-485
- Dimmension (mm): 96x96
- Protection : IP-54
- Fort Digital AC Ampere Meter (Amperemeter)Deskripsi:AC Digital Ampermeter:- For single phase- For 3 phase by selector switch
- OMRON Electronic CounterDeskripsi:Pursuing "easy to understand and easy to see". The H7CC has realized new value that contributes to the reduction of maintenance man-hours and work man-hours by making the replacement period visible and improving visibility and operability. Equipped with an LED that guides intuitive operation. Insulation between power supply and input makes wiring design easier. There is no need to consider grounding or wraparound circuits. The replacement timing notification function prevents corrective maintenance and reduces maintenance man-hours. A calculation tool is available to easily calculate the replacement timing.* Control devices such as counters have a product life. *As the built-in electrolytic capacitor deteriorates, we recommend regular replacement every 7 to 10 years. * If you use it beyond its lifespan, it may emit smoke or odor.Withstand Voltage : Between live and non-live metal parts: 2,000 VAC, 50/60 Hz for 1 min Between power supply and input circuit: 2,000 VAC, 50/60 Hz for 1 min (other than H7CC-@D@) (24 VAC/12 to 48 VDC types 500 V) Between control output, power supply, and input circuit: 1, 500 VAC, 50/60 Hz for 1 min (H7CC-@SD@), 2,000 VAC, 50/60 Hz for 1 min (other than H7CC-@SD@) Between discontinuous contacts: 1, 500 V AC 000V 50/60Hz 1minInput Method : Non-voltage (NPN) input/voltage (PNP) input switching [No-voltage input] Impedance when shorted: 1 kΩ or less (outflow current approx. 12 mA when 0 Ω), Residual voltage when shorted: 3 V or less, Impedance when open: 100 kΩ or more [Voltage input] ] ”H” level: 4.5 to 30 VDC, ”L” level: 0 to 2 VDC (input resistance approx. 4.7 kΩ)atribut:
- Case Color: Black (N1.5)
- Digit Number of Display: 6 digits
- Function: 1-stage preset counter, total preset counter
- Input Signal: CP1, CP2, reset, total reset
- Insulation Resistance (MΩ): 100 or more (at 500 VDC) Between conductive part terminals and exposed non-charged metal parts
- Maximum counting speed: Switching between 30Hz (minimum pulse width 16.7ms) and 10kHz (minimum pulse width 0.05ms) (ON/OFF ratio 1: 1) CP1 and CP2 common settings
- Number of Digits: 6 digits -99999 to 999999 (-5 digits to +6 digits) Tachometer: 0 to 999999
- Operating Temperature Range (°C): -10 to +55 (when closely attached: -10 to +50) (However, do not freeze or condense)
- Output Type: Contact output
- Pattern Setting: 1 stage
- Protection Class: IEC standard IP66, but only on the panel surface (when using waterproof packing type Y92S-P6)
- Type of Display: 7-segment negative LCD, character height count value: 10 mm (white), set value: 6 mm (green)
- Flotech kWh Meteratribut:
- Protection Degree: IP54
- Ambient Air Temperature for Operation (°C): -25 to 70
Daftar Harga autonics counter Terbaru October 2026
| Autonics Weekly Timer (Pengatur Waktu Otomatis) | Rp1.399.900 |
| LARKIN 3 Phase Multifunction Meter LCD Display (Power Meter) | Rp1.499.900 |
| OMRON Counter H7CX Series (Penghitung Digital) | Rp2.899.900 |
| SELEC Digital Multifunction Meter | Rp729.900 |
| Fort Power Multimeter / Meter Multifungsi Digital (Meter Panel Multifungsi) | Rp669.900 |
| monotaro.id Isolasi Bolak Balik 2inch (Double Tape) | Rp8.900 |
| Mitutoyo Magnetic Stand | Rp1.299.900 |
| TRUSCO Flaring Tool (Alat Pengembang Pipa) | Rp2.199.900 |
| Autonics Digital Counter Controlles Standard Series CT (Alat Penghitung Digital) | Rp859.900 |
| Kinogawa Pilot Lamp Round Ø22mm (Lampu Pilot/Lampu Indikator) | Rp7.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103151454-1.jpg)
/l8P109184764-1.jpg)
/fgP102364556-3.jpg)

/08P109538008-1.jpg)
/qkP108166956-13.jpg)

/maP101501802-4.jpg)
/4oP107641168-10.jpg)
/0yP110054034-1.jpg)


/anP109185383-1.jpg)
/doP103104492-12.jpg)



/9sP103842352-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)