Beli automotive multimeter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Automotive Multimeter (Multitester)atribut:
- Frequency: 320 Hz to 32 kHz
- Temperature: -20 to 320 Degrees Celcius
- Dimensions (mm): 189x91x31.5
- KRISBOW Kunci Torsi DigitalDeskripsi:Digital Torque Wrench 10-200nm adalah kunci yang digunakan untuk membuka baut dengan nilai kekecangan torsi yang terlihat secara langsung pada layar. Nilai torsi yang ditampilkan pada saat pengencangan lebih presisi sehingga sesuai dengan spesifikasi pengencangan baut yang diharapkan. Alat ini sangat praktis digunakan karena bentuknya yang simple dan nilai torsi yang presisi. Kunci torsi Digital ini mempunyai kapasitas 10-200nm. Kunci torsi Digital sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Torque Wrench
- Square Drive (inch): 1
- DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact KitDeskripsi:The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.atribut:
- Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
- Anvil Type: Detent Pin
- Punch Speed (ipm): 0 - 3600
- Battery: XR Li-Ion
- Anvil Size (mm): 12.7
- Battery Capacity (AH): 4.0
- Battery Voltage (V): 18/20
- Maximum Torque (N m): 406
- No Load Speed (rpm): 0 - 2500
- Type: Battery Impact Lock
- Vendor Type: DCF922M2-B1
- DEWALT Brushless Impact DriverDeskripsi:Dewalt DCF850D2A Mesin Obeng Compact Impact yang menggunakan kekuatan baterai XR Lithium-Ion 20 Volt. Dan sudah memiliki 3 lampu LED yang memberikan penerangan di ruang kerja yang remang-remang . 3 kontrol kecepatan sebagai pemicu kecepatan variabel sangat terkontrol dan presisi . Motor tanpa sikat untuk menggerakkan sekrup berdiameter besar .atribut:
- Battery Voltage (V): 20
- Maximum Torque (N m): 205
- Mitutoyo Outside Micrometer DigitDeskripsi:Micrometer dengan layar penghitung angka untuk pembacaan yang lebih mudah jika dibandingkan dengan tipe garis. Micrometer ini bisa disetarakan dengan micrometer digital dengan layar konvensional
- KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- TEKIRO Kunci TorsiDeskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- KRISBOW Analog Multimeter (Multitester)Deskripsi:- 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.atribut:
- DC Voltage (V): 0.1, 0.5, 2.5, 10, 50, 250, 1000
- AC Voltage (V): 10, 50, 250, 1000
- Power Supply (V): 9, 1.5x2
- Resistance (kΩ): 2, 20, 200, 2000, 20000
- KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
- monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Momen Digitalatribut:
- Pricision (%): CW ± 2 / CCW ± 2
- Accessories: Resin case
- Power: Two AAA batteries x 2 (sold separately)
- Number of Gears: 36
- Overall Length (mm): 460
- Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
- Measurement Direction: CW (right) / CCW (left)
- Torque Range (N m): 10 to 135
- KRISBOW Mesin Pencuci Suku Cadangatribut:
- Unit Dimensions (cm): 91x76x123
- Item: Part Washer
- Type: Parts Washer
- ANEST IWATA Spray Gun (LPH Series)atribut:
- Type of feed: Gravity
- Air Pressure Inside Air Cap (MPa): 0.07
- Air & fluid connection: G1/4 - G1/8
- KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination Wrench 1/4-1.1/4inch (16) KW-492 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1/4inch sampai dengan 1 1/4inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.Set Content: Combination Wrench Set 1/4-7/8inch 16pcs (1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 9/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/4)atribut:
- Type: Combination Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- SHIGEMITSU Heavy Duty Auxiliary Drive Scissor Liftatribut:
- Lifting Capacity (kg): 450
- Platform Size (mm): 1800x1000
- Power (kW): 1.5
- Power Voltage (V): AC220/380
- Tires Size: Ø400-8 Pneumatic Tires
- Fort Volt Meter AC Analogatribut:
- Class: 1.5
- DEWALT Brushless High Torque Impact Wrench (Bare Unit)atribut:
- Voltage (V): 18
- Battery Capacity (AH): 5.0
- Impact Per Minute (ipm): 0-2400
- Tool Holder Size (mm): 13
- Breakaway Torque (N m): 1627
- Max. Bolt Diameter: M24
- Maximum Torque (N m): 136/407/950
- No Load Speed (rpm): 0-400/1200/1900
Daftar Harga automotive multimeter Terbaru March 2026
| KRISBOW Automotive Multimeter (Multitester) | Rp1.099.900 |
| KRISBOW Kunci Torsi Digital | Rp4.299.900 |
| DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit | Rp4.599.900 |
| DEWALT Brushless Impact Driver | Rp2.399.900 |
| Mitutoyo Outside Micrometer Digit | Rp1.799.900 |
| KRISBOW Multimeter Digital (Multitester) | Rp369.900 |
| Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester) | Rp819.900 |
| TEKIRO Kunci Torsi | Rp1.299.900 |
| KRISBOW Analog Multimeter (Multitester) | Rp229.900 |
| KYORITSU Multimeter Digital (Multitester) | Rp959.900 |
Data diperbarui pada 15/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/3tP101515137-2.jpg)




/60P101517216-4.jpg)
/ivP102049679-5.jpg)

/2bP101515083-3.jpg)
/P101002871-1.jpg)
/P102250590-1.jpg)

/2jP103756091-3.jpg)

/kvP103636751-5.jpg)



/2aP107037082-1.jpg)