Mitutoyo Outside Micrometer Digit

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp3.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Micrometer dengan layar penghitung angka untuk pembacaan yang lebih mudah jika dibandingkan dengan tipe garis. Micrometer ini bisa disetarakan dengan micrometer digital dengan layar konvensional
Description
Micrometer with digit counter display for easier reading when compared to vernier type. This micrometer is equivalent a digital micrometer with a conventional screen.
Fitur
- Penghitung angka mekanik pada layar dengan ketelitian 0.01mm
- Skala nonius dalam satuan mm terletak pada putaran micrometer untuk mengurangi Parallax error pada pembacaan dalam pengukuran diameter luar yang presisi
Feature
- Mechanical digit counter for ease of reading to 0.01mm
- Vernier scale in metric units with slanted barrel markings to help reduce parallax errors for taking precise outside diameter (OD) measurements
Kegunaan
Mengukur diameter luar raw material besi pada manufaktur perbesian
Use
for measure outside diameter of raw material in steel manufacture

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan