Beli automotive cleaner di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Vessel Air Duster Series (Pistol Angin)
    Mulai

    Rp199.900

    Vessel Air Duster Series (Pistol Angin)
    atribut:
    • Working Temperature Range: 0-60°C (32-140°F)
    • Air Hose Connection: Coupling
  2. TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 6 (mm): 11
  3. Vessel Screwdriver Super Cushion (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp82.900

    Vessel Screwdriver Super Cushion (Obeng)
    Deskripsi:
    No.700:"Super Cushion" grip fits your hand perfectlyHigh toughness shank made of fully hardened chrome vanadium steelBlack Chrome platingNo.730:"Super Cushion" grip fits your hand perfectlyTang-thru type features a star-shaped end cap for ha
    atribut:
    • Shank type: Standard/General Type
  4. TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp79.900

    TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminium
    atribut:
    • Size: DG1-3
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 5
    • Dimension 1 (mm): 120
    • Dimension 4 (mm): 123
    • Dimension 5 (mm): 8
    • Dimension 3 (mm): 26
  5. Vessel Bit Philips (Mata Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp17.900

    Vessel Bit Philips (Mata Obeng)
    Deskripsi:
    For assembly work focusing on workabilityHexagonal shape with the width across flats of 5mm is also suited for electric drivers
  6. Vessel Screwdriver Megadora Standard (Obeng)
    Mulai

    Rp88.900

    Vessel Screwdriver Megadora Standard (Obeng)
    Deskripsi:
    No.900:Philips JAWSFIT tip that grips the screw and doesn't cause CAM-OUTA knurled shank keeps hands from slipping in fast turningFully hardened chrome vanadium steelNo.910:Precision type with 4mm or smaller diameter shankHigh precision black point tipNo.920:25mm long shank, ideal for working in cramped placesNo.930:Philips JAWSFIT tip that grip the screw and doesn't cause CAM-OUTTan-thru shank with large end capFully hardened chrome vanadium steel
    atribut:
    • Shank type: Standard/General Type
    • Width Handle: 34mm
    • Width Shank: 6.4mm
  7. Vessel Screwdriver Thin Shaft Cushion Grip (Obeng)
    Mulai

    Rp44.900

    Vessel Screwdriver Thin Shaft Cushion Grip (Obeng)
    atribut:
    • Width Handle (mm): 20.5
    • Width Shank (mm): 4.0
    • Shank type: Thin shank type
  8. Vessel Bit Socket (Mata Sock Hexagonal)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp24.900

    Vessel Bit Socket (Mata Sock Hexagonal)
    Deskripsi:
    Socket Bit for Hex screw
  9. Vessel Screwdriver Micro (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp48.900

  10. Vessel Metal Line Ratchet Screwdriver Set (Obeng)
    Mulai

    Rp96.900

    Vessel Metal Line Ratchet Screwdriver Set (Obeng)
    atribut:
    • Material: Chrome vanadium molybdenum
  11. monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp129.900

    monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    You can squeeze compressed air by pulling trigger. Adjustable flow rate with nozzle. Skipping dust before work, for cleaning
    atribut:
    • Fluid: Air
    • Connection: Coupler for normal pressure
    • Nozzle type: Standard (with flow rate adjustment)
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.6
    • Coupler connection thread diameter: G(PF)1/4
    • Nozzle Screw Diameter: G(PF)1/8
    • Air Consumption (L/minute): 280
    • Material (Main Unit): Aluminium
    • Nozzle Diameter (Φmm): 2
  12. Anzen Air Duster & Under Coating Gun
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

  13. TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp239.900

    TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    For drying, cooling, dust work by blowing
    atribut:
    • Connection Diameter: 1/4 plug
    • Length (mm): 220
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Nozzle Diameter: G1/8
    • Nozzle Length (mm): 90
    • Weight (g): 112
    • Nozzle diameter (mm): 2
    • Purpose of Use: For drying by air blow, cooling and dust work.
  14. Meiji Air Dusters
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

  15. JTC Large Blowing Air Duster
    Mulai

    Rp149.900

    JTC Large Blowing Air Duster
    atribut:
    • Nozzle Diameter (Φmm): 8
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Pressure (Kg/Cm²): 15
  16. Vessel Screwdriver Phillips Thin Shank 6100 Crystalline (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp23.900

    Vessel Screwdriver Phillips Thin Shank 6100 Crystalline (Obeng)
    Deskripsi:
    - Bright quartz "CRYSTALINE" handle, marked for philip and sloted type- Thin shank screwdriver, ideal for working to cramped places- Fully hardened chrome vanadium steel
    atribut:
    • Tip Type: Philip
    • Shank type: Thin shank type
    • Width Handle: 16mm
    • Width Shank: 4mm
  17. JTC High Pressure Air Blow Gun 8mm
    Mulai

    Rp159.900

    JTC High Pressure Air Blow Gun 8mm
    atribut:
    • Inlet: 1/4 Inch
Daftar Harga automotive cleaner Terbaru October 2026
Vessel Air Duster Series (Pistol Angin)Rp199.900
TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp96.900
Vessel Screwdriver Super Cushion (Obeng)Rp82.900
TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)Rp79.900
Vessel Bit Philips (Mata Obeng)Rp17.900
Vessel Screwdriver Megadora Standard (Obeng)Rp88.900
Vessel Screwdriver Thin Shaft Cushion Grip (Obeng)Rp44.900
Vessel Bit Socket (Mata Sock Hexagonal)Rp24.900
Vessel Screwdriver Ball Grip (Obeng)Rp62.900
Vessel Screwdriver Micro (Obeng)Rp48.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)