Beli automatic soap dispenser di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Dispenser Sabun Cair
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    KRISBOW Dispenser Sabun Cair
    Deskripsi:
    Krisbow dispenser dua tabung ini dapat digunakan untuk menyimpan sabun atau sampo cair. Dispenser ini terbuat dari plastik berkualitas, memiliki kapasitas masing-masing 400ml, dan penutup berkunci untuk mencegah isi di dalamnya tumpah sekaligus menjaga kualitas kebersihannya. Cara menggunakannya pun mudah, cukup tekan tombol dispenser maka isi di dalamnya akan keluar sebanyak 0.6-1.1 ml per tetes. Dispenser berdesain modern ini cocok dipasang di dinding kamar mandi, wastafel atau tempat lainnya.
  2. Non Brand Hand Sanitizer Foam with Automatic Dispenser (Desinfektan Tangan)
    Mulai

    Rp449.900

    Non Brand Hand Sanitizer Foam with Automatic Dispenser (Desinfektan Tangan)
    Deskripsi:
    Automatic Dispenser Otomatis untuk Hand Sanitizer dan Sabun Cuci Tangan (Soap).Cocok digunakan untuk toilet, restaurant, rumah sakit, klinik, dan tempat umum lainnya.Keunggulan:1. Meminimalisir penyebaran bakteri karena tanpa disentuh (Touchless)2. Terbuat dari plastik ABS kualitas tinggi3. Durable - material kokoh dan kuat4. Sensor responsif - cairan keluar dalam 0.25 detik
  3. ScentPur Soap Dispenser
    Mulai

    Rp92.900

    ScentPur Soap Dispenser
    atribut:
    • Volume (ml): 400
  4. OneMed Automatic Hand Sanitizer Dispenser
    37%
    Mulai

    Rp149.900

    OneMed Automatic Hand Sanitizer Dispenser
    Deskripsi:
    Automatic Hand Sanitizer Dispenser Tanpa SentuhKamu tidak perlu lagi berkali-kali menyentuh kepala botol untuk mengeluarkan cairan hand sanitizer. Pertama, masukkan cairan disinfektan/hand sanitizer sprayer ke dalam device, nyalakan turn on pada bagian atas, dan device tersebut akan mengeluarkan spray secara otomatis ketika tangan diarahkan ke area mulut sensor spray device iniDevice yang didesain dengan teknologi canggih, bentuk yang menarik, dan kini kamu bisa membersihkan tangan tanpa menyentuh botol (dijamin lebih steril dan bersih). Sangat cocok diletakkan di area pintu masuk, dapur, kamar mandi, hotel, kantor, mall, restoran, dan lain-lain.Spesifikasi:- Model : P 1- Input : DC-5V/1A- Rated Power : 1.5 W- Sensing Distance : <7cm- Product Size : 72x98x188mm- Box Size : 90x90x195mm- Bottle Capacity : 350mlFitur:- Splash proof- Durable motor- Enviromental protection- 0.25s Rapid sensing
    atribut:
    • Rated Power (V): DC 5
    • Current (A): 1
    • Sensing Distance (cm): <7
    • Rated Power (W): 1.5
    • Dimensions (mm): 72x98x188
    • Bottle Capacity (ml): 350
    • Input Voltage (V): DC-5/1
    • Model : P 1
  5. Klinix Hand Soap &amp; Sanitizer Automatic Dispenser Gel (Sabun Cuci Tangan)
    Mulai

    Rp589.900

    Klinix Hand Soap & Sanitizer Automatic Dispenser Gel (Sabun Cuci Tangan)
    Deskripsi:
    Automatic Dispenser Otomatis untuk Hand Sanitizer dan Sabun Cuci Tangan (Soap).Cocok digunakan untuk toilet, restaurant, rumah sakit, klinik, dan tempat umum lainnya.Keunggulan:1. Meminimalisir penyebaran bakteri karena tanpa disentuh (Touchless)2. Terbuat dari plastik ABS kualitas tinggi3. Durable - material kokoh dan kuat4. Sensor responsif - cairan keluar dalam 0.25 detikCara penggunaan:Tekan tombol ON/OFF selama 5-10 detik dan lampu indikator akan menyala.
  6. ScentPur Soap Dispenser
    47%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp57.900

    ScentPur Soap Dispenser
    Deskripsi:
    - High grade silicone tube with double valve- Refillable container & disposable cartridge bag available- Last up to 20,000 press with 0.8ml per press- Tube set- ABS Material
    atribut:
    • Size (ml): 800
  7. CLEANTOOLS Automatic Soap Dispenser
    Mulai

    Rp999.900

    CLEANTOOLS Automatic Soap Dispenser
    Deskripsi:
    Automatic Sensor Operated, The Touchless Hand Disinfection Machine Is Designed To Nebulize Hand Sanitizer Or Alcohol, And Provide Automatic Dosage Of Spray, Which Enables A Quick And Easy Hand Disinfection And Eliminates Cross Contamination, Achieving Optimal Hand Hygiene.
    atribut:
    • Battery: 4 x AA Battery
    • Material: ABS
    • Capacity (ml): 1000
    • Sensor Distance (mm): 30-80
    • Noise Level (dB): <40
    • Spray Volume (ml/s): 0.3-0.5
    • Dimensions (mm): 140x95x240
  8. TRUSCO Adjustable Container Dolly (Steel 4-Wheel)
    Mulai

    Rp1.299.900

    TRUSCO Adjustable Container Dolly (Steel 4-Wheel)
    atribut:
    • Castle Diameter (phi mm): 75
    • Inside Dimension Width (mm): 295 to 395
    • Inside Length (mm): 395 to 495
    • Length (mm): 414 to 514
    • Mass (kg): 3.4
    • Material: Four 75phi Nylon Swivel: Corner: Polypropylene Bar: Steel Caster
    • Width (mm): 314 to 414
    • Withstand Load (kg): 300
  9. PURELL Wall-Mounted Soap Dispensers
    Mulai

    Rp139.900

    PURELL Wall-Mounted Soap Dispensers
    Deskripsi:
    Automatic cartridge soap dispensers detect the presence of a person's hand, dispensing a prescribed amount of soap completely touch-free. Power is supplied by one or more batteries. They work with compatible refill cartridges.
    atribut:
    • UNSPSC: 47131704
    • Mount Type: Wall
    • Standards: ADA Compliant
  10. Non Brand Automatic Dispenser Hand Soap
    Mulai

    Rp379.900

    Non Brand Automatic Dispenser Hand Soap
    atribut:
    • Capacity (ml): 1000
  11. 3M Kertas Flip Chart Tempel Post-It
    Mulai

    Rp319.900

    3M Kertas Flip Chart Tempel Post-It
    atribut:
    • Dispenser: No
    • Product Type: Easel Pads
  12. Waterplus Soap &amp; Shampoo Dispenser (Single)
    Mulai

    Rp84.900

    Waterplus Soap & Shampoo Dispenser (Single)
    Deskripsi:
    Soap & Shampoo Dispenser (Single) White
    atribut:
    • Material: Plastic ABS
    • Capacity (ml): 350
    • Finishing: White
    • Quantity per Box: 50
  13. Onda Soap Dispenser
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    Onda Soap Dispenser
    Deskripsi:
    Wadah penampung sabun cair (pada umumnya dipasang ditembok dekat tempat cuci tangan)
Daftar Harga automatic soap dispenser Terbaru March 2026
KRISBOW Dispenser Sabun Cair OtomatisRp529.900
KRISBOW Dispenser Sabun CairRp119.900
Frap Soap DispenserRp66.900
Non Brand Hand Sanitizer Foam with Automatic Dispenser (Desinfektan Tangan)Rp449.900
ScentPur Soap DispenserRp92.900
OneMed Automatic Hand Sanitizer DispenserRp149.900
Klinix Hand Soap & Sanitizer Automatic Dispenser Gel (Sabun Cuci Tangan)Rp589.900
INSPIRE Hand Soap Dispenser StylishRp409.900
KRISBOW Mesin Pengering Tangan Berkecepatan TinggiRp1.699.900
ScentPur Soap DispenserRp57.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)