Beli auto mechanic di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Pro-Auto Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)atribut:
- Set Contents (mm): 8, 10, 12, 13, 14, 17
- Number of Items in Set: 6
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- KRISBOW Infrared ThermometerDeskripsi:Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
- PROTO Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination wrench sets have a 6-pt. box end design that allows more contact with the fastener's sides than the 12-pt. style and prevents rounding the fastener's corners. The opposite side has an open end design that allows top and side access to the fastener compared to the box end that can only access a fastener from the top. These wrenches have the same SAE (inch) size on each end for use on one specific size fastener.atribut:
- Opening Angle (°): 15
- Wrench Product Grouping: Wrench Sets
- Material: Alloy Steel
- monotaro 4 Size Ratchet Wrench (Kunci Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Ring Ratchetatribut:
- Overall Length (mm): 146.5
- Number of Teeth: 18 (6 x 8 side), 20 (10 x 12 side)
- Feed angle (°): 20 (6 x 8 side), 18 (10 x 12 side)
- Nominal Size (mm): 6×8、10×12
- Dimensions (mm): 6×8 , 10×12
- ASPIRA Gear MotorDeskripsi:Produk Gear Set ASPIRA lebih kuat karena Gear belakang menggunakan baja karbon (SC45), Tahan Lama karena Gear depan memiliki kekerasan terbaik (HRC60) tidak cepat aus dapat menahan getaran dari putaran mesin, Tangguh karena rantai berkualitas tinggi (HRA80) kuat dan tahan disegala kondisi.
- TONE Ratcheting Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)atribut:
- Set Contents: RM-8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
- Kennedy Double End Flare Nut Wrench Setatribut:
- Standards Met: ASME B107.4.
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Finish/Coating: Satin
- MAXPOWER Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)atribut:
- Set Contents: 8-32 mm
- Material: Satin Chrome Vanadium
- Size (mm): 8 to 32
Daftar Harga auto mechanic Terbaru March 2026
| Pro-Auto Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas) | Rp3.099.900 |
| MAXPOWER Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring) | Rp62.900 |
| FACOM Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp459.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp119.900 |
| KRISBOW Infrared Thermometer | Rp469.900 |
| PROTO Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas) | Rp2.199.900 |
| SATA Double Ratcheting Wrench Set (Metric) (Kunci Ratchet) | Rp789.900 |
| Daytona Ultra Drive Chain and Gear Set (Rantai Set) | Rp219.900 |
| SATA Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas) | Rp289.900 |
| DID Gear Set (Rantai Gir) | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102034767-1.jpg)
/P102055175-1.jpg)
/P101519821-1.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)

/62P107278218-1.jpg)
%20(Kunci%20Ratchet)/P101002583-1.jpg)
/P102085448-2.jpg)
/gaP101002586-2.jpg)
/P102091296-1.jpg)
/P101533810-1.jpg)
/P101539362-1.jpg)
/2hP101001089-10.jpg)


/8qP101000314-3.jpg)
/P102067239-1.jpg)

/P102053713-1.jpg)