Beli auto dark di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RHINO Kedok Las Auto Darkatribut:
- Type: Auto Darkness
- Color: Black
- Merck Millipore 2 Ro Housing Assemblyatribut:
- Material Size: 1
- Jackson Safety Respirator MaskDeskripsi:Jackson Safety 63203 N95 Foldflat Particulate Respirator suitable application includes woodworking, sweeping, sawing, sanding, grinding, etc.Product Materials :- Latex free- Static-electro treated melt blown filtration material- Soft woven elastic straps- Plastic covered iron nose bridge- Open cell soft nose foamatribut:
- Strap Color: Blue
- Type: N95
- OneMed Masker Karet Earloop 4 PlyDeskripsi:Masker 4 ply yang memiliki 2 kali lapisan filter untuk perlindungan ganda, terdiri dari:- Lapisan 1: soft non woven- Lapisan 2: meltbown -> BFE > 99%- Lapisan 3 : meltbown -> BFE > 99%- Lapisan 4: soft non wovenCara Penggunaan Masker:- Tarik bagian earloop/ bahan elastis di sisi kanan dan kiri masker- Kaitkan earloop pada telinga kanan dan kiri- Tarik bagian bawah masker hingga menutupi dagu- Tekan bagian atas masker menyesuaikan hidung- Pastikan masker menutupi hidung dan mulut secara sempurna
- INGCO Auto-Dark Welding Maskatribut:
- Viewing Area (mm): 92x42
- Cartridge Size (mm): 110x90x9
- Arc Sensor: 2
- Optical Class: 1/1/1/2
- Light State: DIN 4
- Dark State: Variable Shade 9 to 13
- Shade Control: External, Variable
- Power: Fully Automatic ON/Off
- Sensitivity Control: Auto
- UV/IR protection: DIN 16
- Power Supply: Solar Cells+2xCR2032 Lithium Batteries
- Low Aperage (amps): TIG AC/DC ≥ 10
- Grinding Funtion: Yes
- Low Volume Alarm: Yes
- Operating Temperature (°C): 5 to +55
- Storage Temperature (°C): -20 to +70
- Switching Time (s): 1/15000 from light to dark
- Sharp Kulkas Kirei III SeriesDeskripsi:New Design Dandelion and colorDesain warna yang baru dengan ornamen bunga dandelion yang cantik dan indahTegangan RendahHemat energi, hemat biaya, dan dapat beroperasi saat tegangan rendah (130-240V)Tempered Glass TrayTray kaca yang mampu menahan beban hingga 100kg. Mudah dibersihkan dan tahan lama.7 SHIELDS PROTEKSISeluruh produk Sharp telah melewati standar kualitas Jepang yang ketat. Lemari Es Sharp telah terbukti memiliki perlindungan yang aman dan ketahanan yang tinggi dalam berbagai kondisi. Kini, Anda bisa menikmati kesegaran Lemari Es yang telah dilengkapi Proteksi 7 Shields.Perlindungan PetirPapan listrik dilengkapi dengan kapasitor untuk mengurangi resiko kerusakan akibat sambaran petir.Perlindungan dari Gigitan TikusKabel terlindungi dengan per logam untuk mencegah gigitan tikus.Perlindungan Voltase Tidak StabilKompresor lemari es SHARP memiliki toleransi tegangan yang jauh lebih baik dibandingkan lemari es lainnya.Perlindungan Terhadap KetidakseimbanganLemari es SHARP menoleransi kemiringan tempat hingga 10 derajat.Perlindungan Bahaya ApiPapan sirkuit memiliki plastik pelindung tahan api yang akan mencegah api menyebar apabila papan sirkuit terbakar.Perlindungan Terhadap GetaranKomponen lemari es SHARP telah teruji tahan terhadap guncangan yang mungkin terjadi selama perjalanan.Perlindungan dari Sengatan ListrikKabel-kabel dibagian lemari es SHARP terlindungi dari pengembunan untuk menghindari sengatan listrik pada pengguna.atribut:
- Door Color-Door Material: Aurora Blue, Aurora Pink and Aurora Silver
- Cooling System: Direct Cooling
- Refrigerant (NON CFC): HFC-134a
- Defrosting: Semi Automatic
- Door: One Door
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00220.01
- Source: 220 - 240
- HONEYWELL Self Contained Breathing ApparatusDeskripsi:Honeywell T8000 SCBA-805MLK-T adalah Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) yang dirancang untuk menyediakan produk keamanan yang unggul dan efektif untuk perlindungan pernapasan dalam pemadaman kebakaran dan penggunaan industri yang sesuai dengan EN137, Klasifikasi Tipe II. The SCBA T8000 SCBA-805MLK-T dari Honeywell memahami keadaan Petugas Pemadam Kebakaran dalam kondisi panas tinggi. Petugas pemadam kebakaran membutuhkan perlindungan terbaik terhadap keadaan tak terduga yang berbahaya bagi kehidupan atau kesehatan.atribut:
- Volume (L): 6.8
- Backplate: Flame Retardant Polyramid-Fibre Glass
- Harness: Nomex + Kevlar
- Clynder Strap: Nomex
- Demand Valve: PBT/PC Dilapasi Rubber
- Skirt and Inner Mask Material: EPDM
- Cylinder: Composite with Alumunium Liner
- Product Number: SCBA-805MLK-T
- Visor: PC class 3 with Anti-Scratch
- MSA Self-Contained Breathing ApparatusDeskripsi:Overall, the M1 breathing apparatus represents the most advanced, ergonomic and modular SCBA system on the market which was designed and developed side-by-side with firefighters. This all-new breathing apparatus platform includes several innovative and customizable features that help to enhance hygiene and improve comfort.Part Numbers :10248005 – Backplate with fixed LDGV and Holder, Fixed Waistblet, Advance harness10202909 – G1 Facepiece (Medium) Poly Coated Lens, Hycar Inner, 5-point Rubber Head Harness with Rubber Neck Strap.10162332 - BTIC Composite cylinder 6.8-300 bar w/o gauge, 15 yr10126797 – SCBA Standard Carry Case (Hardcase)
- Endlessafe Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA)Deskripsi:Self Contained Breathing Apparatus atau disingkat SCBA merupkan alat bantu pernafasan yang biasa digunakan dalam keadaan darurat. SCBA merupakan salah alat yang perlu di sediakan di setiap gedung, sehingga apabila ada kejadian kebakaran yg membuat kondisi sulit bernafas penghuni gedung tersebut bisa menggunakannya.atribut:
- Size (L): 6.8
- Material: Alluminium Alloy
- Working Pressure (MPa): 30
- Air Deposito (L): 2040
- Duration (minute): 50-61
- TONATA SCBA Breathing ApparatusDeskripsi:SCBA Breathing Apparatus 6L Tonata / Steel 6 LtrSelf Contained Breathing Apparatus SCBA merupakan alat bantu pernafasan. Alat ini digunakan pada saat melakukan pekerjaan seperti penyelamatan pada saat terjadi kebakaran. Juga dapat digunakan pada saat melakukan pekerjaan yang berada dilokasi yang terpapar gas bebahaya. Selain digunakan untuk alat bantu pernafasan ketika penyelamatan kebakaran dan paparan gas berbahaya, SCBA juga dapat digunakan sebagai alat keselamatan kapal atau Marine Safety.Dilengkapi alat pengingat apabila tekanan oksigen menipisInclude :Full Face Mask, Selang, Tabung ( sudah dengan isi ), manual book, Box Hard Case, dan Certificate.
- Draeger SCBA-Pas Liteatribut:
- Part Number: 3353734
- OneMed Jas Lab Lengan PanjangDeskripsi:Jas Lab kain katun warna putih lengan panjang, dilengkapi dua kantong di bagian bawah NOMOR IZIN EDAR: YF.05.05/2/404/2009atribut:
- Material: Cotton
Daftar Harga auto dark Terbaru January 2026
| Edly Caster Rigid Solid Polyurethane (Roda PU) | Rp109.900 |
| ROHA Topeng Las Auto Darkening | Rp189.900 |
| RHINO Kedok Las Auto Dark | Rp129.900 |
| MultiPro Auto Welding Helmet | Rp509.900 |
| Edly Caster Swivel Solid Polyurethane with Lock (Roda PU) | Rp209.900 |
| Edly Caster Swivel Solid Polyurethane (Roda PU) | Rp149.900 |
| Merck Millipore 2 Ro Housing Assembly | Rp13.999.900 |
| Edly Caster Rigid Rubber Bearing (Roda Karet) | Rp109.900 |
| HONEYWELL Kacamata Safety Goggle V-Maxx | Rp88.900 |
| Jackson Safety Respirator Mask | Rp169.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ofP106399879-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pelindung%20Las/Masker%20Las/ROHA%20Topeng%20Las%20Auto%20Darkening/gaP106963586-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pelindung%20Las/Masker%20Las/RHINO%20Kedok%20Las%20Auto%20Dark/38P106177116-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pelindung%20Las/Aksesori%20Masker%20Las/MultiPro%20Auto%20Welding%20Helmet/5jP107197199-1.jpg)
/oxP106399897-1.jpg)
/nnP106399851-1.jpg)

/kyP106399754-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/Goggles%20Dengan%20Ventilasi%20Udara/HONEYWELL%20Kacamata%20Safety%20Goggle%20V-Maxx/P101526430-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Masker%20Gas%20-%20Unit/Jackson%20Safety%20Respirator%20Mask/fyP108304574-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/OneMed%20Masker%20Karet%20Earloop%204%20Ply/0xP106782033-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Las%2C%20Pelindung%20Muka/INGCO%20Auto-Dark%20Welding%20Mask/1wP105459068-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/HONEYWELL%20Self%20Contained%20Breathing%20Apparatus/j0P107785684-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Respirator%20SCBA/Masker%20Pilot/MSA%20Self-Contained%20Breathing%20Apparatus/08P109101008-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/Endlessafe%20Self-Contained%20Breathing%20Apparatus%20(SCBA)/b1P107315397-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Respirator%20SCBA/Masker%20Pilot/TONATA%20SCBA%20Breathing%20Apparatus/1pP111129061-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Respirator%20SCBA/Masker%20Pilot/Draeger%20SCBA-Pas%20Lite/g9P104663585-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Respirator%20SCBA/Masker%20Pilot/Draeger%20Compressed%20Air%20Cylinder/csP104663460-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Wearpack%20Pelindung/OneMed%20Jas%20Lab%20Lengan%20Panjang/iiP105705666-2.jpg)