Kaen Breathing Apparatus SCBA

Sebelum PPN:
Rp5.599.900
Spesifikasi
Air Deposit (L)2040
Cylinder MaterialSteel
IncludeFull face mask, Backing, Gas cylinder, valve, medium pressure pipe, assembly, High-pressure connector, Positive pressure air control device, pressure relief valve assembly, box
Period (minute)50-60
Standard CertificateCE EN 14593-1
Volume (L)6
Working Pressure (MPa)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan