HIPROTECT Self Contained Breathing Apparatus

Sebelum PPN:
Rp6.199.900
Spesifikasi
MaterialSteel
Pressure (MPa)30
Air Deposit (L)1800
Alarm Pressure (MPa)5 to 6
Variable IncludeFullface, Backing, Gas Cylinder, Medium Pressure Pipe Assembly, Hight Pressure Connector, Possitive Pressure Air Control Device, Pressure Relief Valve Assembly.
ColorYellow
Dimensions (cm)43x71x29
Size (L)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-Self Contained breathing apparatus membantu untuk melakukan pernafasan terutama ketika dalam keadaan atau peristiwa berbahaya. Alat ini dibuat untuk penggunaan di darat dan juga di bawah air.
-Sertifikat ccs atau ce

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan