Beli ariston water heater big capacity 200 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Ariston Water Heater Medium Capacity PRO R CylinderDeskripsi:Maximum performance with ease TECH-IN-BRIEF> Exclusive design> The best quantity of hot water mix> A powerful new thermometer> Thermostat with bipolar safety device> Magnesium anode is larger> High efficiency with additional polyurethane insulation> Pressure valves are tested at 8 bar> The products are tested to the highest quality standards> The Titanium Tank is tested at 16 bar> Available for vertical and horizontal modelsatribut:
- Capacity (L): 100
- Power Consumption Electrical (W): 1500
- Voltage (V): 220-240
- Paloma Gas Water HeaterDeskripsi:Paloma offers a complete range of tankless water heaters suitable for both residential and commercial use. Our tankless water heater line includes products for indoor and outdoor installation, natural and bottled gases, and maximum flow rates from 5 to 32 liters per minute. Paloma's range satisfies all water-heating needs.atribut:
- Capacity (L): 5
- Installation: Indoor
- Rinnai Gas Water HeaterDeskripsi:Fungsi Direct Shower dapat menghasilkan air hangat secara langsung tanpa harus dicampur dengan air dingin. Ekstra aman anti kebocoran gas, anti over heating, anti tekanan berlebihan, dan memiliki safety timer. Keamanan dalam kualitas percayakan pada Rinnai Instant Water Heater REU-5 series.
- Wasser Pompa DorongDeskripsi:Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- Rinnai Electric Water Heateratribut:
- Maximum Pressure (bar): 7
- Maximum Temperature (°C): 75
- Crown Horeca Water BoilerDeskripsi:Water Boiler adalah perangkat ini memiliki pemanas pada bagian atas dan bawahnya sehingga digunakan untuk mendidihkan air sekaligus mempertahankan suhunya agar tetap panas dan stabil. Selain pengoperasiannya yang mudah, Water Boiler ZK-3K terbuat dari stainless steel sehingga mudah dibersihkan dan higienis.
- Ariston Ari Stab Electric Water HeaterDeskripsi:- Dual input power 1 Phase & 3 Phase- Perlindungan maksimum IP24D & IP25D- Flens besar dengan 5 baut untuk memudahkanperawatan unitatribut:
- Power (W): 3000
- Voltage (V): 230
- Index Protection: IP25D
- Maximum Pressure (bar): 6
- Maximum Temperature (°C): 75
- Rheem Solar Water HeaterDeskripsi:Rheem VE Direct System Merupakan sistem pemanasan air secara langsung, dimana air baku dipanaskan didalam collector kemudian hasil air panasnya ditampung pada tangki yang bersikulasi (Thermosyphon). - Air baku bersikulasi didalam kolektor dan terpapar panas matahari. - Air baku yang sudah panas secara alamiah naik kedalam tangki penyimpanan (thermosyphon), air panas siap digunakan. -Temperred Glass Menyerap panas matahari lebih cepat serta lebih kuat di segala cuaca. -Cover Zincallume Box collector dari Zincallume anti karat dan durabilitas tinggi .atribut:
- Dimensions (cm): 102x194x8
- Max. Inlet Pressure: 550
- Insulation Thickness: 47
- Riser Material: Cooper Tube
- Working Pressure (kPa): 1400
- Absorber Surface: Black polyester powder coat
- Absorber Material: Alumunium
- Glass Thickness (mm): 3.24
- Daalderop Water HeaterDeskripsi:memberikan rasio air hangat 1 berbanding 6, dengan kapasitas 50L sanggup menghasilkan 300L air hangat. Saat mencapai suhu maksimum pada 85°C, maka konsumsi listrik akan menjadi 0 Watt.atribut:
- Temperature (°C): 65-85
- KRISBOW Pemanas Air 2in1 Stainless Steelatribut:
- Rated Power (W): 1500
Daftar Harga ariston water heater big capacity 200 Terbaru October 2025
| Ariston Water Heater Medium Capacity PRO R Cylinder | Rp5.499.900 |
| Wasser Pemanas Air Gas | Rp3.399.900 |
| Paloma Gas Water Heater | Rp3.999.900 |
| Rinnai Gas Water Heater | Rp1.499.900 |
| Wasser Pompa Dorong | Rp899.900 |
| Rinnai Electric Water Heater | Rp1.699.900 |
| Crown Horeca Water Boiler | Rp949.900 |
| Ariston Andris 2 B Electric Water Heater | Rp1.899.900 |
| Ariston Ari Stab Electric Water Heater | Rp19.999.900 |
| Rheem Solar Water Heater | Rp41.999.900 |
Data diperbarui pada 24/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)