Beli arc welding products di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp56.900

    KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)
    Deskripsi:
    Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.
    atribut:
    • Color: Black
  2. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  3. CIG Welding Helmet (Kedok Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    CIG Welding Helmet (Kedok Las)
    atribut:
    • Color: Black
    • Type: Flip front
  4. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  5. Kennedy Welding Shield (Topeng Las)
    Mulai

    Rp199.900

    Kennedy Welding Shield (Topeng Las)
    Deskripsi:
    The entry level to the Kennedy helmet range. Lifts up over brow strap when not in use and accepts plain and tinted lenses which are available separately. Lens size: 4 1/4Inch x 3 1/4Inch. Welding lens not included.
    atribut:
    • Standards Met: CE EN 175
    • Shield Shell Type: Short Shell
    • Product Type: Helmet
    • Helmet Color: Black
    • Product Number: 6116108000
  6. Weldmax ARC Mosfet Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Weldmax ARC Mosfet Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Alat mesin las listrik.
    atribut:
    • Input Voltage: DC 220 V
    • Frequency: 50/60 Hz
    • Duty cycle: 0.6
    • No-Load Loss: 40 W
    • Efficiency: 0.8
    • Insulation Grade: F
    • Housing Protection Grade: IP21
    • No. Load Voltage: 59 V
    • Power Factor : 0.73
  7. monotaro Auto Darkening Welding Helmet, 1/20000 speed
    Mulai

    Rp1.699.900

    monotaro Auto Darkening Welding Helmet, 1/20000 speed
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Helm Las
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 55
    • Power: One solar-powered + lithium battery (not replaceable)
    • Filter Size (mm): 110x90
    • Degree of Shading: #9 - #13
    • Non-light Shielding: #4
    • Infrared Ultraviolet Protection: The adaptation to DIN15
    • Period of Service (years): 2
    • Line of sight range (mm): 97x47
    • Package Weight (g): 864
    • Switching Time (s): (Light-shielding from non-light) 1/20000, (non-shaded from light) 0.1 - 0.9
  8. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  9. LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)
    atribut:
    • Voltage (V): 160-250
  10. monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    69%
    Mulai

    Rp259.900

    monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  11. TRUSCO Nylon Rope (Three Strand Type) (Tali Nilon / Tali Tambang)
    66%
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    TRUSCO Nylon Rope (Three Strand Type) (Tali Nilon / Tali Tambang)
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Nylon (3 Tsu Strokes)
  12. monotaro TIG Welding Rod for Mild Steel (Kawat Las Elektrode)
    Mulai

    Rp369.900

    monotaro TIG Welding Rod for Mild Steel (Kawat Las Elektrode)
    Deskripsi:
    It is suitable for welding carbon steel or low alloy steel and is suitable for welding equipment and vehicles. Easy welding operation, excellent bead appearance.
    atribut:
    • AWS Standards: A 5.18 equivalent to ER 70 S-G
    • Stick Length (mm): 1000
  13. TRUSCO Plastic Welding Mask Helmet Mount Type (Helm Las)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp729.900

    TRUSCO Plastic Welding Mask Helmet Mount Type (Helm Las)
    Deskripsi:
    For arc welding work
    atribut:
    • Facepiece Dimension (Width x Length) (mm): 400 x 300
    • Material: Polypropylene (PP)
    • Specifications: Light-Shielding Plate Size (JIS) 105 x 50mm (Sold Separately) (ANSI) 108 x 51mm (Sold Separately)
    • Type: Helmet Mounted
    • Weight (g): 350
    • Purpose of Use: For arc welding work.
  14. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
  15. monotaro Cleaning Hammer (Martil / Palu)
    Mulai

    Rp97.900

    monotaro Cleaning Hammer (Martil / Palu)
    Deskripsi:
    One side is a vertical blade, one side is a side blade, which is convenient for split work. For removing slag and spatter during welding.
    atribut:
    • Head Diameter (Ø mm): 22
    • Overall Length (mm): 294
    • Head Width (mm): 124
    • Handle Material: Hardwood
    • Head Material: Carbon steel (S45C)
Daftar Harga arc welding products Terbaru October 2026
KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)Rp56.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900
CIG Welding Helmet (Kedok Las)Rp219.900
LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)Rp1.599.900
PROTECTOR Futura Welding Helmet (Kedok Las)Rp869.900
Kennedy Welding Shield (Topeng Las)Rp199.900
Weldmax ARC Mosfet Welding Machine (Mesin Las)Rp4.699.900
monotaro Auto Darkening Welding Helmet, 1/20000 speedRp1.699.900
LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp5.899.900
LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)Rp1.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)