monotaro Cleaning Hammer (Martil / Palu)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp97.900
Spesifikasi
Head Diameter (Ø mm)22
Overall Length (mm)294
Head Width (mm)124
Handle MaterialHardwood
Head MaterialCarbon steel (S45C)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
One side is a vertical blade, one side is a side blade, which is convenient for split work. For removing slag and spatter during welding.
Warning
* Please do not use for purposes other than.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan