TRUSCO Plastic Welding Mask Helmet Mount Type (Helm Las)

Rating:
100% of 100
(2)
Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp889.900
Spesifikasi
Facepiece Dimension (Width x Length) (mm)400 x 300
MaterialPolypropylene (PP)
SpecificationsLight-Shielding Plate Size (JIS) 105 x 50mm (Sold Separately) (ANSI) 108 x 51mm (Sold Separately)
TypeHelmet Mounted
Weight (g)350
Purpose of UseFor arc welding work.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For arc welding work

Ulasan Produk