Beli aquarium besar di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NORTON A - Aluminium Oxide Straight T1-ADeskripsi:Mesin gerinda merupakan salah satu mesin perkakas yang digunakan untuk mengasah, memotong, ataupun menggerus benda kerja dengan tujuan atau kebutuhan tertentu. Prinsip kerjanya adalah mata gerinda berputar dan bersentuhan dengan benda kerja sehingga terjadi pengikisan, penajaman, pengasahan, atau pemotongan.
- Canon Ink Cartridge GI-790 (Tinta Printer)atribut:
- Compatible: PIXMA G2000 6000 pages, PIXMA G4000 6000 pages, PIXMA G1000 6000 pages, PIXMA G4010 6000 pages, PIXMA G3010 6000 pages, PIXMA G2010 6000 pages, PIXMA G1010 6000 pages, PIXMA G3000 6000 pages,
- Taffware Pompa Celup AquariumDeskripsi:Pompa ini bersifat submersible atau tahan air, dapat disimpan di dalam air dan mengeluarkan flow air yang besar 800 L/H. Biasa digunakan untuk pompa air di akuarium ikan. Selain untuk kebutuhan akuarium alat ini dapat juga digunakan untuk menyedot air dan keperluan-keperluan lainnyaatribut:
- Dimensions (cm): Sekitar 5x8x6.5
- Inlet/Outlet (inch): 1/2 Male
- Maximum Rated Current (MA): 1000
- Maximum Water Head (m): 5
- Maximum Circulating Water Temperature (°C): 100
- Flow Rate (L/hour): 800
- Material: Plastik ABS
- Power (W): 22
- Voltage (V): 12
- Taffware Pompa Celup Aquarium Ultra QuietDeskripsi:Pompa ini bersifat submersible atau tahan air sehingga dapat digunakan di dalam kolam ataupun akuarium. Aliran air sekitar 240 liter per jam membuat pompa cocok digunakan di dalam akuarium, untuk menyedot air, dan keperluan lainnyaatribut:
- Noise (dB): 40
- Dimensions (mm): 54 x 54 x 43
- Rated Voltage (V): DC12
- Hmax (cm): 300
- Flow Rate (L/hour): 240
- Inlet Diameter (mm): 8
- Material: Plastik ABS
- Power Consumption (W): 4.2
- Rated Current (mA) : 375
- Socket Diameter (mm): 8
- Temperature Resistance (°C): 0 - 60
- Time of Use (hour): 20000
- Water Resistance Certification: IP68
- RESUN Little Giant Pompa Celup AquariumDeskripsi:Resun LG 1200 pompa aquarium dengan watt rendah cocok digunakan untuk aquarium kecil / untuk membuat air terjun mini untuk hiasan aquarium anda.
- RESUN Pompa Celup Aquariumatribut:
- Voltage (V): 220
- PUDAK SCIENTIFIC AquariumDeskripsi:quarium BPG 67-36 adalah tangki air plastik transparan berukuran 36 x 22 x 26cm yang dapat digunakan untuk menciptakan model ekosistem air, pengamatan ekologi seperti kepadatan populasi, produsen, konsumen, aliran energi. Tangki ini dapat digunakan untuk tujuan observasi lainnya.atribut:
- Size (cm): 36x22x26
- Taffware Pompa Udara Aquarium Fish Tank Oxygenator USB 1 WDeskripsi:Memiliki ikan hias membutuhkan perawatan yang telaten, terutama soal oksigen. Karena ikan hias dalam akuarium membutuhkan oksigen agar dapat tetap hidup, khususnya ikan hias air tawar. Bagi Anda yang memiliki ikan hias, maka membutuhkan aerator aquarium yang satu ini. Alat ini dapat menghasilkan gelembung udara yang berfungsi untuk menghasilkan tambahan oksigen pada akuarium. Agar ikan hias dapat tetap bertahan meskipun bukan di habitat aslinya. Bekerja dengan satu pompa udara sehingga menghasilkan oksigen yang cukup bagi ikan hias Andaatribut:
- Cable Length (cm): 90
- Hose Length (cm): 100
- Machine Dimensions (cm): 8 x 3.5 x 3.5
- Aerator Stone Dimensions (cm): 2 x 2.3 x 2.3
- Voltage (V): 5
- Power (W): 1
- Material: Plastik
- Wasser Pompa CelupDeskripsi:Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- Wasser Pompa DorongDeskripsi:Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- NORTON Mata Gerinda Datar T1-A Abu-abuDeskripsi:Used on surface, cylindrical, and tool and cutter grinders, Norton precision, form-holdingvitrified toolroom wheels maximize your productivity.atribut:
- Material: Aluminium Oxide
- Color: Grey
- Niigata Seiki (SK) Mini PumpDeskripsi:Mini Pump RDP-01. - Use: Water supply and drainage of waste water - Material: a. Main Body: Plastic b. Rotor : Oil-resistant rubber. -atribut:
- Dimensions (mm): 100x90x60
- Drive Shaft (mm): 6.35
- Hose Diameter (mm): 16
- Max. Water Rise (m): 12
- Operating Speed (rpm): 1600
- Pumping Capacity (L/minute): 10-12
- Shaft Diameter (mm): 6.35
- SOJIKYO Mega Floor ScaleDeskripsi:Indikator timbangan XK3190-A12 + (E) mengadopsi kecepatan cepat, presisi tinggi Σ-Δ A / D teknologi konversi dan teknologi perangkat lunak anti-getaran khusus, banyak digunakan dalam skala platform elektronik, timbangan lantai elektronik, skala konversi mekanik-elektronik dan sebagainya sistem penimbangan statis dilengkapi dengan 1-4 sel beban.atribut:
- Type: Timbangan Lantai Elektronik Nirkabel
- Keyboard: 6 Kunci
- Unit Measuring: Kg/ Lb/ Oz/ lainnya
- Power Source: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
- Platform Material: Platform Baja kotak-kotak
- York Pump Pompa Dorong (Pompa Dorong Otomatis)Deskripsi:Produk Pompa Booster Pump (Otomatis Pompa Dorong) dari York ini memiliki flowrate 23-52 L/Min tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk rumah tangga, sumur, kolam , kebun, taman dan gedungatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Mitsubishi Forklift DieselDeskripsi:The latest generation of GRENDiA continues to set the very highest standards for IC engine counterbalance trucks. The philosophy behind GRENDiA has always been simple: maximum productivity, minimal running costs, and legendary reliability.With its exceptional fuel economy, cutting-edge features, durable components and low-maintenance design, GRENDiA is the perfect example of this thinking.To that, Mitsubishi Forklift Trucks has added a host of ergonomic features to maximise comfort, control and precision. The result is a forklift that can be relied upon to deliver top performance, whatever the application, whatever the conditions.atribut:
- Power Source: Diesel
- Lift Height (mm): 3000
- York Pump Pump Control OtomatisDeskripsi:York Pump Pressure Control dengan variasi produk 1 dan 3 mode dengan desain yang lebih modern dan lebih canggih sangat cocok untuk kebutuhan rumahan, kebun dan taman
Daftar Harga aquarium besar Terbaru March 2026
| York Pump Pompa Celup Aquarium (Pompa Rendam) | Rp91.900 |
| NORTON A - Aluminium Oxide Straight T1-A | Rp109.900 |
| Canon Ink Cartridge GI-790 (Tinta Printer) | Rp119.900 |
| Taffware Pompa Celup Aquarium | Rp66.900 |
| Waterplus Pompa Celup Irigasi Air Mancur | Rp199.900 |
| Taffware Pompa Celup Aquarium Ultra Quiet | Rp40.900 |
| RESUN Little Giant Pompa Celup Aquarium | Rp219.900 |
| RESUN Pompa Celup Aquarium | Rp229.900 |
| PUDAK SCIENTIFIC Aquarium | Rp359.900 |
| Taffware Pompa Udara Aquarium Fish Tank Oxygenator USB 1 W | Rp19.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ieP106621662-1.jpg)

/Canon%20Ink%20Cartridge%20GI-790%20(Tinta%20Printer)/fsP101005568-10.jpg)










%20Mini%20Pump/P102225189-1.jpg)

/4sP105222172-1.jpg)