Beli aquarium air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AS ONE Klem untuk Water Tank Laboratorium
    Mulai

    Rp2.499.900

    AS ONE Klem untuk Water Tank Laboratorium
    Deskripsi:
    - The clamp part moves back and forth, up and down, and swings.- Made entirely of stainless steel with excellent chemical and corrosion resistance.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 270
    • Material: Stainless steel (SUS304)
  2. Wasser Pompa Celup Air Asin
    Mulai

    Rp1.299.900

    Wasser Pompa Celup Air Asin
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk Sea Water Summersible Pump yang lengkap dengan kapasitas 10-106 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Diameter Pipe (inch): 1.25
  3. Dextone Silicon Sealant
    Mulai

    Rp139.900

    Dextone Silicon Sealant
    Deskripsi:
    Silikon sealant bewarna bening dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, kerangka jendela, aquariumdan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitasyang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Color: Clear
    • Movement Capacity: 25%
  4. Taffware Pompa Udara Aquarium Fish Tank Oxygenator USB 1 W
    Mulai

    Rp19.900

    Taffware Pompa Udara Aquarium Fish Tank Oxygenator USB 1 W
    Deskripsi:
    Memiliki ikan hias membutuhkan perawatan yang telaten, terutama soal oksigen. Karena ikan hias dalam akuarium membutuhkan oksigen agar dapat tetap hidup, khususnya ikan hias air tawar. Bagi Anda yang memiliki ikan hias, maka membutuhkan aerator aquarium yang satu ini. Alat ini dapat menghasilkan gelembung udara yang berfungsi untuk menghasilkan tambahan oksigen pada akuarium. Agar ikan hias dapat tetap bertahan meskipun bukan di habitat aslinya. Bekerja dengan satu pompa udara sehingga menghasilkan oksigen yang cukup bagi ikan hias Anda
    atribut:
    • Cable Length (cm): 90
    • Hose Length (cm): 100
    • Machine Dimensions (cm): 8 x 3.5 x 3.5
    • Aerator Stone Dimensions (cm): 2 x 2.3 x 2.3
    • Voltage (V): 5
    • Power (W): 1
    • Material: Plastik
  5. PUDAK SCIENTIFIC Aquarium
    Mulai

    Rp359.900

    PUDAK SCIENTIFIC Aquarium
    Deskripsi:
    quarium BPG 67-36 adalah tangki air plastik transparan berukuran 36 x 22 x 26cm yang dapat digunakan untuk menciptakan model ekosistem air, pengamatan ekologi seperti kepadatan populasi, produsen, konsumen, aliran energi. Tangki ini dapat digunakan untuk tujuan observasi lainnya.
    atribut:
    • Size (cm): 36x22x26
  6. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  7. Shimizu Pompa Celup
    Mulai

    Rp569.900

    Shimizu Pompa Celup
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
  8. Wasser Pompa Celup Seri PDV Vortex
    Mulai

    Rp2.199.900

    Wasser Pompa Celup Seri PDV Vortex
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  9. Wasser Pompa Celup
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    Wasser Pompa Celup
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  10. Wasser Pompa Celup
    Mulai

    Rp609.900

    Wasser Pompa Celup
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  11. Dextone Silicone Sealant Aquarium Clear
    Mulai

    Rp45.900

    Dextone Silicone Sealant Aquarium Clear
    atribut:
    • Volume (ml): 300
  12. DENKO Tangga Serbaguna Aluminium
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    DENKO Tangga Serbaguna Aluminium
    Deskripsi:
    Denko Alumunium Ladder Alumunium Multipurpose Ladderwith feature:> Certificate : ENI3I
    atribut:
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Space of Rungs (cm): 28
    • Thickness (mm): 1.2
  13. Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & Logam
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp45.900

    Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & Logam
    Deskripsi:
    Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.
    atribut:
    • Density (g/mL): 0.98
    • Volume (ml): 300
    • Initial Dry Time (minute): 15-30
  14. Chitose Kursi Sekolah
    Mulai

    Rp599.900

    Chitose Kursi Sekolah
    Deskripsi:
    Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
  15. Taffware Pompa Celup Aquarium
    Mulai

    Rp66.900

    Taffware Pompa Celup Aquarium
    Deskripsi:
    Pompa ini bersifat submersible atau tahan air, dapat disimpan di dalam air dan mengeluarkan flow air yang besar 800 L/H. Biasa digunakan untuk pompa air di akuarium ikan. Selain untuk kebutuhan akuarium alat ini dapat juga digunakan untuk menyedot air dan keperluan-keperluan lainnya
    atribut:
    • Dimensions (cm): Sekitar 5x8x6.5
    • Inlet/Outlet (inch): 1/2 Male
    • Maximum Rated Current (MA): 1000
    • Maximum Water Head (m): 5
    • Maximum Circulating Water Temperature (°C): 100
    • Flow Rate (L/hour): 800
    • Material: Plastik ABS
    • Power (W): 22
    • Voltage (V): 12
  16. YUKIWA SEIKO Drill Chuck
    Mulai

    Rp119.900

    YUKIWA SEIKO Drill Chuck
    Deskripsi:
    -High precision or more than JIS standard swinging accuracy is secured.-High precision and outstanding durability.-It is a tapered hole for grinding finish.-It is a powerful and stable grasping power.-For attaching drills etc.-Chuck Handle
Daftar Harga aquarium air Terbaru January 2026
Waterplus Pompa Celup Irigasi Air MancurRp199.900
York Pump Pompa Celup Aquarium (Pompa Rendam)Rp91.900
AS ONE Klem untuk Water Tank LaboratoriumRp2.499.900
Wasser Pompa Celup Air AsinRp1.299.900
Dextone Silicon SealantRp139.900
Taffware Pompa Udara Aquarium Fish Tank Oxygenator USB 1 WRp19.900
PUDAK SCIENTIFIC AquariumRp359.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak)Rp209.900
Shimizu Pompa CelupRp569.900
Wasser Pompa Celup Seri PDV VortexRp2.199.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)