Beli ampere meter analog di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Fort Ampere Meter Direct AC Analogatribut:
- Class: 2.5
- Fort Ampere Meter VIA CT/5A AC Analogatribut:
- Class: 1.5
- CIC Ampere MeterDeskripsi:Analog Meter CIC- Produk analog meter CIC diproduksi sesuai standar IEC 51- Keakuratan dan kehandalan dijamin dengan pemakaian coil yang berkualitas- Casing terbuat dari ABS yang meredam api- Mengukur nilai efektif (True RMS) dari 0-500V- Range pengukuran : 0-60A (direct connection),.../5A (Via CT), dengan range arus primer 50-6000A- Sistem pengukuran : Moving Iron, Overscale 200% In
- GAE Analog Amperemeteratribut:
- Measuring Range (A): (Direct Connection) 0-10, 0-25, 0-40; (Connection with CT) .../5, .../1
- Accuracy class: 1.5
- Scale Design: Overload Scale I.e. Upper Scale Value = 2x The Measuring Range
- System: Moving Iron Strip Core System With Oil Dumping
- Frequency (Hz): 50-100
- Case and Frame Material: Thermoplastic (ABS V0) White
- Frame Size (mm): 96x96
- Internal Consumption (VA): 0.5
- LARKIN Analog AC Ampere Meter Via CT/5ADeskripsi:Tipe Indirect, HARUS menggunakan CT untuk pengukuran yang akuratDibuat dengan kehandalan kualitas internasionalatribut:
- Size: 96x96
- Class: 1.5
- CIC Volt MeterDeskripsi:Analog Meter CIC- Produk analog meter CIC diproduksi sesuai standar IEC 51- Keakuratan dan kehandalan dijamin dengan pemakaian coil yang berkualitas- Casing terbuat dari ABS yang meredam api- Mengukur nilai efektif (True RMS) dari 0-500V- Range pengukuran : 0-60A (direct connection),.../5A (Via CT), dengan range arus primer 50-6000A- Sistem pengukuran : Moving Iron, Overscale 200% In
- Fort Volt Meter AC Analogatribut:
- Class: 1.5
- Fort Maximum Demand Meter VIA CT/5A Analogatribut:
- Class: 1.5
- Ampere Range (A): AC/DC 0-5
- Size (mm): 96x96
- LARKIN Analog AC Ampere Meter DirectDeskripsi:Tipe Direct, tidak perlu menggunakan eksternal CT.atribut:
- Size: 96x96
- Class: 1.5
- BLACK+DECKER Spare Part Mesin Multifungsi Lithum Rechargeable 18VDeskripsi:3 types of heads (thunder head, jigsaw head, driver head) Battery pack (BL1518N-JP) x 2, Charger (LC1418N-JP) Dedicated kit box Bits (drill 2.5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, plus # 1, # 2, minus # 6, positive drive # 2, hexagon # 4, # 5) Blade (6TPI woodworking cutting x 2, 10TPI woodworking cutting x 2, for curve cutting x 1) Sandpaper (coarse # 80 x 5, fine # 120 x 5, dust collector adapter)
- Fort Ampere Meter AC DigitalDeskripsi:AC Digital Ampermeter:- For single phase- For 3 phase by selector switch
- Visero Clamp Ampere MeterDeskripsi:Clamp Meter atau Tang Ampere ini di gunakan oleh para Teknisi dan para profesional di bidang listrik, untuk mengukur arus karena alat ini kecil, ringan dan praktis bisa masuk kantong, alat ini juga memiliki daya ukur yang cukup akurat
- LARKIN Digital Ampere MeterDeskripsi:Single-Phase AC Ampere Meters; Current measurementConform to standard:- IEC61000-4-2- IEC61000-4-4- IEC61000-4-5- IEC60060atribut:
- Display: LED
- Size (mm): 96x96
- DV Ampere Meter LampDeskripsi:Indicator Lamp. Anti Shatter.atribut:
- Accuracy Class : 1
- Install Size (mm): ɸ22
Daftar Harga ampere meter analog Terbaru January 2026
| Fort Ampere Meter Direct AC Analog | Rp65.900 |
| Fort Ampere Meter VIA CT/5A AC Analog | Rp60.900 |
| CIC Ampere Meter | Rp98.900 |
| GAE Analog Amperemeter | Rp489.900 |
| LARKIN Analog AC Ampere Meter Via CT/5A | Rp76.900 |
| Fort Ampere Meter AC/DC Analog | Rp38.900 |
| CIC Volt Meter | Rp109.900 |
| Fort Volt Meter AC Analog | Rp63.900 |
| DV Amperemeter Via CT | Rp83.900 |
| Fort Maximum Demand Meter VIA CT/5A Analog | Rp229.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)