Beli aluminum sheet roll di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kikuchi sheet Aluminum Adhesive Sheet Intercept From Radiant Heat
    Mulai

    Rp6.799.900

    Kikuchi sheet Aluminum Adhesive Sheet Intercept From Radiant Heat
    atribut:
    • Material: Base material: Aluminium foil + urethane resin on both sides, Adhesive: Acrylic type
    • Width (mm): 900
    • Length (m): 10
    • Thickness (mm): 0.2
    • Specification: A cutter is required for cutting
    • Tensile Strength: 120N/25mm
    • Working Temperature Range: 5 to 70degrees
  2. Hikari Aluminum Board
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp70.900

  3. Klin Pak Aluminium Foil (Kertas Timah)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    Klin Pak Aluminium Foil (Kertas Timah)
    Deskripsi:
    Klin Pak Aluminum Foil adalah pilihan cermat untuk memasak/memanggang, membungkus dan menyimpan makanan. Menjaga makanan di dalam oven agar tidak terlalu coklat dan kering di dalam oven. Tidak mudah sobek menjamin kebersihan tempat makanan anda terutama dari makanan berminyak atau mengandung saus dan akan tetap menjaga aroma dan kesegaran makanan anda.
  4. Bagus Aluminum Foil
    Mulai

    Rp26.900

    Bagus Aluminum Foil
    Deskripsi:
    Bagus Aluminium Foil sangat aman dan mudah digunakan serta tidak mudah sobek. Bagus Aluminium Foil adalah pilihan terbaik untuk memasak dan memangang. Bagus Aluminium Foil juga menjaga kesegaran dan cita rasa makanan.
    atribut:
    • Size: 30cm x 5m
    • Packaging: Roll
  5. Maxell Sliontec Aluminum Tape
    70%
    Mulai

    Rp149.900

    Maxell Sliontec Aluminum Tape
    atribut:
    • Color: Silver
  6. Klin Pak Cling Wrap (Plastik Pembungkus Makanan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.900

    Klin Pak Cling Wrap (Plastik Pembungkus Makanan)
    Deskripsi:
    Klin Pak Cling Wrap adalah pilihan cermat untuk perlindungan makanan sehari-hari anda. Mudah untuk membungkus dan menempel dengan kuat ke berbagai macam bentuk makanan, mangkok, cangkir dan piring tanpa mudah sobek. Menjaga makanan tetap segar, tahan lama, tidak mudah kering dan higienis.
  7. Maxell Sliontec Aluminum Adhesive Tape 8160, With Gloss
    59%
    Mulai

    Rp289.900

    Maxell Sliontec Aluminum Adhesive Tape 8160, With Gloss
    Deskripsi:
    Usage:For repairing refrigerating containers, for air conditioning ducts / heat insulation sealing joints.
    atribut:
    • Color: Silver
    • Base Material: Aluminium Foil
    • Tape Length (m): 50
    • Tape Thickness (mm): 0.1
    • Adhesive: Acrylic
    • Base Material Thickness (mm): 0.05
    • Adhesive Power (N/10mm): 5.3
    • Tensile Strength (N/10mm): 33.3
  8. TRUSCO Aluminum Foil Adhesive Tape (Glossy)
    Mulai

    Rp879.900

    TRUSCO Aluminum Foil Adhesive Tape (Glossy)
    atribut:
    • Material: Base material: Aluminium foil polyethylene, Adhesive: Acrylic
    • Color: Silver
    • Length (m): 50
    • Thickness (mm): 0.16
    • Adhesive strength (N / 10mm): 7.2
    • Tensile strength (N / 10mm): 51
    • Working Temperature Range (°C): 0 to 120
  9. Niigata Seiki (SK) Steel Pin Gauge Set AA 6.5 Series
    Mulai

    Rp189.900

    Niigata Seiki (SK) Steel Pin Gauge Set AA 6.5 Series
    atribut:
    • Diameter Precision (µm): ± 0.8
    • Hardness: HV 650 or more
    • Roundness/Cylindricity (µm): 0.5
  10. KOYO KAGAKU Ace Cross 011 Aluminium (Lakban Kedap Udara / Lakban Aluminium)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    KOYO KAGAKU Ace Cross 011 Aluminium (Lakban Kedap Udara / Lakban Aluminium)
    atribut:
    • Material: Base material:Polyethylene Cross + Aluminium foil, Adhesive:Acrylic type
    • Color: Silver
    • Width (mm): 50
    • Length (m): 20
    • Thickness (mm): 0.18
    • Adhesive Strength: 30N/25mm
    • Tensile Strength: 351+-49N/50mm
    • Working Temperature Range: -10 to 100degrees
  11. HAKUDO AMS-Aluminum Plate
    Mulai

    Rp1.599.900

    HAKUDO AMS-Aluminum Plate
    atribut:
    • Material: 7075-T7351
    • Width (mm): 150
    • Length (mm): 150
    • Standard: AMS-QQ-A-250/12
    • Testing standard: AMS-STD-2154 ClassA, BSS 7055 ClassA
    • Compatible auxiliary standards: AMS4078G, MMS159P, ASTM B209-10
  12. TRUSCO Aluminum Foil Backing Single-sided Adhesive Tape
    Mulai

    Rp199.900

    TRUSCO Aluminum Foil Backing Single-sided Adhesive Tape
    atribut:
    • Base Material: Aluminium Foil Polyethylene
    • Color: Silver
  13. Klin Pak Cling Wrap Jumbo (Plastik Pembungkus Makanan)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp34.900

    Klin Pak Cling Wrap Jumbo (Plastik Pembungkus Makanan)
    Deskripsi:
    Klin Pak Cling Wrap adalah pilihan cermat untuk perlindungan makanan sehari-hari anda. Mudah untuk membungkus dan menempel dengan kuat ke berbagai macam bentuk makanan, mangkok, cangkir dan piring tanpa mudah sobek. Menjaga makanan tetap segar, tahan lama, tidak mudah kering dan higienis.
    atribut:
    • Size (m x cm): 37x38
  14. Klin Pak Kantong Plastik Sampah (Trash Bag / Kresek)
    Rating:
    99% of 100
    (39)
    Mulai

    Rp47.900

    Klin Pak Kantong Plastik Sampah (Trash Bag / Kresek)
    Deskripsi:
    Kantong Sampah dengan spesifikasi ukuran mulai dari 60-120cm adalah Kantong Plastik Sampah dari brand Klin Pak untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Color: Hitam
    • Thickness (micron): 0.03
  15. Fantoni Office Chair Director (Kursi Kerja Direktur)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Fantoni Office Chair Director (Kursi Kerja Direktur)
    Deskripsi:
    Kursi yang mengusung konsep modern ini merupakan salah satu furniture yang mementingkan kenyamanan dan kelancaran fungsi, sehingga Anda tak akan merasa lelah bekerja dalam waktu lama.Spesifikasi :- Netting Fabric- Hydraulic- Metal Base- Adjustable Armrest- RockingWarna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
  16. WATABE KOGYO Aluminium Foil (Kertas Timah)
    Mulai

    Rp54.900

    WATABE KOGYO Aluminium Foil (Kertas Timah)
    Deskripsi:
    -With a fall prevention stopper.-Paper blade is used so it can be included in paper recycling.
    atribut:
    • Material: Aluminium Foil
  17. monotaro Aluminum Tape Glossy (Lakban Aluminium)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp86.900

    monotaro Aluminum Tape Glossy (Lakban Aluminium)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Lakban Tahan Panas
    atribut:
    • Tape Width (mm): 50
    • Tape Length (m): 10
    • Tape Thickness (mm): 0.09
    • Tensile Strength (N/25mm): 75
    • Adhesive Force: 18N/25mm
    • Adhesion Strength (N/25mm): 18
  18. SUGICO Aluminum Standard Pans
    Mulai

    Rp139.900

    SUGICO Aluminum Standard Pans
    atribut:
    • Material: No.8 Hard Aluminium, No.1 to 7 Aluminium Alloy
Daftar Harga aluminum sheet roll Terbaru October 2026
Kikuchi sheet Aluminum Adhesive Sheet Intercept From Radiant HeatRp6.799.900
Hikari Aluminum BoardRp70.900
Klin Pak Aluminium Foil (Kertas Timah)Rp26.900
Bagus Aluminum FoilRp26.900
Maxell Sliontec Aluminum TapeRp149.900
Klin Pak Cling Wrap (Plastik Pembungkus Makanan)Rp20.900
Maxell Sliontec Aluminum Adhesive Tape 8160, With GlossRp289.900
TRUSCO Aluminum Foil Adhesive Tape (Glossy)Rp879.900
Niigata Seiki (SK) Steel Pin Gauge Set AA 6.5 SeriesRp189.900
KOYO KAGAKU Ace Cross 011 Aluminium (Lakban Kedap Udara / Lakban Aluminium)Rp189.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)