Beli aluminium foil tape di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. G Tape Aluminium Foil Tape
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp51.900

    G Tape Aluminium Foil Tape
    atribut:
    • Length (yard): 40.0
    • Thickness (micron): 60 (Aluminium 30 + Adhesive 30)
  2. NACHI TAPE Aluminium Foil Tape (Lakban / Solasi / Selotip)
    Mulai

    Rp49.900

    NACHI TAPE Aluminium Foil Tape (Lakban / Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    Lakban ini digunakan dalam pekerjaan yang membutuhkan ketahanan konduktivitas thermal dan tahan terhadap cuaca (dingin dan panas)Biasa digunakan dalam industri konstruksi untuk pipa, saluran penyegelan, pemanasan dan ventilasi untuk Insulasi Atap agar lebih rapi.
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Width (mm): 48 (2inch)
    • Length (m): ± 36 (40yard)
  3. monotaro Strong Aluminum Tape (Lakban Aluminium)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp139.900

    monotaro Strong Aluminum Tape (Lakban Aluminium)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Alumunium Foil Tape
    atribut:
    • Adhesive: Acrylic
    • Base Material: Aluminium foil + PE film
    • Color: Silver
    • Thickness (mm): 0.2
    • Length (m): 20
    • Tape Width (mm): 50
    • Adhesive Power (N/10mm): 12.5
  4. Nitto L Aluminum Tape (No Gloss)
    Mulai

    Rp189.900

    Nitto L Aluminum Tape (No Gloss)
    Deskripsi:
    Aluminum foil adhesive tape with acrylic adhesive applied to aluminum foil. Uses strong adhesive acrylic adhesive and has stable adhesive performance. For covering and protecting ducts and piping. For joints such as heat insulation materials. For decorative, reflective, and shielding applications that utilize the original appearance and characteristics of aluminum foil.
    atribut:
    • Thickness of Base Material (mm): 0.05
    • Adhesion Strength (N/25mm): 20
    • Tensile Strength (N/10mm): 10
    • Adhesive Strength (N/10mm): 8
    • Adhesive: Acrylic
    • Tape Thickness (mm): 0.1
    • Color: Silver
    • Base Material: Aluminium Foil
    • Tape Width (mm): 50
    • Tensile Strength (N/25mm): 25
    • Adhesive Type: Strong adhesive
    • Operating Temperature Range (°C): 0-80
  5. NITTO Aluminum Tape (Lakban Aluminium)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp199.900

    NITTO Aluminum Tape (Lakban Aluminium)
    Deskripsi:
    Use for:- Ideal for outdoor use.- For seal around water such as sinks. - For waterproof repair such as metal roof, outer wall. - For repairing air conditioning ducts.
    atribut:
    • Base Material: Soft aluminum foil
    • Color: Silver
    • Gloss: Without
    • Tape Length (m): 10
    • Tape Thickness (mm): 0.1
    • Adhesive Force (N/20mm): 18.7
    • Base Material Thickness (mm): 0.05
    • Operating Temperature Range (°C): -10 - 80
    • Tensile Strength (N/20mm): 29.4
  6. HOKI Tape Alumunium Foil Tape
    Mulai

    Rp33.900

    HOKI Tape Alumunium Foil Tape
    Deskripsi:
    Diciptakan khusus untuk ketahanan kenoduktivitas thermal yang tinggi. Produk ini biasa digunakan dalam industri konstruksi, saluran penyegelan, pipa, ventilasi, dan pemanasan. Lakban terbuat dari bahan aluminium berkualitas ditambah dengan daya rekat yang kuat.
    atribut:
    • Size (mmxm): 48x30
  7. SAZANAMI BM Aluminum Foil Tape
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    SAZANAMI BM Aluminum Foil Tape
    Deskripsi:
    Aluminium Foil Tape sangat cocok untuk segala pekerjaan : -perlindungan terhadap suhu Panas -melekat di permukaan metal -Biasa digunakan untuk tambal panci
    atribut:
    • Size (Inchxm): 2x25
  8. Non Brand Pleated Air Filter
    Mulai

    Rp109.900

    Non Brand Pleated Air Filter
    Deskripsi:
    Schedule 80 pipe has thicker walls than Schedule 40, but not as thick as Schedule 160 pipe. Pipe's exterior includes threading on both connection ends. These connections use PTFE tape to secure seal. Medium-pressure (300-999 psi) pipe and nipples connect with fittings.
  9. Daimaru Alumunium Foil Tape
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp58.900

    Daimaru Alumunium Foil Tape
    Deskripsi:
    ALUMINIUM FOIL TAPETerbuat dari aluminium tipis dilapisi dengan perekat yang tahan api, suhu ekstrim, kelembaban tinggi, paparan sinar UV dan bahan kimia.USAGEBiasanya digunakan sebagai bagian dari pemasangan penyejuk udara.
    atribut:
    • Size (mmxyard): 48x50 (ALU)
    • Color: Silver
  10. Senator Aluminium Rivet Assortment Kit
    Mulai

    Rp74.900

    Senator Aluminium Rivet Assortment Kit
    Deskripsi:
    Supplied in a transparent plastic box. Contents: 3.2 x 8mm - 20 3.2 x 9.5mm - 20 4.0 x 10mm - 20 4.8 x 9mm - 12 4.8 x 12.7mm - 12 4.8 x 16mm - 18
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Product Type: Rivets
    • Average Quantity: 102
    • Kit Contents: (12) 4.8 x 12.7mm (12) 4.8 x 9mm (18) 4.8 x 16mm (20) 3.2 x 8mm (20) 3.2 x 9.5mm (20) 4.0 x 10mm
  11. Daimaru Aluminium Foil Tape
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    Daimaru Aluminium Foil Tape
    atribut:
    • Size (mmxyard): 48x40
    • Color: Silver
  12. PURAFILTER Pleated Air Filters
    Mulai

    Rp259.900

    PURAFILTER Pleated Air Filters
    Deskripsi:
    MERV 13 LEED pleated air filters are designed to meet the air-filtration efficiency criteria required for LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Green Building certification. MERV 13 filters remove close to 90% of particles in the 3 to 10-micron range (such as dusting aids and cement dust), 80% to 85% of particles in the 1 to 3-micron range (lead dust, humidifier dust, coal dust, and nebulizer droplets), and 35% to 50% of particles in the 0.3 to 1-micron range (smoke and sneeze nuclei).
    atribut:
    • UNSPSC: 40161505
    • Air Filter Capacity: High Capacity
    • Air Filter Item: Pleated Air Filter
    • Common Applications: LEED/Green
    • Filter Efficiency - Air Filters (%): 85
    • Filter Frame Color: White
    • Final Recommended Resistance (in wc): 1
    • Frame or Header Material: Beverage Board
    • Gasket Material: None
    • Max. Velocity (fpm): 500
    • Maximum Temperature (°F): 180
    • Media Color: White
    • Media Material: Synthetic
    • Standards: ASHRAE 52.2; UL 900
    • Style - Air Filters: Panel
  13. AIR HANDLER Pleated Air Filters
    Mulai

    Rp429.900

    AIR HANDLER Pleated Air Filters
    Deskripsi:
    MERV 10 general-purpose pleated air filters capture 75% to 80% of particles in the 3 to 10-micron range (such as dusting aids and cement dust) and 35% to 50% of particles in the 1-to-3-micron range (lead dust, humidifier dust, coal dust, and nebulizer droplets).
    atribut:
    • UNSPSC: 40161505
  14. 3M Aluminum Foil Tape (Lakban Aluminium)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp309.900

    3M Aluminum Foil Tape (Lakban Aluminium)
    Deskripsi:
    - A cutter is required for cutting
    atribut:
    • Color: Silver
  15. yatta Aluminium Foil Tape
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    yatta Aluminium Foil Tape
    Deskripsi:
    Terbuat dari Alumunium Foil yang di lapisi Strong Solvent Based Acrylic yang tahan suhu tinggi dan bahan kimia.
    atribut:
    • Color: Silver
    • Size (mm x yard): 48x40
  16. Maxell Sliontec Aluminum Tape
    70%
    Mulai

    Rp149.900

    Maxell Sliontec Aluminum Tape
    atribut:
    • Color: Silver
Daftar Harga aluminium foil tape Terbaru October 2026
G Tape Aluminium Foil TapeRp51.900
NACHI TAPE Aluminium Foil Tape (Lakban / Solasi / Selotip)Rp49.900
monotaro Strong Aluminum Tape (Lakban Aluminium)Rp139.900
Nitto L Aluminum Tape (No Gloss)Rp189.900
NITTO Aluminum Tape (Lakban Aluminium)Rp199.900
HOKI Tape Alumunium Foil TapeRp33.900
SAZANAMI BM Aluminum Foil TapeRp339.900
Non Brand Pleated Air FilterRp109.900
Daimaru Alumunium Foil TapeRp58.900
Senator Aluminium Rivet Assortment KitRp74.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)