Beli allen key wrench di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Hex Key (Kunci L)
    Mulai

    Rp529.900

    TRUSCO Hex Key (Kunci L)
    atribut:
    • Finishing Material: Chrome vanadium steel hard chrome plating
    • Weight (g): 367
    • Hardness: HRC52 to 56
    • Number of Set Items: 9
    • Set Contents (mm): 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10
    • Accessories: Holder
  2. TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)
    Rating:
    95% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp189.900

    TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Size Range (mm): 1.5 - 10
    • Material: Chrome Vanadium
    • Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  3. TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)
    Rating:
    99% of 100
    (25)
    Mulai

    Rp10.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
  4. TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Size (mm): 2 - 10
    • Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  5. Kennedy Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp59.900

    Kennedy Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Size System: Metric
    • Type: Combination Spanner
    • Angle of Open End Offset (°): 15
    • Finish/Coating: Chrome Satin
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Number of Points: 12
  6. TRUSCO Hex Key Ball Point (Kunci L)
    Mulai

    Rp689.900

    TRUSCO Hex Key Ball Point (Kunci L)
    Deskripsi:
    Flat corners at the tip of the hexagonal bar are chamfered equally on each side. It is easier to insert into the hexagonal hole, and the chamfering angle is considered to be in close contact with Kasumi of the hexagonal hole base.
    atribut:
    • Finishing Material: Chrome Vanadium Steel
    • Hardness: HRC54 to 59
    • Accessories: Holder
  7. WURTH Allen Key Set
    Mulai

    Rp679.900

    WURTH Allen Key Set
    atribut:
    • Contents: TX 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
    • Tip Type: TX
  8. Sandvik Hex Key (Kunci L)
    Mulai

    Rp14.900

    Sandvik Hex Key (Kunci L)
    atribut:
    • Body material code (BMC): Steel
  9. TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 5/64mmx5/32mmx3/16mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Size (inch): 5/64 - 3/8
    • Content: 5/64inch, 5/32inch, 3/16inch, 1/4inch, 5/16inch, 3/8inch
  10. Iwata Mfg. Bumper Pro
    59%
    Mulai

    Rp289.900

    Iwata Mfg. Bumper Pro
    Deskripsi:
    -It is made of foam urethane with excellent durability and impact resistance. With PVC coating that is excellent in oil resistance and water resistance.-For prevention of danger in construction sites or factories.
    atribut:
    • Color: Black
    • Mounting Method: Paste Type (double-sided tape included)
    • Material: Urethane Foam
    • Purpose of Use: For prevention of danger in construction sites or factories.
  11. Snap-on Hex Key SAE Type Inch (Kunci L)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Snap-on Hex Key SAE Type Inch (Kunci L)
    atribut:
    • Country of Origin: USA
  12. TEKIRO Torx Key Long Set (Kunci L Bintang)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Torx Key Long Set (Kunci L Bintang)
    Deskripsi:
    TEKIRO SET KUNCI L TORX TANPA LUBANG 9 PCS /KUNCI L BINTANG SETUkuran :T10 - T5010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
    atribut:
    • Size: T10 - T50
    • Material: S2
  13. TAKIGEN MFG Key
    Mulai

    Rp63.900

    TAKIGEN MFG Key
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  14. TEKIRO Hex Key Short Arm Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp93.900

    TEKIRO Hex Key Short Arm Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET 8 PCS MM (PENDEK) /KUNCI L SETTEKIRO Kunci L set 8 pcs pendek merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal . Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2Ukuran :2 - 10 MM(2 MM), (2, 5 MM), (3 MM), (4 MM), (5 MM), (6 MM), (8 MM), (10 MM)
    atribut:
    • Size (mm): 2 - 10
  15. KING TONY Extra Long Hex Key With Allen Head
    Mulai

    Rp14.900

    KING TONY Extra Long Hex Key With Allen Head
    Deskripsi:
    Material - SNCM - V alloy steelFinishing - chrome platedExtra long arm typeAllen headMetric sizeDIN ISO 2936
    atribut:
    • Material: SNCM - V Alloy Steel
    • Finishing: Chrome Plated
  16. BONDHUS Ball Point Hexagon Wrench (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp51.900

    BONDHUS Ball Point Hexagon Wrench (Kunci L)
    atribut:
    • Size Standard: Millimeter
    • Material: Protenium special alloyTM (nickel / chromium molybdenum)
    • Hardness HRC: 52-56
    • Shape: L type
    • Surface Treatment: ProguardTM processing (black dyeing)
    • Tip Shape: With ball point
  17. FACOM Hex Key Set Phosphate coated (Kunci L)
    Mulai

    Rp789.900

    FACOM Hex Key Set Phosphate coated (Kunci L)
    atribut:
    • Material: Silicon steel
    • Finish: Phosphate coated
Daftar Harga allen key wrench Terbaru October 2026
TRUSCO Hex Key (Kunci L)Rp529.900
TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Rp189.900
TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)Rp10.900
TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Rp139.900
Kennedy Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp59.900
Wipro Torx Key Allen Set (Kunci L Bintang)Rp87.900
TRUSCO Hex Key Ball Point (Kunci L)Rp689.900
WURTH Allen Key SetRp679.900
Sandvik Hex Key (Kunci L)Rp14.900
TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)Rp169.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)