Beli alkohol 96 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JK CARE Alcohol TeknisDeskripsi:ALKOHOL 70% Ethanol/ Teknis/ Non-Food Grade merupakan cairan yang digunakan sebagai antiseptik (membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme),Keuntungan JK Care Alkohol 70%:- Kualitas Alkohol Terbaik- Ampuh Membunuh Kuman dan BakteriKegunaan:- Sebagai Antiseptic dan Disinfektan- Sebagai Cairan Untuk Menstrilkan Alat-alatCara Penggunaan:- Semprotkan Pada Permukaan / Alat-alat Yang Perlu Distrilkan- Lapkan Pada Benda Yang Sering Dipegang
- JK CARE Isopropyl AlcoholDeskripsi:ISOPROPYL ALKOHOL 70%Cara Pemakaian :- Semprotkan pada benda yang bersentuhan langsung pada kulit anda- Semprotkan pada alat-alat yang perlu disterilkanKegunaan :- Sebagai Antiseptic dan Disinfektan- Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Hand Sanitizer- Sebagai Cairan Untuk Menstrilkan Alat-alat
- WHEATON Straight Sided JarDeskripsi:Wide mouth design is great for large solid samplesClear, USP Type III soda-lime glassStraight walls allow for complete removal of contentsIdeal for soil sampling and environmental applicationsAvailable with caps attached or bulk packs without capsHAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notificationTamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)atribut:
- Material: Type III Glases
- Cap Material: Polypropylene
- HEM Isopropyl Alkoholatribut:
- Volume (ml): 1000
- Isopropyl Alcohol (%): 99
- Non Brand AkuadesDeskripsi:Aquadest (Aqua Destilata) yaitu air yang dihasilkan dari satu kali proses destilasi/penyulingan, sering disebut air murni.
- WaterOne AquadestDeskripsi:Spesifikasi :-PH 5-8-Cloride(Cl)=max 0.4ppm-Electrical resistivity at25C min 0.5-Heavy Metal(as Pb)=max0.01ppm-Nitrate(NO3)=max0.4ppm-Phospat(PO4)=max1.0ppm-Silicate(as SiO2)=max0.01ppm-Sulfate(SO4)=max1.0ppm-Residue after evaporation=max0.0002%-Specific conductance a25C=max2.0-Substances reducing permanganate=pass-Appearance(clear,colorless liquid)atribut:
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: TU.02.02/5/2428/2016
- NTN Bearing Unit High Center Pillow Type Oil Supply Type For Heat Resistanceatribut:
- Grease Nipple: With silicone grease (for heat and cold resistance)
- Load Rank: For light loads
- Cover: Without cover
- Shaft hole type: Cylindrical hole type
- Shape: Pillow unit
- PYREX Vista Volumetric Pipette Class Aatribut:
- Material: glass
- Sanplatec Disposable Cell (Cuvette)Deskripsi:Disposable cells for spectrophotometers have optical properties comparable to glass cells. The non-transparent surface has a groove so it cannot be mistaken for the transmissive surface. One set of 100 units is in a dedicated rack.atribut:
- Optical Path Length (mm): 10±0.5
- Range to Use (mm): 350 to 800
- Material: PS (Polystyrene)
- ANSELL Sarung Tangan TouchNTuff 92-600Deskripsi:- Sarung Tangan Terbaik Sedunia: Sarung tangan TouchNTuff® 92 -600 adalah sarung tangan sekali pakai terbaik di dunia yang dapat melindungi tangan dari percikan bahan kimia.- Perlindungan Super: Dibuat dengan TNT™ Chemical Splash Resistance Technology, sarung tangan ini dapat secara efektif melindungi tangan dari paparan bahan kimia berbahaya.- Sangat Nyaman: Bahan nitril super lembut memberikan kenyamanan selama pemakaian dalam waktu yang lama- Daya Tahan yang Kuat: Diformulasikan dengan bahan yang sangat kuat sehingga meminimalisasi kerobekan ketika melakukan pekerjaan berat- Mencegah Kerusakan Pada Permukaan: Sarung tangan ini bebas silikon, sehingga sarung tangan ini tidak akan membawa kontaminan yang menyebabkan kerusakan pada cat dan pelapisatribut:
- Palm Thickness (mm): 0.125
- Finger Thickness (mm): 0.14
- Glove Length (mm): 240
- Material: Nitrile
- Freedom From Holes (Inspection Level I): 4.0 AQL (North & South America) / 1.5 AQL (Europe, Middle East, Africa, Asia, Pacific)
- Allergy Prevention: Latex (Type I)
- Antistatic: Yes
- Color: Green
- Cuff Length: Standard
- Double Gloving Recommendation: Yes, as outer glove or underglove
- External Glove Surface: Smooth
- Not Made From Natural Rubber Latex: Yes
- Powder Content: Powder-Free
- Product Segmentation: Robust
- Silicone Free: Yes
- Sterile: No
- Tested For Use With Chemotherapy Drugs: No
- Non Brand Disinfektan Alkohol 70%Deskripsi:DISINFEKTAN BASE ALKOHOL 70%Mampu mensterilkan ruangan dan aman untuk manusiaSemprotkan Desinfektan keseluruh ruangan di dalam rumah anda. Agar keluarga terbebas dari virus berbahaya, sehingga tetap aman dan terlindungi dari penyakit. Ayoo semprotkan desinfektan untuk terhindar dari Covid-19Cara penggunaan:1. Tuangkn cairan disenfectan dari jerigen product ke wadah / tempat semprotan tanpa di cairkan lagi2. Semprotkan cairan disenfectan ke bagian tempat yang mau di bersihkan seperti permuka,an meja, kursi, gagang pintu, tombol lift, dll yang di perkirakan rentan tertempel virus covid-193. Setelah di semprot bisa di usapkan / di lap dengan kain bersih / steril4. Aman di semprotkan langsung pada pakaian, tas, sepatu, lantai, dinding dll.Netto: 5 literExp. 30-09-2023Di product by PT KREASI CIPTA MEGATAMATrima kasihatribut:
- Packaging: Jerry Can
- Volume (ml): 5000
- TexWipe Sterilized Ethanol Sprayatribut:
- Packaging: Double packaging
- Material: 70% denatured ethanol, 30% purified water
- The Fire Service Act: Category IV Inflammable Liquids (Petroleums, Alcohols), Alcohols
- OneMed Masker Karet Earloop 3plyDeskripsi:- Masker bedah karet 3ply isi 5pcs- Terdiri dari 3 lapisan, lapisan luar, dalam dan bagian tengah yang berfungsi sebagai filter dengan bactery filter efficiency (BFE) >99%.- Dilengkapi dengan tali karet lentur yang dipasang di telinga. - Menutup hidung dan mulut dengan sempurna, dan tahan percikan air. - Aman karena tidak mengandung banyak cat pewarna.- Cara pakai mudah dengan menggantungkan tali karet di kedua telinga, mengencangkan kawat sesuai bentuk hidung, dan menarik bagian bawah masker hingga menutup sampai dagu.
Daftar Harga alkohol 96 Terbaru January 2026
| JK CARE Alcohol Teknis | Rp39.900 |
| JK CARE Isopropyl Alcohol | Rp39.900 |
| Hitachi Industrial Equipment Systems Mechanical Seal | Rp1.599.900 |
| WHEATON Straight Sided Jar | Rp2.099.900 |
| HEM Isopropyl Alkohol | Rp35.900 |
| Non Brand Akuades | Rp12.900 |
| Maspion Jerigen Plastik (Jerigen) | Rp12.900 |
| WaterOne Aquadest | Rp29.900 |
| NTN Bearing Unit High Center Pillow Type Oil Supply Type For Heat Resistance | Rp679.900 |
| PYREX Vista Volumetric Pipette Class A | Rp799.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/mwP102115824-10.jpg)



/fkP106152560-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Kimia/Sarung%20Tangan%20untuk%20Pelarut/ANSELL%20Sarung%20Tangan%20TouchNTuff%2092-600/P101002318-2.jpg)

/Trodat%20Stempel%20Number%208%20Digit/7dP105920265-1.jpg)


/jxP101573717-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/OneMed%20Masker%20Karet%20Earloop%203ply/b2P105709398-4.jpg)