Beli album foto di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Nakabayashi Photography rearDeskripsi:Comes in a convenient slip case. * Photographia is a coined word that combines photograph (photo) + -philia (~ preference).atribut:
- Cover Specification: Polypropylene
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Specification: With back head pocket
- Type: Welding type
- Bambi Photocard Album (Album Foto)Deskripsi:Photocard Album atau umum dikenal sebagai Album foto adalah buku tempat menyimpan kumpulan foto. Beberapa album foto memiliki kompartemen agar foto-foto itu dapat dimasukkan, kompartemen tsb ditutupi dengan lembaran plastik bening agar foto tembus pandang.Belakangan ini, album foto sering digunakan sebagai tempat untuk koleksi photocard. Photocard menjadi salah satu barang yang digandrungi untuk dikoleksi penggemar K-Pop. Photocard sendiri berbentuk swafoto idol yang dicetak secara resmi oleh perusahaan agensi. Umumnya berukuran 85×55 mm. Biasanya photocard didapatkan sebagai bonus pembelian album fisik grup idol K-Pop. Melihat fenomena tersebut, Bambifiles kemudian berinovasi menciptakan sebuah map foto/ photocard album yang bisa digunakan untuk menyimpan koleksi photocard kalian.Bagian depannya dilengkapi dengan insert mika yang bisa diganti dengan cover sesuai keinginan.atribut:
- Dimensions (Length x Width) (cm): 24.5x30.5
- Material: PVC Sheet
- Mika Bagian Depan: Ketebalan 0.18 mm (Ukuran 23.5 cm x 30.5 cm)
- Inner Sleeve: Isi 10 Lembar (Per lembar 9 Pocket ukuran 7.5x10 cm)
- Pengunci: Acco tanpa Kancing 2 buah
- STAHLWILLE Tool Set for PeugeotDeskripsi:Tool set for Peugeot164 Toolsatribut:
- Tools Storage Type Included: Plastic Tray
- Tool Storage Include: Yes
- Number of Pieces: 64
- SWORLD Zipper Pouch Sort It Series (Tas Organizer Ritsleting)Deskripsi:POUCH ZIPPER SWORLD SORT IT SERIES DC2234Pouch Dengan Resleting Yang Cocok Digunakan Untuk Membawa Barang BawaanMemiliki Saku Di Bagian Depan Untuk Memasukkan Barang Ekstra Dan Loop Yang Cocok Untuk Menaruh Pena.Dilengkapi Tali Bahu Dengan Panjang Yang Bisa Disesuaikanatribut:
- Material: Polyester
- Bantex Display Book A4 (Map Plastik)Deskripsi:Dengan kantong PP dan cover rigid. Cover bagian depan dengan kantong kartu nama. Dibuat menggunakan material ramah lingkungan.
- KOKUYO Scrapbook D-Ring Binder with Dot Guide (Album Foto Ring D)Deskripsi:Dots (approximately 1cm apart) are printed on the inner paper, so you can paste and write on them neatly.It has a sturdy spine and a binding type that prevents pages from falling out, so it has excellent storage stability.The back cover has ample space, so even if you paste a large number of cutouts, the cover will not bulge. Ideal for storing large numbers of clippings from newspapers, magazines, etc.atribut:
- Material: Cover / craft ball (waste paper pulp combination), inner paper / craft paper
- Number of Sheets: 28
- Spine Width (mm): 25
- Kyoei Plastic Clipboard Binder Plastic Writing (Papan Jalan)Deskripsi:Binder made of soft material for writing. Comes with a pen holder
- KOKUYO Clipboard (Papan Jalan)Deskripsi:I added a slip stop cover to the clip. Fix the paper firmly. Added convenient penholder to clip part. I got a pen to be caught as well. It corresponds also to the thick axis. (This corresponds to a pen with a shaft diameter of 7.5 to 11 mm). The rugged total cross-pasted board has clip of rusty PP copper plate and angular gold.
- KOKUYO Photo Album Economy TypeDeskripsi:The 180-sheet pocket can accommodate 360 E/L size photos, or 120 panorama size/postcard size photos. Can accommodate 15 rolls of 24-shot film.Comes with a transparent PP case for easy organization and fun stickers.atribut:
- Number of Sheets: 60
- Mount: E, L, Panorama, Postcard
- Size: A4 Slim size
- Storage Number of Sheets: E, L size 360 sheets, postcard size, 120 pieces for panorama size
- External Width (mm): 160.5
- External thickness (mm): 46.5
- Dimension Length (mm): 292
- Material: Cover / R-PP
- Type: Binding type
- PKR Furnitur Sekolah (Meja) (Meja Sekolah)atribut:
- Frame: Oval Pipe
- Finishing: Powder Coating
- Color: Beige
- Set & Back Rest (mm): MDF 25
- Laminating: HPL
- Chugoku Marine Paint Epicon Finish HBDeskripsi:EPICON FINISH HB based on epoxy and polyamide curing agent, has high-build excellent durability and adhesion properties , toughness , impact and abrasion resistance and excellent resistance to sea water, water oil and chemical. It is suitable as a finish coat for protection of steel ships , bridges and steel structure.atribut:
- Type: Epoxy / Polyamide finish coat, high-build
- Mixing Ratio: Base : Hardener = 73 : 27 (by volume) , 80 : 20 (by weight)
- Thinner: CMP-31
- Preceding Coats: Zinc rich primer coating such as , Epicon Zinc HB-2 , Galbon S-HB , etc.
- Drying Time Hard Dry (hour): 10°C : 18; 20°C : 10; 30°C : 8; 40°C : 6
- Drying Time Set to Touch (hour): 10°C : 2; 20°C : 1; 30°C : 0.5; 40°C : 0.25
- Film Thickness (microns): Wet : 83 - 208; Dry : 50 - 125
- Flash Point (°C): Base = 23; Hardener = 27
- Maximum Recommended Weather Humidity (%RH): 85
- Method of Application: Airless spray, Brush, Roller
- Minimum Recommended Weather Temperature (°C): 0
- Painting Interval (hour): 10°C : 18-30; 20°C : 10-21; 30°C : 8-14; 40°C : 6-7
- Pot Life (hour): 10°C : 14; 20°C : 8; 30°C : 5; 40°C : 3
- Solid By Volume (%): 60.0 ± 2
- Theoretical Coverage (L/m²): 0.08 - 0.21
- Theoretical Coverage (m²/L): 12.0 - 4.80
- VOC (g/L): 389 (EPA Method-24)
- Non Brand Mug Ceramic (Gelas Cangkir)Deskripsi:Mug hitam dengan kualitas eksport , bahan hitam mengkilat, body padat dan tebal tahan benturan sehinggga tidak mudah pecah dan retak dengan bahan stoneware/ keramik.atribut:
- Capacity (ml): 340
- Nakabayashi Color albumDeskripsi:An embossed white mount that makes it easy to put in and take out prints, and a clear color PP cover with lines.atribut:
- Cover Specification: Lined polypropylene
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Storage Size: L2 stage
- Type: Welding type
- VANJOH 360 photo albumDeskripsi:A black mount photo album with 360 L-size sheets that makes your photos look vivid with a black mountatribut:
- Mass (g): 510
- Number of Storage (sheets): (L size) 360, (Post size / Panorama size) 120
- Outer Dimensions (mm): 160x298x50
- Storage Size: L size, post size, panoramic size
- Ayoto Car LED Bulb Light (Bohlam LED Mobil)Deskripsi:Lampu LED Ayoto Mobil di design dengan ketahanan khusus dan kualitas premium.Dilengkapi dengan sistem kecepatan tinggi untuk mendiginkan dengan cepat agar cahaya tetap stabil.
- KOKUYO Post Card Holder NovitaDeskripsi:The spine width changes according to the amount of postcards, so you can always store postcards compactly! No wasted space! The cover fits perfectly! Even if you store a small number of postcards, thespine and the width is not bulky, so there is no wasted space! You can store it compactly from the beginning! Always neat whether you have many or few postcards! Beautiful clear color! Popular blue and pink for clear booksNovita - Transparent is the standard color, and yellow and light green are available as limited edition colors.atribut:
- Storable Sheet Number: 60(120)
- Number of Sheets: 60
- Height (mm): 157
- Outer Width (mm): 141
- Pocket Dimension Vertical (mm): 150
- Size: A6-S
- Material: Cover / R-PP, pocket / PP
- Pocket: Vertical
- Pocket Dimension Horizontal (mm): 105
- Spine Width (mm): 9.5 to 45
- LIHIT LAB. Bag In Bagatribut:
- Material: Polyester
- KOKUYO Photo Album Novita E L Size (Album Foto)Deskripsi:Depending on the amount of photos, the back width will change so you can store the photos in a compact way! E, L sizes to enter up to 80! Tith a title sticker that is convenient for sorting!atribut:
- Spine Width (mm): 11 to 28
- Paper Quality: R-PP10%
- Number of Sheets: 40
- Storage Number of Sheets: E, L size 80 sheets
- Outer Width (mm): 163
- Height (mm): 98
- Material: Cover / R-PP, pocket / PP
- Size: E, L size (1 stage)
- Type: Pocket/horizontal insert
Daftar Harga album foto Terbaru October 2026
| Nakabayashi Photography rear | Rp179.900 |
| Bambi Photocard Album (Album Foto) | Rp99.900 |
| STAHLWILLE Tool Set for Peugeot | Rp24.999.900 |
| SWORLD Zipper Pouch Sort It Series (Tas Organizer Ritsleting) | Rp119.900 |
| Bantex Display Book A4 (Map Plastik) | Rp27.900 |
| KOKUYO Scrapbook D-Ring Binder with Dot Guide (Album Foto Ring D) | Rp109.900 |
| Kyoei Plastic Clipboard Binder Plastic Writing (Papan Jalan) | Rp489.900 |
| KOKUYO Clipboard (Papan Jalan) | Rp68.900 |
| KOKUYO Photo Album Economy Type | Rp219.900 |
| PKR Furnitur Sekolah (Meja) (Meja Sekolah) | Rp1.599.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/hfP108044627-1.jpg)

/pdP112009913-1.jpg)
/3xP102098141-8.jpg)
/pmP103007922-2.jpg)
/c0P111808432-1.jpg)
/ewP103011536-12.jpg)

%20(Meja%20Sekolah)/k4P105289724-1.jpg)
/r7P106853979-3.jpg)


/9tP107870353-1.jpg)


/adP102989373-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)