Bambi Photocard Album (Album Foto)

Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
Dimensions (Length x Width) (cm)24.5x30.5
MaterialPVC Sheet
Mika Bagian DepanKetebalan 0.18 mm (Ukuran 23.5 cm x 30.5 cm)
Inner SleeveIsi 10 Lembar (Per lembar 9 Pocket ukuran 7.5x10 cm)
PengunciAcco tanpa Kancing 2 buah

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Photocard Album atau umum dikenal sebagai Album foto adalah buku tempat menyimpan kumpulan foto. Beberapa album foto memiliki kompartemen agar foto-foto itu dapat dimasukkan, kompartemen tsb ditutupi dengan lembaran plastik bening agar foto tembus pandang.

Belakangan ini, album foto sering digunakan sebagai tempat untuk koleksi photocard. Photocard menjadi salah satu barang yang digandrungi untuk dikoleksi penggemar K-Pop. Photocard sendiri berbentuk swafoto idol yang dicetak secara resmi oleh perusahaan agensi. Umumnya berukuran 85×55 mm. Biasanya photocard didapatkan sebagai bonus pembelian album fisik grup idol K-Pop. Melihat fenomena tersebut, Bambifiles kemudian berinovasi menciptakan sebuah map foto/ photocard album yang bisa digunakan untuk menyimpan koleksi photocard kalian.

Bagian depannya dilengkapi dengan insert mika yang bisa diganti dengan cover sesuai keinginan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan